曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-2~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-2~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195305CDBG1FA40-25-HL-H7BW25
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195314CDBG1FA40-25-HN-C73L25
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195323CDBG1FA40-25-HN-H7BL25
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194894CDBG1FA40-200-HL200
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194903CDBG1FA40-200-HL-C73200
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194912CDBG1FA40-200-HL-C73L200
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194921CDBG1FA40-200-HL-H7B200
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194937CDBG1FA40-200-HN200
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194946CDBG1FA40-200-HN-B54200
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194955CDBG1FA40-200-HN-B54L200
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194973CDBG1FA40-200-HN-C73CL3200
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194982CDBG1FA40-200-HN-C73L200
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194991CDBG1FA40-200-HN-H7A1200
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195007CDBG1FA40-200-HN-H7A1L3200
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195016CDBG1FA40-200-HN-H7A13200
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195025CDBG1FA40-200-HN-H7B200
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195034CDBG1FA40-200-HN-H7BAL200
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195043CDBG1FA40-200-HN-H7BAL3200
36,030
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195052CDBG1FA40-200-HN-H7BL200
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195061CDBG1FA40-200-HN-H7BL3200
30,750
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195077CDBG1FA40-200-HN-H7BW200
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195086CDBG1FA40-200-HN-H7BWL200
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195095CDBG1FA40-200-HN-H7BWSDPC200
32,340
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195104CDBG1FA40-200-HN-H7C200
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195113CDBG1FA40-200-HN-H7CL200
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195122CDBG1FA40-200-HN-H7CN200
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195131CDBG1FA40-200-HN-M9BWL200
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195147CDBG1FA40-200-HN-M9BWL3200
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195156CDBG1FA40-200-HN-M9NW200
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195174CDBG1FA40-200-HN-M9NW3200
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195165CDBG1FA40-200-HN-M9NWL3200
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195183CDBG1FA40-200-RL-H7A1L200
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195192CDBG1FA40-200-RL-M9NWL200
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195226CDBG1FA40-200J-HN-C73L200
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195235CDBG1FA40-200J-HN-H7BAL200
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195244CDBG1FA40-200J-HN-H7BAL3200
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195253CDBG1FA40-210-HL-H7A1L210
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195262CDBG1FA40-215-HL-C73L215
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195287CDBG1FA40-225-HN-K59225
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195296CDBG1FA40-230-HN230
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195332CDBG1FA40-250-HL250
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195341CDBG1FA40-250-HL-B54250
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195357CDBG1FA40-250-HL-B54LS250
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195366CDBG1FA40-250-HL-C73250
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195375CDBG1FA40-250-HL-H7B250
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195384CDBG1FA40-250-HL-H7BWL250
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195393CDBG1FA40-250-HL-H7C250
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195411CDBG1FA40-250-HL-H7C6250
45,820
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195402CDBG1FA40-250-HL-H7CL250
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13195427CDBG1FA40-250-HN250
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする