曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-7~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-7~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13200783CDBG1FA50-70-HN-H7B70
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200792CDBG1FA50-70-HN-H7BL70
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200853CDBG1FA50-75-HL75
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200862CDBG1FA50-75-HL-C73L75
28,330
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200871CDBG1FA50-75-HL-M9BW75
29,540
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200887CDBG1FA50-75-HL-M9BWM75
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200896CDBG1FA50-75-HN75
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200905CDBG1FA50-75-HN-C7375
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200914CDBG1FA50-75-HN-C73L75
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200923CDBG1FA50-75-HN-H7BL75
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200932CDBG1FA50-75-HN-H7BW75
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200941CDBG1FA50-75-HN-H7BWL75
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200957CDBG1FA50-75-HN-M9BWL75
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200966CDBG1FA50-75-RL-C73L75
28,330
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200975CDBG1FA50-75-RN-B54L75
30,750
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200801CDBG1FA50-700-HN700
37,620
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200817CDBG1FA50-700-HN-B54700
45,210
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200826CDBG1FA50-700-HN-B543700
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200835CDBG1FA50-700-HN-C73700
42,240
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200844CDBG1FA50-700-HN-C73L700
42,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200984CDBG1FA50-750-HN-B53750
47,630
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200993CDBG1FA50-750-HN-B53L750
48,290
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする