曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA63-2~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA63-2~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13202472CDBG1FA63-25-HN-C7325
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202481CDBG1FA63-25-HN-H7A125
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202122CDBG1FA63-200-HL-B54200
37,400
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202131CDBG1FA63-200-HL-B54L200
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202147CDBG1FA63-200-HL-B543200
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202156CDBG1FA63-200-HL-G5BAL200
42,240
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202165CDBG1FA63-200-HL-K59200
39,490
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202174CDBG1FA63-200-HL-K59L200
40,150
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202183CDBG1FA63-200-HL-M9B200
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202192CDBG1FA63-200-HL-M9BL200
36,410
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202201CDBG1FA63-200-HL-M9BWL200
36,960
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202217CDBG1FA63-200-HN200
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202226CDBG1FA63-200-HN-B54200
36,850
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202235CDBG1FA63-200-HN-B54L200
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202244CDBG1FA63-200-HN-C73200
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202253CDBG1FA63-200-HN-C73C200
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202262CDBG1FA63-200-HN-C73L200
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202271CDBG1FA63-200-HN-C73Z200
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202287CDBG1FA63-200-HN-H7A1200
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202296CDBG1FA63-200-HN-H7B200
36,080
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202305CDBG1FA63-200-HN-H7BL200
36,740
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202314CDBG1FA63-200-HN-H7BL3200
40,760
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202323CDBG1FA63-200-HN-H7BW200
37,950
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202332CDBG1FA63-200-HN-M9BW200
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202341CDBG1FA63-200-HN-M9BWL200
36,410
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202357CDBG1FA63-200-RL-H7B200
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202366CDBG1FA63-200-RL-H7BAL3200
46,590
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202375CDBG1FA63-200-RN200
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202384CDBG1FA63-200-RN-A93L200
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202393CDBG1FA63-200-RN-B54L200
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202411CDBG1FA63-200-RN-C73L200
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202427CDBG1FA63-200-RN-K59L200
39,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202436CDBG1FA63-200J-HL-H7C200
42,960
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202445CDBG1FA63-210-HL-B53210
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202454CDBG1FA63-210-HL-B533210
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
14106556CDBG1FA63-225-HN225
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202463CDBG1FA63-225-HN-H7B225
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202497CDBG1FA63-250-HL250
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13202506CDBG1FA63-250-HL-B54250
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13202515CDBG1FA63-250-HL-B54L250
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13202524CDBG1FA63-250-HL-C73250
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13202533CDBG1FA63-250-HL-C73L250
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13202542CDBG1FA63-250-HL-C73Z250
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13202551CDBG1FA63-250-HL-H7BAL250
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13202567CDBG1FA63-250-HN250
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202576CDBG1FA63-250-HN-B53250
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202585CDBG1FA63-250-HN-B53L250
38,720
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202594CDBG1FA63-250-HN-B54250
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202603CDBG1FA63-250-HN-C73250
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13202612CDBG1FA63-250-HN-G59250
40,150
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする