曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13204983CDBG1FA80-25-HL25
33,030
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204992CDBG1FA80-25-HL-G5BAL25
45,320
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205342CDBG1FA80-40-RL-K59WL40
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205473CDBG1FA80-50-HL50
33,740
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205482CDBG1FA80-50-HL-K5950
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205491CDBG1FA80-50-HL-K59L50
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205507CDBG1FA80-50-HL-K59L350
49,390
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205516CDBG1FA80-50-HN50
32,860
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205525CDBG1FA80-50-HN-K5950
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205534CDBG1FA80-50-HN-K59L50
43,070
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205543CDBG1FA80-50-RL-K59L50
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205735CDBG1FA80-70-RL-K59WL70
45,320
40,980
45,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205771CDBG1FA80-75-HL-B5475
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205787CDBG1FA80-75-HL-K5975
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205796CDBG1FA80-75-HN75
33,580
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205805CDBG1FA80-75-HN-K5975
43,120
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205814CDBG1FA80-75-HN-K59L75
43,780
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205866CDBG1FA80-85-RL85
35,170
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205875CDBG1FA80-85-RL-G5BAL85
47,470
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205884CDBG1FA80-90-RL-K59WL90
46,040
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204466CDBG1FA80-100-HL-B54100
42,630
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204475CDBG1FA80-100-HL-B54L100
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204484CDBG1FA80-100-HN100
34,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204493CDBG1FA80-100-HN-B54100
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204502CDBG1FA80-100-HN-B54L100
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204511CDBG1FA80-100-HN-G59100
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204527CDBG1FA80-100-HN-G59L100
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204536CDBG1FA80-100-HN-K59100
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204545CDBG1FA80-100-HN-K59L100
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204563CDBG1FA80-100-RN-G59100
43,840
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204572CDBG1FA80-100-RN-G59L100
44,500
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204581CDBG1FA80-100-RN-K59100
43,840
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204597CDBG1FA80-100-RN-K59L100
44,500
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204615CDBG1FA80-110-HL-K59L110
46,090
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204624CDBG1FA80-110-RL-K59WL110
46,750
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204642CDBG1FA80-125-HL-G5BAL125
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204651CDBG1FA80-125-HN-K59125
44,550
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204676CDBG1FA80-150-HN150
35,720
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204685CDBG1FA80-150-HN-K59150
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13204694CDBG1FA80-150-RL-K59150
46,150
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204703CDBG1FA80-150-RL-K59Z150
47,470
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204712CDBG1FA80-150-RN150
35,720
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204721CDBG1FA80-150-RN-B54150
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204737CDBG1FA80-150-RN-B54L150
43,840
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204746CDBG1FA80-150-RN-B59WL150
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204755CDBG1FA80-175-HN175
37,150
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204764CDBG1FA80-175-HN-B53175
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204773CDBG1FA80-175-HN-B53L175
45,270
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204782CDBG1FA80-175-HN-K59175
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13204791CDBG1FA80-200-HL200
38,030
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする