曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN100-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN100-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13206216CDBG1FN100-50-HN50
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206225CDBG1FN100-50-HN-B53L50
46,480
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206234CDBG1FN100-50-HN-G5950
47,910
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206243CDBG1FN100-50-HN-K5950
47,910
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206252CDBG1FN100-50-HN-K59L50
48,570
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206295CDBG1FN100-75-HN-B5475
46,750
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206304CDBG1FN100-75-HN-B54Z75
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206313CDBG1FN100-75-HN-K5975
48,840
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206322CDBG1FN100-75-HN-K59L75
49,500
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206331CDBG1FN100-75-HN-K59L375
54,950
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205893CDBG1FN100-100-HL100
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205902CDBG1FN100-100-HL-K59100
50,820
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205911CDBG1FN100-100-HL-K59W100
51,480
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205927CDBG1FN100-100-HL-K59WL100
52,140
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205945CDBG1FN100-100-HN-K59L100
50,440
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205954CDBG1FN100-125-HL-K594125
61,990
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205963CDBG1FN100-125-HL-K595125
67,100
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206024CDBG1FN100-150-WL150
59,400
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206033CDBG1FN100-150-WL-G5BAZ150
72,160
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206042CDBG1FN100-200-HL200
45,210
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206085CDBG1FN100-200-HN-G59200
53,520
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206103CDBG1FN100-200-HN-K59WL3200
60,610
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206112CDBG1FN100-200-RN-B54L200
52,090
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206121CDBG1FN100-220-HN220
46,040
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206137CDBG1FN100-220-HN-K59L220
56,050
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206146CDBG1FN100-220-WL220
63,140
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206155CDBG1FN100-220-WL-G5BAZ220
75,900
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206164CDBG1FN100-300-HN300
47,910
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206173CDBG1FN100-350-HN-B54L350
57,700
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206182CDBG1FN100-350-RN350
49,780
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206207CDBG1FN100-450-RN-K59L450
63,530
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206261CDBG1FN100-600-HN600
59,130
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206277CDBG1FN100-600-HN-K59WL600
69,800
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13205936CDBG1FN100-100-HN100
40,430
取扱い終了
返品不可
13205972CDBG1FN100-125-HN-K59L125
51,370
取扱い終了
返品不可
13205997CDBG1FN100-150-HL150
43,340
取扱い終了
返品不可
13206006CDBG1FN100-150-HL-K59L150
53,350
取扱い終了
返品不可
13206015CDBG1FN100-150-HN-B54L150
50,220
取扱い終了
返品不可
13206051CDBG1FN100-200-HL-B54200
52,470
取扱い終了
返品不可
13206067CDBG1FN100-200-HN200
44,170
取扱い終了
返品不可
13206076CDBG1FN100-200-HN-B54L200
52,090
取扱い終了
返品不可
13206094CDBG1FN100-200-HN-K59L200
54,180
取扱い終了
返品不可
13206191CDBG1FN100-350-RN-G59L350
59,790
取扱い終了
返品不可
13206286CDBG1FN100-700-HL-K59700
73,260
取扱い終了
返品不可
13205981CDBG1FN100-1300J-WL-G59L1300
132,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする