曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-1~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13212272CDBG1FN40-100-HL100
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13212281CDBG1FN40-100-HL-C73L100
21,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212297CDBG1FN40-100-HL-H7BL100
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212306CDBG1FN40-100-HL-H7BL3100
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212315CDBG1FN40-100-HN100
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212324CDBG1FN40-100-HN-B54100
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212333CDBG1FN40-100-HN-B54L100
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212342CDBG1FN40-100-HN-C73100
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212351CDBG1FN40-100-HN-C73L100
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212367CDBG1FN40-100-HN-C73S100
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212376CDBG1FN40-100-HN-H7B100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212385CDBG1FN40-100-HN-H7BASDPC100
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212394CDBG1FN40-100-HN-H7BL100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212403CDBG1FN40-100-HN-H7BW100
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212412CDBG1FN40-100-RN100
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212421CDBG1FN40-100-RN-C73100
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212437CDBG1FN40-100-RN-H7B100
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212446CDBG1FN40-125-HL-H7B125
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212455CDBG1FN40-125-HL-H7BL125
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212464CDBG1FN40-125-HL-M9BWL125
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212473CDBG1FN40-125-HN125
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212482CDBG1FN40-125-HN-B54125
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212491CDBG1FN40-125-HN-B54L125
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212507CDBG1FN40-125-HN-C73125
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212516CDBG1FN40-125-HN-C73L125
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212525CDBG1FN40-125-HN-C73L3125
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212534CDBG1FN40-125-HN-C73Z125
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212543CDBG1FN40-125-HN-H7A1125
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212552CDBG1FN40-125-HN-H7B125
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212561CDBG1FN40-125-HN-H7BAL125
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212577CDBG1FN40-125-HN-H7BL125
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212586CDBG1FN40-125-HN-H7BWL125
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212595CDBG1FN40-125-HN-H7BZ125
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212604CDBG1FN40-125-HN-M9B125
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212613CDBG1FN40-125-HN-M9BWL125
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212622CDBG1FN40-125-RL-H7A1L125
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212631CDBG1FN40-125-RN125
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212647CDBG1FN40-125-RN-C73125
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212656CDBG1FN40-125-RN-C73LS125
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212665CDBG1FN40-125-RN-M9B125
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212674CDBG1FN40-125-RN-M9BL125
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212683CDBG1FN40-135-HN-C73135
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212692CDBG1FN40-140-RN-H7B140
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212701CDBG1FN40-140-RN-H7BW140
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212717CDBG1FN40-140-RN-H7BW3140
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212726CDBG1FN40-150-HL150
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212735CDBG1FN40-150-HL-B54150
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212744CDBG1FN40-150-HL-B54L150
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212753CDBG1FN40-150-HL-C73150
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212762CDBG1FN40-150-HL-H7B150
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする