曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-2~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-2~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13213636CDBG1FN40-25-HN-C73L25
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213645CDBG1FN40-25-RL-B5425
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213654CDBG1FN40-25-RL-C7325
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213663CDBG1FN40-25-RL-H7B25
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213672CDBG1FN40-25-RL-M9BW25
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213155CDBG1FN40-200-HL-B54200
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213164CDBG1FN40-200-HL-B54L200
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213173CDBG1FN40-200-HL-C73200
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213182CDBG1FN40-200-HL-C73L200
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213191CDBG1FN40-200-HL-H7BAL200
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213207CDBG1FN40-200-HL-H7BL200
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213216CDBG1FN40-200-HL-H7BWL200
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213234CDBG1FN40-200-HN-A93200
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213243CDBG1FN40-200-HN-A93LS200
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213252CDBG1FN40-200-HN-B53200
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213261CDBG1FN40-200-HN-B54200
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213277CDBG1FN40-200-HN-B59W200
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213286CDBG1FN40-200-HN-B59WL200
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213304CDBG1FN40-200-HN-C73L200
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213313CDBG1FN40-200-HN-C73L4200
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213322CDBG1FN40-200-HN-C73Z200
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213331CDBG1FN40-200-HN-C733200
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213347CDBG1FN40-200-HN-H7A1L200
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213356CDBG1FN40-200-HN-H7B200
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213374CDBG1FN40-200-HN-H7BAZ200
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213383CDBG1FN40-200-HN-H7BL200
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213392CDBG1FN40-200-HN-H7BLS200
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213401CDBG1FN40-200-HN-H7BWL200
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213417CDBG1FN40-200-HN-H7C200
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13213426CDBG1FN40-200-RN200
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213435CDBG1FN40-200-RN-C73200
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
14107554CDBG1FN40-200-RN-C73L200
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213444CDBG1FN40-200-RN-H7B200
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213453CDBG1FN40-200-RN-H7BAL200
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213462CDBG1FN40-200-RN-H7C200
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
14107615CDBG1FN40-200-RN-K59L200
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213471CDBG1FN40-200-RN-M9BW200
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213487CDBG1FN40-205-HN205
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213496CDBG1FN40-205-HN-H7B205
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213505CDBG1FN40-205-HN-H7BL205
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213514CDBG1FN40-205-HN-M9BWL205
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213532CDBG1FN40-225-HN-C73L3225
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213541CDBG1FN40-225-HN-C733225
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213557CDBG1FN40-230-HN-C73230
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213566CDBG1FN40-230-HN-C73L230
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213584CDBG1FN40-240-RN-C73240
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213593CDBG1FN40-240-RN-C73L240
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213602CDBG1FN40-245-HN-H7B245
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213627CDBG1FN40-245-HN-M9BWL245
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13213681CDBG1FN40-250-HL-B54250
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする