曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-7~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-7~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13215483CDBG1FN40-75-HL-C73L75
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215492CDBG1FN40-75-HL-C73Z75
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215501CDBG1FN40-75-HL-H7A175
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215517CDBG1FN40-75-HL-H7BL75
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215526CDBG1FN40-75-HL-M9BL75
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215535CDBG1FN40-75-HL-M9BWL75
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215544CDBG1FN40-75-HL-M9NW75
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215553CDBG1FN40-75-HN75
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215562CDBG1FN40-75-HN-C73L75
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215571CDBG1FN40-75-HN-H7A175
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215587CDBG1FN40-75-HN-H7BAL75
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215596CDBG1FN40-75-HN-H7BL75
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215605CDBG1FN40-75-HN-H7BW75
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215614CDBG1FN40-75-HN-H7BWL75
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215623CDBG1FN40-75-HN-M9BWL75
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215632CDBG1FN40-75-HN-M9NW75
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215641CDBG1FN40-75-RN-H7BWL75
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215657CDBG1FN40-75-RN-H7NW75
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215395CDBG1FN40-700-HL700
24,860
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215404CDBG1FN40-700-HL-C73700
29,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215413CDBG1FN40-700-HL-C73L700
30,360
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215422CDBG1FN40-700-HN700
24,590
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215431CDBG1FN40-700-HN-C73700
29,430
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215447CDBG1FN40-700-HN-C73LS700
27,170
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215456CDBG1FN40-700-RN-B54700
32,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215465CDBG1FN40-710-HN-C73710
30,970
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215474CDBG1FN40-710-HN-C733710
33,550
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215666CDBG1FN40-750-HN750
26,130
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215675CDBG1FN40-750-HN-H7B750
33,170
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13215684CDBG1FN40-750-HN-H7BAZ750
38,010
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする