エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GN~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GN~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13223847CDBG1GN20-50-HN-B54205050~1000
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223856CDBG1GN20-50-RN-H7BL205050~1000
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223865CDBG1GN20-75-RN-H7BL207550~1000
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223786CDBG1GN20-100-HN2010050~1000
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223795CDBG1GN20-100-RN-H7B2010050~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223813CDBG1GN20-100-RN-M9BWL2010050~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223822CDBG1GN20-200-HN-C732020050~1000
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223831CDBG1GN20-200-HN-C73LS2020050~1000
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223944CDBG1GN25-50-HL255050~1000
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223953CDBG1GN25-50-HN255050~1000
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223962CDBG1GN25-50-HN-H7BL255050~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223987CDBG1GN25-75-HN-M9BW257550~1000
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13223874CDBG1GN25-100-HN-C73L2510050~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13223883CDBG1GN25-100-RL-G5BAL2510050~1000
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223892CDBG1GN25-135-RN-H7A12513550~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223901CDBG1GN25-200-RN2520050~1000
11,660
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223917CDBG1GN25-200-RN-H7B2520050~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223926CDBG1GN25-200-RN-H7BL32520050~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224136CDBG1GN32-25-HN-H7A1322550~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224181CDBG1GN32-75-HL-C73L327550~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224206CDBG1GN32-75-RN327550~1000
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224215CDBG1GN32-75-RN-H7BW327550~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13223996CDBG1GN32-100-HL-C733210050~1000
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224005CDBG1GN32-100-HL-C73L3210050~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224014CDBG1GN32-125-HN-C733212550~1000
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224023CDBG1GN32-125-HN-H7B3212550~1000
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224032CDBG1GN32-125-HN-M9BW3212550~1000
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224041CDBG1GN32-125-RL-H7BL3212550~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224057CDBG1GN32-125-RL-M9BWL3212550~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224066CDBG1GN32-125-RN-H7B3212550~1000
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224075CDBG1GN32-125-RN-H7BL3212550~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224084CDBG1GN32-125-RN-M9BWL3212550~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224093CDBG1GN32-150-RL-B543215050~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224102CDBG1GN32-150-RL-B54L3215050~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224111CDBG1GN32-200-HN-H7B3220050~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13224127CDBG1GN32-200-HN-H7BL3220050~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13224145CDBG1GN32-250-HL-H7B3225050~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224154CDBG1GN32-250-HL-H7BW3225050~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224163CDBG1GN32-250-HL-M9BW3225050~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224477CDBG1GN40-25-RN-H7BALS402550~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224522CDBG1GN40-50-RN-B54L405050~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224224CDBG1GN40-100-HN4010050~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13224233CDBG1GN40-100-HN-H7B4010050~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13224242CDBG1GN40-100-RN4010050~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224251CDBG1GN40-125-HL-C734012550~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224267CDBG1GN40-125-HL-C73CL4012550~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224276CDBG1GN40-125-HN-M9B4012550~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13224285CDBG1GN40-125-HN-M9BL4012550~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13224294CDBG1GN40-125-RL-C734012550~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13224303CDBG1GN40-150-HN-C73L34015050~1000
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする