エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN2~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN2~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13230646CDBG1LN20-25-HL-H7B2025
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230655CDBG1LN20-25-HL-M9BW2025
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230664CDBG1LN20-25-HN2025
8,200
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230673CDBG1LN20-25-HN-H7BL2025
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230734CDBG1LN20-40-HL2040
8,750
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230743CDBG1LN20-50-HN-H7BW2050
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230752CDBG1LN20-50-RN-H7BAL2050
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230761CDBG1LN20-75-HL-H7NWL2075
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230777CDBG1LN20-75-HN2075
8,750
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230786CDBG1LN20-75-HN-H7BW2075
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230795CDBG1LN20-75-HN-H7BWL2075
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230804CDBG1LN20-75-HN-M9BWL2075
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230813CDBG1LN20-75-RN-H7BAL2075
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230463CDBG1LN20-100-HN-C7320100
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230472CDBG1LN20-100-HN-H7BWZ20100
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230481CDBG1LN20-100-HN-M9BWZ20100
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230497CDBG1LN20-125-HL-H7B20125
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230506CDBG1LN20-125-HL-H7BWL20125
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230515CDBG1LN20-125-HL-M9BWL20125
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230524CDBG1LN20-125-HN-H7BL20125
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230533CDBG1LN20-125-RN-C7320125
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230542CDBG1LN20-125-RN-C73L20125
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230551CDBG1LN20-150-RN-C7320150
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13230567CDBG1LN20-200-HL-H7B20200
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230576CDBG1LN20-200-HL-H7BL20200
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230585CDBG1LN20-200-HN-H7BWZ20200
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230594CDBG1LN20-200-HN-M9BWZ20200
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230603CDBG1LN20-200-RL-H7A1L20200
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230612CDBG1LN20-200-RL-M9NWL20200
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230621CDBG1LN20-220-HN-H7BWZ20220
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230637CDBG1LN20-220-HN-M9BWZ20220
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230682CDBG1LN20-250-HL-C7320250
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230691CDBG1LN20-250-HN-C7320250
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230707CDBG1LN20-350-HN-H7BWL20350
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230716CDBG1LN20-350-HN-M9BWL20350
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230725CDBG1LN20-350J-HN-H7C20350
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13231233CDBG1LN25-30-HN-H7BAL2530
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13231242CDBG1LN25-30-HN-H7BALS2530
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13231407CDBG1LN25-75-HL-H7BW2575
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13231416CDBG1LN25-75-HL-H7BWZ2575
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13231425CDBG1LN25-75-HN2575
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
13230822CDBG1LN25-100-HL25100
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230865CDBG1LN25-100-RN25100
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230874CDBG1LN25-100-RN-H7B25100
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230883CDBG1LN25-100-RN-H7BL25100
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230892CDBG1LN25-125-HN-H7B25125
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13230901CDBG1LN25-125-HN-H7BAL25125
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13230917CDBG1LN25-125-HN-M9N25125
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13230926CDBG1LN25-125-RN-H7B25125
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230935CDBG1LN25-125-RN-H7BL25125
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする