曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN40-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN40-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13232642CDBG1LN40-25-HL-C73L25
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232834CDBG1LN40-40-RN-B54L40
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232922CDBG1LN40-50-HN-C73L50
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232931CDBG1LN40-50-HN-C73LS50
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232947CDBG1LN40-50-HN-H7A150
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232956CDBG1LN40-50-HN-H7A1L50
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232965CDBG1LN40-50-HN-H7BL50
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232974CDBG1LN40-50-RN-C73CL50
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232983CDBG1LN40-50-RN-C73L50
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13233263CDBG1LN40-75-HL-H7BW75
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13233272CDBG1LN40-75-HL-H7BW375
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13233281CDBG1LN40-75-HN-C73L75
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13233297CDBG1LN40-75-RL-H7A175
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13233306CDBG1LN40-75-RN75
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13233315CDBG1LN40-75-RN-H7BL75
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232256CDBG1LN40-100-HN100
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232265CDBG1LN40-100-HN-H7B100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232274CDBG1LN40-100-HN-H7BWL100
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232283CDBG1LN40-100-RN-B53S100
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232292CDBG1LN40-100-RN-B54100
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232301CDBG1LN40-100-RN-H7B100
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232317CDBG1LN40-100-RN-H7BL100
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232326CDBG1LN40-100-RN-H7BW100
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232335CDBG1LN40-100-RN-M9BW100
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232344CDBG1LN40-115-RL-C73115
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232353CDBG1LN40-115-RL-C73S115
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232362CDBG1LN40-150-HL150
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232371CDBG1LN40-150-HL-B64150
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232387CDBG1LN40-150-HL-C73Z150
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232396CDBG1LN40-150-HN-B54150
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232405CDBG1LN40-150-HN-B54L150
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232414CDBG1LN40-150-HN-C73150
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232423CDBG1LN40-150-HN-C73L150
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232432CDBG1LN40-150-HN-M9BL150
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232441CDBG1LN40-150-RN-H7B150
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232457CDBG1LN40-150-RN-M9BW150
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232466CDBG1LN40-175-HL-H7B175
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232475CDBG1LN40-175-HL-H7BWL175
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232484CDBG1LN40-175-HL-M9BWL175
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232493CDBG1LN40-175-RN-C73175
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232502CDBG1LN40-175-RN-C73L175
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232511CDBG1LN40-200-HN200
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232527CDBG1LN40-200-HN-B53200
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232536CDBG1LN40-200-HN-B533200
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232545CDBG1LN40-200-HN-C73L200
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232554CDBG1LN40-200-HN-H7B200
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232563CDBG1LN40-200-HN-H7BWL200
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232572CDBG1LN40-200-HN-H7C200
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13232581CDBG1LN40-200-RL-C73200
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13232597CDBG1LN40-200-RN-C73200
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする