エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN20-2~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20
取付支持形式ロッド側フランジ形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13551361 | CDG1FN20-20 | 33510417 | CDG1FN20-20Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-20Z) | SMC | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552542 | CDG1FN20-25-A93 | 33511135 | CDG1FN20-25Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,598 税込¥9,458 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552551 | CDG1FN20-25-A93S | 33511065 | CDG1FN20-25Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552567 | CDG1FN20-25-B53 | 33511135 | CDG1FN20-25Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,598 税込¥9,458 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552603 | CDG1FN20-25-B54 | 33511257 | CDG1FN20-25Z-B54 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552612 | CDG1FN20-25-B54L | 33511284 | CDG1FN20-25Z-B54L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552637 | CDG1FN20-25-C73 | 33511135 | CDG1FN20-25Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,598 税込¥9,458 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552646 | CDG1FN20-25-C73L | 33511144 | CDG1FN20-25Z-A93L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552655 | CDG1FN20-25-C73LS | 33511074 | CDG1FN20-25Z-A93LS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552664 | CDG1FN20-25-C73S | 33511065 | CDG1FN20-25Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552707 | CDG1FN20-25-H7A1 | 33511178 | CDG1FN20-25Z-M9N |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552716 | CDG1FN20-25-H7A1L | 33511205 | CDG1FN20-25Z-M9NL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552743 | CDG1FN20-25-H7B | 33511162 | CDG1FN20-25Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552761 | CDG1FN20-25-H7BL | 33511196 | CDG1FN20-25Z-M9BL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552777 | CDG1FN20-25-H7BLS | 33511117 | CDG1FN20-25Z-M9BLS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552804 | CDG1FN20-25-H7BW | 33511187 | CDG1FN20-25Z-M9BW |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552813 | CDG1FN20-25-H7BWL | 33511223 | CDG1FN20-25Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552831 | CDG1FN20-25-K59 | 33511162 | CDG1FN20-25Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552847 | CDG1FN20-25-K59L | 33511196 | CDG1FN20-25Z-M9BL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552856 | CDG1FN20-25-K59W | 33511187 | CDG1FN20-25Z-M9BW |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552865 | CDG1FN20-25-K59WL | 33511223 | CDG1FN20-25Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552883 | CDG1FN20-25-M9BL | 33511196 | CDG1FN20-25Z-M9BL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552892 | CDG1FN20-25-M9BW | 33511187 | CDG1FN20-25Z-M9BW |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552901 | CDG1FN20-25-M9BWL | 33511223 | CDG1FN20-25Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13552935 | CDG1FN20-25J | 33510995 | CDG1FN20-25JZ |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25JZ) | SMC | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13553005 | CDG1FN20-25T | 33511038 | CDG1FN20-25TZ |
|
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN20-25TZ) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13553041 | CDG1FN20-25T-H7BWL | 33511056 | CDG1FN20-25TZ-M9BWL |
|
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN20-25TZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13553601 | CDG1FN20-28-H7BWL | 33511555 | CDG1FN20-28Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-28Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13553714 | CDG1FN20-29 | 33511573 | CDG1FN20-29Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-29Z) | SMC | 1個 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551492 | CDG1FN20-200 | 33509972 | CDG1FN20-200Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551501 | CDG1FN20-200-B53 | 17757206 | CDG1FN20-200Z-A93 |
|
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN20-2~) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551517 | CDG1FN20-200-B53L | 33510076 | CDG1FN20-200Z-A93L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551535 | CDG1FN20-200-B53L3 | 33510234 | CDG1FN20-200Z-A93L3 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551562 | CDG1FN20-200-B54L | 33510295 | CDG1FN20-200Z-B54L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551587 | CDG1FN20-200-B54S | 33510058 | CDG1FN20-200Z-B54S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551614 | CDG1FN20-200-B59W | 33510304 | CDG1FN20-200Z-B59W |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551623 | CDG1FN20-200-C73 | 17757206 | CDG1FN20-200Z-A93 |
|
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN20-2~) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551632 | CDG1FN20-200-C73C | 33510146 | CDG1FN20-200Z-C73C |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551641 | CDG1FN20-200-C73L | 33510076 | CDG1FN20-200Z-A93L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551666 | CDG1FN20-200-C73L3 | 33510234 | CDG1FN20-200Z-A93L3 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551657 | CDG1FN20-200-C73LS | 33510015 | CDG1FN20-200Z-A93LS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥8,398 税込¥9,238 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551693 | CDG1FN20-200-C73Z | 33510103 | CDG1FN20-200Z-A93Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551711 | CDG1FN20-200-C733 | 33510128 | CDG1FN20-200Z-A933 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551727 | CDG1FN20-200-G5BAL | 33510313 | CDG1FN20-200Z-M9BAL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551772 | CDG1FN20-200-H7B | 33510137 | CDG1FN20-200Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551781 | CDG1FN20-200-H7BAL | 33510313 | CDG1FN20-200Z-M9BAL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13551806 | CDG1FN20-200-H7BAL3 | 33510408 | CDG1FN20-200Z-M9BAL3 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |