曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN50-3~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN50-3~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10939434CDG1FN50-350Z-M9BW350
28,330
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13607641CDG1FN50-3030
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607684CDG1FN50-30-C73L30
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608664CDG1FN50-3535
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608682CDG1FN50-35-C73L35
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608707CDG1FN50-35-H7A1L35
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607736CDG1FN50-300300
18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607745CDG1FN50-300-B53300
25,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607772CDG1FN50-300-B53Z300
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607797CDG1FN50-300-B54300
25,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607806CDG1FN50-300-B54L300
26,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607824CDG1FN50-300-B54S300
21,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607876CDG1FN50-300-C73300
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607885CDG1FN50-300-C73C300
24,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607894CDG1FN50-300-C73CL300
24,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607912CDG1FN50-300-C73L300
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607955CDG1FN50-300-C73Z300
24,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607991CDG1FN50-300-C80300
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13607982CDG1FN50-300-C734300
27,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608007CDG1FN50-300-G5BAL300
30,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608052CDG1FN50-300-H7B300
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608061CDG1FN50-300-H7BAL300
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608095CDG1FN50-300-H7BL300
25,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608122CDG1FN50-300-H7BW300
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608131CDG1FN50-300-H7BWL300
27,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608217CDG1FN50-300-K59L300
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608226CDG1FN50-300-K59W300
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608235CDG1FN50-300-K59WL300
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608244CDG1FN50-300-M9BL300
24,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608253CDG1FN50-300-M9BW300
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608262CDG1FN50-300-M9BWL300
25,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608296CDG1FN50-300-M9NW300
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608305CDG1FN50-300J300
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608366CDG1FN50-300J-H7BAL300
34,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608375CDG1FN50-300J-H7BW300
32,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608393CDG1FN50-300K-B54L300
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608411CDG1FN50-310310
19,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608436CDG1FN50-310-G5BAL310
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608454CDG1FN50-320320
19,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608481CDG1FN50-320-H7BL320
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608506CDG1FN50-320-M9BWL320
26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608524CDG1FN50-325325
19,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608551CDG1FN50-330330
19,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608646CDG1FN50-340-H7BL340
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608743CDG1FN50-350350
19,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608752CDG1FN50-350-B53350
26,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608761CDG1FN50-350-B53L350
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608786CDG1FN50-350-B54350
26,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608795CDG1FN50-350-B54L350
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13608831CDG1FN50-350-C73350
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13607641CDG1FN50-3033556477CDG1FN50-30ZCDG1FN50-30 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-30Z) SMC 33556477CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-30Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607684CDG1FN50-30-C73L33556495CDG1FN50-30Z-A93LCDG1FN50-30-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-30Z) SMC 33556495CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-30Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608664CDG1FN50-3549255858CDG1FN50-35ZCDG1FN50-35 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49255858CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608682CDG1FN50-35-C73L33556958CDG1FN50-35Z-A93LCDG1FN50-35-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-35Z) SMC 33556958CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-35Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608707CDG1FN50-35-H7A1L33556976CDG1FN50-35Z-M9NLCDG1FN50-35-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-35Z) SMC 33556976CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-35Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607736CDG1FN50-30051614586CDG1FN50-300ZCDG1FN50-300 耐水性向上シリンダ  CDG1FN50 SMC 51614586耐水性向上シリンダ CDG1FN50SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607745CDG1FN50-300-B5333556093CDG1FN50-300Z-A93CDG1FN50-300-B53 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556093CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607772CDG1FN50-300-B53Z33556136CDG1FN50-300Z-A93ZCDG1FN50-300-B53Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556136CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607797CDG1FN50-300-B5433556285CDG1FN50-300Z-B54CDG1FN50-300-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556285CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607806CDG1FN50-300-B54L33556337CDG1FN50-300Z-B54LCDG1FN50-300-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556337CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607824CDG1FN50-300-B54S33556084CDG1FN50-300Z-B54SCDG1FN50-300-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556084CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607876CDG1FN50-300-C7333556093CDG1FN50-300Z-A93CDG1FN50-300-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556093CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607885CDG1FN50-300-C73C33556163CDG1FN50-300Z-C73CCDG1FN50-300-C73C CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556163CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607894CDG1FN50-300-C73CL33556215CDG1FN50-300Z-C73CLCDG1FN50-300-C73CL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556215CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607912CDG1FN50-300-C73L33556102CDG1FN50-300Z-A93LCDG1FN50-300-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556102CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607955CDG1FN50-300-C73Z33556136CDG1FN50-300Z-A93ZCDG1FN50-300-C73Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556136CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607991CDG1FN50-300-C8033556066CDG1FN50-300Z-A90CDG1FN50-300-C80 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556066CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13607982CDG1FN50-300-C73433556312CDG1FN50-300Z-A934CDG1FN50-300-C734 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556312CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608007CDG1FN50-300-G5BAL33556355CDG1FN50-300Z-M9BALCDG1FN50-300-G5BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556355CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608052CDG1FN50-300-H7B33556154CDG1FN50-300Z-M9BCDG1FN50-300-H7B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556154CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608061CDG1FN50-300-H7BAL33556355CDG1FN50-300Z-M9BALCDG1FN50-300-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556355CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608095CDG1FN50-300-H7BL33556206CDG1FN50-300Z-M9BLCDG1FN50-300-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556206CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608122CDG1FN50-300-H7BW33556188CDG1FN50-300Z-M9BWCDG1FN50-300-H7BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556188CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608131CDG1FN50-300-H7BWL33556258CDG1FN50-300Z-M9BWLCDG1FN50-300-H7BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556258CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608217CDG1FN50-300-K59L33556206CDG1FN50-300Z-M9BLCDG1FN50-300-K59L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556206CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608226CDG1FN50-300-K59W33556188CDG1FN50-300Z-M9BWCDG1FN50-300-K59W CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556188CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608235CDG1FN50-300-K59WL33556258CDG1FN50-300Z-M9BWLCDG1FN50-300-K59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556258CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608244CDG1FN50-300-M9BL33556206CDG1FN50-300Z-M9BLCDG1FN50-300-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556206CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608253CDG1FN50-300-M9BW33556188CDG1FN50-300Z-M9BWCDG1FN50-300-M9BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556188CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608262CDG1FN50-300-M9BWL33556258CDG1FN50-300Z-M9BWLCDG1FN50-300-M9BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556258CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608296CDG1FN50-300-M9NW33556172CDG1FN50-300Z-M9NWCDG1FN50-300-M9NW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC 33556172CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608305CDG1FN50-300J49256472CDG1FN50-300JZCDG1FN50-300J CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49256472CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608366CDG1FN50-300J-H7BAL33556014CDG1FN50-300JZ-M9BALCDG1FN50-300J-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300JZ) SMC 33556014CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300JZ)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608375CDG1FN50-300J-H7BW33556005CDG1FN50-300JZ-M9BWCDG1FN50-300J-H7BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300JZ) SMC 33556005CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300JZ)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608393CDG1FN50-300K-B54L33556032CDG1FN50-300KZ-B54LCDG1FN50-300K-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300KZ) SMC 33556032CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300KZ)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608411CDG1FN50-31033556538CDG1FN50-310ZCDG1FN50-310 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-310Z) SMC 33556538CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-310Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608436CDG1FN50-310-G5BAL33556547CDG1FN50-310Z-M9BALCDG1FN50-310-G5BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-310Z) SMC 33556547CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-310Z)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608454CDG1FN50-32033556556CDG1FN50-320ZCDG1FN50-320 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-320Z) SMC 33556556CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-320Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608481CDG1FN50-320-H7BL33556583CDG1FN50-320Z-M9BLCDG1FN50-320-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-320Z) SMC 33556583CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-320Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608506CDG1FN50-320-M9BWL33556592CDG1FN50-320Z-M9BWLCDG1FN50-320-M9BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-320Z) SMC 33556592CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-320Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608524CDG1FN50-32533556617CDG1FN50-325ZCDG1FN50-325 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-325Z) SMC 33556617CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-325Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608551CDG1FN50-33033556626CDG1FN50-330ZCDG1FN50-330 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-330Z) SMC 33556626CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-330Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608646CDG1FN50-340-H7BL33556678CDG1FN50-340Z-M9BLCDG1FN50-340-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-340Z) SMC 33556678CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-340Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608743CDG1FN50-35033556775CDG1FN50-350ZCDG1FN50-350 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-350Z) SMC 33556775CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-350Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608752CDG1FN50-350-B5321000945CDG1FN50-350Z-A93CDG1FN50-350-B53 耐水性向上シリンダ  CDG1FN50 SMC 21000945耐水性向上シリンダ CDG1FN50SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608761CDG1FN50-350-B53L33556802CDG1FN50-350Z-A93LCDG1FN50-350-B53L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-350Z) SMC 33556802CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-350Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608786CDG1FN50-350-B5433556897CDG1FN50-350Z-B54CDG1FN50-350-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-350Z) SMC 33556897CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-350Z)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608795CDG1FN50-350-B54L33556906CDG1FN50-350Z-B54LCDG1FN50-350-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-350Z) SMC 33556906CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-350Z)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13608831CDG1FN50-350-C7321000945CDG1FN50-350Z-A93CDG1FN50-350-C73 耐水性向上シリンダ  CDG1FN50 SMC 21000945耐水性向上シリンダ CDG1FN50SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする