曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GA50-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GA50-1~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13645755CDG1GA50-1515
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645764CDG1GA50-15-C73L15
19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645773CDG1GA50-15-C73LS15
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645125CDG1GA50-100100
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645143CDG1GA50-100-B53100
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645161CDG1GA50-100-B53LS100
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645195CDG1GA50-100-B54LS100
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645213CDG1GA50-100-C73100
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645231CDG1GA50-100-C73LS100
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645292CDG1GA50-100-H7A1L100
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645317CDG1GA50-100-H7B100
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645326CDG1GA50-100-H7BAZ100
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645335CDG1GA50-100-H7BL100
22,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645344CDG1GA50-100-H7BW100
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645387CDG1GA50-100-M9BL100
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645396CDG1GA50-100-M9BW100
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645466CDG1GA50-125125
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645475CDG1GA50-125-B53125
23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645502CDG1GA50-125-B54L125
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645511CDG1GA50-125-C73125
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645563CDG1GA50-125-H7A1L125
23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645581CDG1GA50-125-H7BAL125
26,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645597CDG1GA50-125-H7BL125
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645791CDG1GA50-150150
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645807CDG1GA50-150-B53L150
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645816CDG1GA50-150-B54150
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645825CDG1GA50-150-B54L150
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645843CDG1GA50-150-C73L150
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645904CDG1GA50-150-G59L150
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645931CDG1GA50-150-H7BAL150
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645947CDG1GA50-150-H7BL150
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645992CDG1GA50-150-K59L150
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13646087CDG1GA50-160160
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13646132CDG1GA50-160-H7BL160
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13646175CDG1GA50-175175
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13645116CDG1GA50-10-H7A1LS10
17,450
取扱い終了
返品不可
13645782CDG1GA50-15-H7A1L15
21,150
取扱い終了
返品不可
13645134CDG1GA50-100-A93L3100
22,150
取扱い終了
返品不可
13645152CDG1GA50-100-B53L100
23,400
取扱い終了
返品不可
13645177CDG1GA50-100-B54100
22,800
取扱い終了
返品不可
13645186CDG1GA50-100-B54L100
23,400
取扱い終了
返品不可
13645204CDG1GA50-100-B59WL100
24,100
取扱い終了
返品不可
13645222CDG1GA50-100-C73L100
20,700
取扱い終了
返品不可
13645247CDG1GA50-100-C73L3100
23,350
取扱い終了
返品不可
13645256CDG1GA50-100-C73S100
17,750
取扱い終了
返品不可
13645274CDG1GA50-100-C80100
19,900
取扱い終了
返品不可
13645283CDG1GA50-100-C80C100
21,200
取扱い終了
返品不可
13645265CDG1GA50-100-C733100
22,450
取扱い終了
返品不可
13645301CDG1GA50-100-H7A1L3100
26,500
取扱い終了
返品不可
13645353CDG1GA50-100-H7BWL100
24,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13645755CDG1GA50-1549257452CDG1GA50-15ZCDG1GA50-15 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257452CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645764CDG1GA50-15-C73L33581022CDG1GA50-15Z-A93LCDG1GA50-15-C73L CD Series(CDG1GA50) SMC 33581022CD Series(CDG1GA50)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645773CDG1GA50-15-C73LS33580898CDG1GA50-15Z-A93LSCDG1GA50-15-C73LS CD Series(CDG1GA50) SMC 33580898CD Series(CDG1GA50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645125CDG1GA50-10033580882CDG1GA50-100ZCDG1GA50-100 CD Series(CDG1GA50) SMC 33580882CD Series(CDG1GA50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645143CDG1GA50-100-B5333581117CDG1GA50-100Z-A93CDG1GA50-100-B53 CD Series(CDG1GA50) SMC 33581117CD Series(CDG1GA50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645161CDG1GA50-100-B53LS33580977CDG1GA50-100Z-A93LSCDG1GA50-100-B53LS CD Series(CDG1GA50) SMC 33580977CD Series(CDG1GA50)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645195CDG1GA50-100-B54LS33581144CDG1GA50-100Z-B54LSCDG1GA50-100-B54LS CD Series(CDG1GA50) SMC 33581144CD Series(CDG1GA50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645213CDG1GA50-100-C7333581117CDG1GA50-100Z-A93CDG1GA50-100-C73 CD Series(CDG1GA50) SMC 33581117CD Series(CDG1GA50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645231CDG1GA50-100-C73LS33580977CDG1GA50-100Z-A93LSCDG1GA50-100-C73LS CD Series(CDG1GA50) SMC 33580977CD Series(CDG1GA50)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645292CDG1GA50-100-H7A1L33581668CDG1GA50-100Z-M9NLCDG1GA50-100-H7A1L CD Series(CDG1GA50) SMC 33581668CD Series(CDG1GA50)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645317CDG1GA50-100-H7B33581433CDG1GA50-100Z-M9BCDG1GA50-100-H7B CD Series(CDG1GA50) SMC 33581433CD Series(CDG1GA50)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645326CDG1GA50-100-H7BAZ33582203CDG1GA50-100Z-M9BAZCDG1GA50-100-H7BAZ CD Series(CDG1GA50) SMC 33582203CD Series(CDG1GA50)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645335CDG1GA50-100-H7BL33581616CDG1GA50-100Z-M9BLCDG1GA50-100-H7BL CD Series(CDG1GA50) SMC 33581616CD Series(CDG1GA50)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645344CDG1GA50-100-H7BW33581564CDG1GA50-100Z-M9BWCDG1GA50-100-H7BW CD Series(CDG1GA50) SMC 33581564CD Series(CDG1GA50)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645387CDG1GA50-100-M9BL33581616CDG1GA50-100Z-M9BLCDG1GA50-100-M9BL CD Series(CDG1GA50) SMC 33581616CD Series(CDG1GA50)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645396CDG1GA50-100-M9BW33581564CDG1GA50-100Z-M9BWCDG1GA50-100-M9BW CD Series(CDG1GA50) SMC 33581564CD Series(CDG1GA50)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645466CDG1GA50-12533580925CDG1GA50-125ZCDG1GA50-125 CD Series(CDG1GA50) SMC 33580925CD Series(CDG1GA50)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645475CDG1GA50-125-B5333581178CDG1GA50-125Z-A93CDG1GA50-125-B53 CD Series(CDG1GA50) SMC 33581178CD Series(CDG1GA50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645502CDG1GA50-125-B54L33582097CDG1GA50-125Z-B54LCDG1GA50-125-B54L CD Series(CDG1GA50) SMC 33582097CD Series(CDG1GA50)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645511CDG1GA50-125-C7333581178CDG1GA50-125Z-A93CDG1GA50-125-C73 CD Series(CDG1GA50) SMC 33581178CD Series(CDG1GA50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645563CDG1GA50-125-H7A1L33581878CDG1GA50-125Z-M9NLCDG1GA50-125-H7A1L CD Series(CDG1GA50) SMC 33581878CD Series(CDG1GA50)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645581CDG1GA50-125-H7BAL33582185CDG1GA50-125Z-M9BALCDG1GA50-125-H7BAL CD Series(CDG1GA50) SMC 33582185CD Series(CDG1GA50)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645597CDG1GA50-125-H7BL33581817CDG1GA50-125Z-M9BLCDG1GA50-125-H7BL CD Series(CDG1GA50) SMC 33581817CD Series(CDG1GA50)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645791CDG1GA50-15033580943CDG1GA50-150ZCDG1GA50-150 CD Series(CDG1GA50) SMC 33580943CD Series(CDG1GA50)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645807CDG1GA50-150-B53L33581372CDG1GA50-150Z-A93LCDG1GA50-150-B53L CD Series(CDG1GA50) SMC 33581372CD Series(CDG1GA50)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645816CDG1GA50-150-B5433582072CDG1GA50-150Z-B54CDG1GA50-150-B54 CD Series(CDG1GA50) SMC 33582072CD Series(CDG1GA50)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645825CDG1GA50-150-B54L33582194CDG1GA50-150Z-B54LCDG1GA50-150-B54L CD Series(CDG1GA50) SMC 33582194CD Series(CDG1GA50)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645843CDG1GA50-150-C73L33581372CDG1GA50-150Z-A93LCDG1GA50-150-C73L CD Series(CDG1GA50) SMC 33581372CD Series(CDG1GA50)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645904CDG1GA50-150-G59L33581966CDG1GA50-150Z-M9NLCDG1GA50-150-G59L CD Series(CDG1GA50) SMC 33581966CD Series(CDG1GA50)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645931CDG1GA50-150-H7BAL33582316CDG1GA50-150Z-M9BALCDG1GA50-150-H7BAL CD Series(CDG1GA50) SMC 33582316CD Series(CDG1GA50)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645947CDG1GA50-150-H7BL33581932CDG1GA50-150Z-M9BLCDG1GA50-150-H7BL CD Series(CDG1GA50) SMC 33581932CD Series(CDG1GA50)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13645992CDG1GA50-150-K59L33581932CDG1GA50-150Z-M9BLCDG1GA50-150-K59L CD Series(CDG1GA50) SMC 33581932CD Series(CDG1GA50)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13646087CDG1GA50-16033580995CDG1GA50-160ZCDG1GA50-160 CD Series(CDG1GA50) SMC 33580995CD Series(CDG1GA50)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13646132CDG1GA50-160-H7BL33582133CDG1GA50-160Z-M9BLCDG1GA50-160-H7BL CD Series(CDG1GA50) SMC 33582133CD Series(CDG1GA50)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13646175CDG1GA50-17549257635CDG1GA50-175ZCDG1GA50-175 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257635CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする