エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LN32F-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LN32F-~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LN32F-~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LN32F-~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LN32F-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13807193CDG1LN32F-25-C73L25
12,430
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13807211CDG1LN32F-5050
7,210
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
13807184CDG1LN32F-150150
8,310
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
13807202CDG1LN32F-300-C73L300
15,460
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする