エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-2~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-2~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13871663CDG1RN20-25-C73325
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13871417CDG1RN20-2020
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871444CDG1RN20-20-C7320
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871453CDG1RN20-20-C73L20
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871505CDG1RN20-2525
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871514CDG1RN20-25-A93S25
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871523CDG1RN20-25-B5325
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871532CDG1RN20-25-B53L25
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871541CDG1RN20-25-B5425
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871557CDG1RN20-25-B54L25
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871566CDG1RN20-25-B54LS25
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871575CDG1RN20-25-B54S25
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871584CDG1RN20-25-C7325
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871627CDG1RN20-25-C73L25
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871636CDG1RN20-25-C73LS25
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871645CDG1RN20-25-C73S25
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871715CDG1RN20-25-H7B25
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871733CDG1RN20-25-H7BL25
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871742CDG1RN20-25-H7BS25
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871751CDG1RN20-25-H7BW25
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871767CDG1RN20-25-H7BWL25
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871794CDG1RN20-25-K5925
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871812CDG1RN20-25-K59WL25
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14106303CDG1RN20-25-M9B25
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871821CDG1RN20-25-M9BL25
11,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871846CDG1RN20-25-M9BW25
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871855CDG1RN20-25-M9BWL25
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13871426CDG1RN20-20-B5320
12,650
取扱い終了
返品不可
13871435CDG1RN20-20-B5420
12,650
取扱い終了
返品不可
13871462CDG1RN20-20-C73Z20
11,150
取扱い終了
返品不可
13871471CDG1RN20-20-H7BAL20
15,750
取扱い終了
返品不可
13871487CDG1RN20-20-H7BW20
13,650
取扱い終了
返品不可
13871496CDG1RN20-20-H7C20
13,150
取扱い終了
返品不可
13871593CDG1RN20-25-C73C25
11,150
取扱い終了
返品不可
13871602CDG1RN20-25-C73CL25
11,750
取扱い終了
返品不可
13871611CDG1RN20-25-C73CS25
8,200
取扱い終了
返品不可
13871654CDG1RN20-25-C73ZS25
8,200
取扱い終了
返品不可
13871672CDG1RN20-25-G5BAL25
17,050
取扱い終了
返品不可
13871681CDG1RN20-25-G59FLS25
10,900
取扱い終了
返品不可
13871697CDG1RN20-25-H7A125
12,050
取扱い終了
返品不可
13871706CDG1RN20-25-H7A1L25
12,650
取扱い終了
返品不可
13871724CDG1RN20-25-H7BAL25
15,750
取扱い終了
返品不可
13871776CDG1RN20-25-H7BWZ25
14,850
取扱い終了
返品不可
13871785CDG1RN20-25-H7CL25
13,750
取扱い終了
返品不可
13871803CDG1RN20-25-K59LS25
10,200
取扱い終了
返品不可
13871837CDG1RN20-25-M9BS25
8,200
取扱い終了
返品不可
13871864CDG1RN20-25-M9BWS25
8,450
取扱い終了
返品不可
13871873CDG1RN20-25-M9BWZ25
12,850
取扱い終了
返品不可
13871882CDG1RN20-25-M9NW25
11,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13871417CDG1RN20-2033777966CDG1RN20-20ZCDG1RN20-20 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33777966CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871444CDG1RN20-20-C7333778946CDG1RN20-20Z-A93CDG1RN20-20-C73 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778946CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871453CDG1RN20-20-C73L33779226CDG1RN20-20Z-A93LCDG1RN20-20-C73L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779226CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871505CDG1RN20-2533777957CDG1RN20-25ZCDG1RN20-25 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33777957CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871514CDG1RN20-25-A93S33778264CDG1RN20-25Z-A93SCDG1RN20-25-A93S CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778264CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871523CDG1RN20-25-B5333778955CDG1RN20-25Z-A93CDG1RN20-25-B53 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778955CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871532CDG1RN20-25-B53L33779217CDG1RN20-25Z-A93LCDG1RN20-25-B53L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779217CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871541CDG1RN20-25-B5433780687CDG1RN20-25Z-B54CDG1RN20-25-B54 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780687CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871557CDG1RN20-25-B54L33781046CDG1RN20-25Z-B54LCDG1RN20-25-B54L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33781046CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871566CDG1RN20-25-B54LS33779007CDG1RN20-25Z-B54LSCDG1RN20-25-B54LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779007CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871575CDG1RN20-25-B54S33778842CDG1RN20-25Z-B54SCDG1RN20-25-B54S CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778842CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871584CDG1RN20-25-C7333778955CDG1RN20-25Z-A93CDG1RN20-25-C73 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778955CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871627CDG1RN20-25-C73L33779217CDG1RN20-25Z-A93LCDG1RN20-25-C73L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779217CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871636CDG1RN20-25-C73LS33778282CDG1RN20-25Z-A93LSCDG1RN20-25-C73LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778282CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871645CDG1RN20-25-C73S33778264CDG1RN20-25Z-A93SCDG1RN20-25-C73S CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778264CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871715CDG1RN20-25-H7B33779917CDG1RN20-25Z-M9BCDG1RN20-25-H7B CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779917CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871733CDG1RN20-25-H7BL33780154CDG1RN20-25Z-M9BLCDG1RN20-25-H7BL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780154CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871742CDG1RN20-25-H7BS33778492CDG1RN20-25Z-M9BSCDG1RN20-25-H7BS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778492CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871751CDG1RN20-25-H7BW33780093CDG1RN20-25Z-M9BWCDG1RN20-25-H7BW CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780093CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871767CDG1RN20-25-H7BWL33780452CDG1RN20-25Z-M9BWLCDG1RN20-25-H7BWL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780452CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871794CDG1RN20-25-K5933779917CDG1RN20-25Z-M9BCDG1RN20-25-K59 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779917CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871812CDG1RN20-25-K59WL33780452CDG1RN20-25Z-M9BWLCDG1RN20-25-K59WL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780452CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14106303CDG1RN20-25-M9B33779917CDG1RN20-25Z-M9BCDG1RN20-25-M9B CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779917CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871821CDG1RN20-25-M9BL33780154CDG1RN20-25Z-M9BLCDG1RN20-25-M9BL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780154CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871846CDG1RN20-25-M9BW33780093CDG1RN20-25Z-M9BWCDG1RN20-25-M9BW CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780093CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13871855CDG1RN20-25-M9BWL33780452CDG1RN20-25Z-M9BWLCDG1RN20-25-M9BWL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780452CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする