エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-5~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-5~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-5~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13872381CDG1RN20-50-B54L350
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13872607CDG1RN20-50-H7BL350
18,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13872327CDG1RN20-5050
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872336CDG1RN20-50-B5350
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872345CDG1RN20-50-B53L50
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872354CDG1RN20-50-B5450
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872363CDG1RN20-50-B54L50
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872372CDG1RN20-50-B54LS50
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872397CDG1RN20-50-B54S50
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872406CDG1RN20-50-B54Z50
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872415CDG1RN20-50-B54ZS50
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872424CDG1RN20-50-C7350
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872433CDG1RN20-50-C73C50
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872476CDG1RN20-50-C73L50
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872485CDG1RN20-50-C73LS50
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872494CDG1RN20-50-C73S50
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872537CDG1RN20-50-H7A150
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872564CDG1RN20-50-H7B50
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872573CDG1RN20-50-H7BAL50
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872582CDG1RN20-50-H7BL50
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872591CDG1RN20-50-H7BLS50
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872616CDG1RN20-50-H7BS50
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872625CDG1RN20-50-H7BW50
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872634CDG1RN20-50-H7BWL50
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872643CDG1RN20-50-H7BWLS50
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872677CDG1RN20-50-H7CL50
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872695CDG1RN20-50-K59L50
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872704CDG1RN20-50-K59WL50
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872713CDG1RN20-50-M9BL50
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872722CDG1RN20-50-M9BW50
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872731CDG1RN20-50-M9BWL50
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872783CDG1RN20-5555
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13872442CDG1RN20-50-C73CL50
12,000
取扱い終了
返品不可
13872451CDG1RN20-50-C73CLS50
8,750
取扱い終了
返品不可
13872467CDG1RN20-50-C73CS50
8,450
取扱い終了
返品不可
13872503CDG1RN20-50-C73ZS50
8,450
取扱い終了
返品不可
13872512CDG1RN20-50-C7650
10,200
取扱い終了
返品不可
13872521CDG1RN20-50-G59W50
15,400
取扱い終了
返品不可
13872546CDG1RN20-50-H7A1L50
12,900
取扱い終了
返品不可
13872555CDG1RN20-50-H7A250
12,300
取扱い終了
返品不可
13872652CDG1RN20-50-H7BWSDPCS50
11,700
取扱い終了
返品不可
13872661CDG1RN20-50-H7C50
13,400
取扱い終了
返品不可
13872686CDG1RN20-50-K5950
14,800
取扱い終了
返品不可
13872747CDG1RN20-50-M9BWS50
8,700
取扱い終了
返品不可
13872756CDG1RN20-50-M9BWSDPCS50
10,700
取扱い終了
返品不可
13872765CDG1RN20-50-M9NWL50
12,500
取扱い終了
返品不可
13872774CDG1RN20-5454
6,050
取扱い終了
返品不可
13872792CDG1RN20-55-C7355
10,450
取扱い終了
返品不可
13872801CDG1RN20-55-C73L55
11,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13872327CDG1RN20-5033777984CDG1RN20-50ZCDG1RN20-50 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33777984CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872336CDG1RN20-50-B5333779052CDG1RN20-50Z-A93CDG1RN20-50-B53 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779052CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872345CDG1RN20-50-B53L33779393CDG1RN20-50Z-A93LCDG1RN20-50-B53L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779393CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872354CDG1RN20-50-B5433780845CDG1RN20-50Z-B54CDG1RN20-50-B54 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780845CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872363CDG1RN20-50-B54L33781125CDG1RN20-50Z-B54LCDG1RN20-50-B54L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33781125CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872372CDG1RN20-50-B54LS33779077CDG1RN20-50Z-B54LSCDG1RN20-50-B54LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779077CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872397CDG1RN20-50-B54S33778973CDG1RN20-50Z-B54SCDG1RN20-50-B54S CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778973CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872406CDG1RN20-50-B54Z33781335CDG1RN20-50Z-B54ZCDG1RN20-50-B54Z CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33781335CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872415CDG1RN20-50-B54ZS33779296CDG1RN20-50Z-B54ZSCDG1RN20-50-B54ZS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779296CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872424CDG1RN20-50-C7333779052CDG1RN20-50Z-A93CDG1RN20-50-C73 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779052CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872433CDG1RN20-50-C73C33779987CDG1RN20-50Z-C73CCDG1RN20-50-C73C CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779987CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872476CDG1RN20-50-C73L33779393CDG1RN20-50Z-A93LCDG1RN20-50-C73L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779393CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872485CDG1RN20-50-C73LS33778334CDG1RN20-50Z-A93LSCDG1RN20-50-C73LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778334CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872494CDG1RN20-50-C73S33778273CDG1RN20-50Z-A93SCDG1RN20-50-C73S CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778273CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872537CDG1RN20-50-H7A133780048CDG1RN20-50Z-M9NCDG1RN20-50-H7A1 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780048CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872564CDG1RN20-50-H7B33779996CDG1RN20-50Z-M9BCDG1RN20-50-H7B CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779996CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872573CDG1RN20-50-H7BAL33781308CDG1RN20-50Z-M9BALCDG1RN20-50-H7BAL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33781308CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872582CDG1RN20-50-H7BL33780303CDG1RN20-50Z-M9BLCDG1RN20-50-H7BL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780303CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872591CDG1RN20-50-H7BLS33778763CDG1RN20-50Z-M9BLSCDG1RN20-50-H7BLS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778763CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872616CDG1RN20-50-H7BS33778623CDG1RN20-50Z-M9BSCDG1RN20-50-H7BS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778623CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872625CDG1RN20-50-H7BW33780215CDG1RN20-50Z-M9BWCDG1RN20-50-H7BW CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780215CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872634CDG1RN20-50-H7BWL33780608CDG1RN20-50Z-M9BWLCDG1RN20-50-H7BWL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780608CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872643CDG1RN20-50-H7BWLS33778885CDG1RN20-50Z-M9BWLSCDG1RN20-50-H7BWLS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778885CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872677CDG1RN20-50-H7CL33781292CDG1RN20-50Z-H7CLCDG1RN20-50-H7CL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33781292CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872695CDG1RN20-50-K59L33780303CDG1RN20-50Z-M9BLCDG1RN20-50-K59L CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780303CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872704CDG1RN20-50-K59WL33780608CDG1RN20-50Z-M9BWLCDG1RN20-50-K59WL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780608CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872713CDG1RN20-50-M9BL33780303CDG1RN20-50Z-M9BLCDG1RN20-50-M9BL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780303CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872722CDG1RN20-50-M9BW33780215CDG1RN20-50Z-M9BWCDG1RN20-50-M9BW CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780215CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872731CDG1RN20-50-M9BWL33780608CDG1RN20-50Z-M9BWLCDG1RN20-50-M9BWL CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33780608CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13872783CDG1RN20-5533778072CDG1RN20-55ZCDG1RN20-55 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33778072CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする