エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA20-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA20-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
265件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13895691CDG1TA20-25-H7A1L625
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13894501CDG1TA20-1010
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13894517CDG1TA20-10-C73LS10
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895025CDG1TA20-1515
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895052CDG1TA20-15-H7A1L15
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895061CDG1TA20-15-H7A1LS15
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895314CDG1TA20-2020
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895357CDG1TA20-20J20
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895576CDG1TA20-2525
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895585CDG1TA20-25-B5425
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895594CDG1TA20-25-B54L25
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895612CDG1TA20-25-C7325
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895621CDG1TA20-25-C73L25
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895673CDG1TA20-25-H7A1L25
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895682CDG1TA20-25-H7A1LS25
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895725CDG1TA20-25-H7B25
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895734CDG1TA20-25-H7BAL25
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895743CDG1TA20-25-H7BL25
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895761CDG1TA20-25-H7BS25
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895786CDG1TA20-25-H7BWL25
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895804CDG1TA20-25-H7NWL25
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895831CDG1TA20-25-M9B25
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895847CDG1TA20-25-M9BL25
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895856CDG1TA20-25-M9BWL25
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895901CDG1TA20-3030
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895935CDG1TA20-30-B54LS30
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13895953CDG1TA20-30-C73L30
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896057CDG1TA20-3535
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896111CDG1TA20-4040
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896215CDG1TA20-5050
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896224CDG1TA20-50-B5350
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896251CDG1TA20-50-B54L50
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896294CDG1TA20-50-C7350
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896312CDG1TA20-50-C73L50
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896337CDG1TA20-50-C73S50
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896382CDG1TA20-50-G59LS50
11,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896416CDG1TA20-50-H7A1L50
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896425CDG1TA20-50-H7A1LS50
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896461CDG1TA20-50-H7BAL50
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896477CDG1TA20-50-H7BL50
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896495CDG1TA20-50-H7BW50
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896504CDG1TA20-50-H7BWL50
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896513CDG1TA20-50-H7NWL50
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896565CDG1TA20-50-M9BL50
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896574CDG1TA20-50-M9BW50
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896583CDG1TA20-50-M9BWL50
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896601CDG1TA20-50-M9NWL50
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896626CDG1TA20-50J-B5450
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896635CDG1TA20-50J-B54L50
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13896653CDG1TA20-6060
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13894501CDG1TA20-1033798126CDG1TA20-10ZCDG1TA20-10 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798126CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13894517CDG1TA20-10-C73LS33798406CDG1TA20-10Z-A93LSCDG1TA20-10-C73LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798406CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895025CDG1TA20-1533798117CDG1TA20-15ZCDG1TA20-15 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798117CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895052CDG1TA20-15-H7A1L33799325CDG1TA20-15Z-M9NLCDG1TA20-15-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799325CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895061CDG1TA20-15-H7A1LS33798607CDG1TA20-15Z-M9NLSCDG1TA20-15-H7A1LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798607CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895314CDG1TA20-2049260995CDG1TA20-20ZCDG1TA20-20 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1T SMC 49260995標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895357CDG1TA20-20J49261458CDG1TA20-20JZCDG1TA20-20J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1T SMC 49261458標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895576CDG1TA20-2533798108CDG1TA20-25ZCDG1TA20-25 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798108CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895585CDG1TA20-25-B5433799517CDG1TA20-25Z-B54CDG1TA20-25-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799517CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895594CDG1TA20-25-B54L33799745CDG1TA20-25Z-B54LCDG1TA20-25-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799745CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895612CDG1TA20-25-C7333798722CDG1TA20-25Z-A93CDG1TA20-25-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798722CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895621CDG1TA20-25-C73L33798878CDG1TA20-25Z-A93LCDG1TA20-25-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798878CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895673CDG1TA20-25-H7A1L33799334CDG1TA20-25Z-M9NLCDG1TA20-25-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799334CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895682CDG1TA20-25-H7A1LS33798616CDG1TA20-25Z-M9NLSCDG1TA20-25-H7A1LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798616CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895725CDG1TA20-25-H7B33799185CDG1TA20-25Z-M9BCDG1TA20-25-H7B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799185CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895734CDG1TA20-25-H7BAL33799946CDG1TA20-25Z-M9BALCDG1TA20-25-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799946CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895743CDG1TA20-25-H7BL33799282CDG1TA20-25Z-M9BLCDG1TA20-25-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799282CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895761CDG1TA20-25-H7BS33798546CDG1TA20-25Z-M9BSCDG1TA20-25-H7BS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798546CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895786CDG1TA20-25-H7BWL33799422CDG1TA20-25Z-M9BWLCDG1TA20-25-H7BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799422CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895804CDG1TA20-25-H7NWL33799413CDG1TA20-25Z-M9NWLCDG1TA20-25-H7NWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799413CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895831CDG1TA20-25-M9B33799185CDG1TA20-25Z-M9BCDG1TA20-25-M9B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799185CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895847CDG1TA20-25-M9BL33799282CDG1TA20-25Z-M9BLCDG1TA20-25-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799282CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895856CDG1TA20-25-M9BWL33799422CDG1TA20-25Z-M9BWLCDG1TA20-25-M9BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799422CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895901CDG1TA20-3033798144CDG1TA20-30ZCDG1TA20-30 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798144CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895935CDG1TA20-30-B54LS33798817CDG1TA20-30Z-B54LSCDG1TA20-30-B54LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798817CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13895953CDG1TA20-30-C73L33798932CDG1TA20-30Z-A93LCDG1TA20-30-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798932CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896057CDG1TA20-3549261022CDG1TA20-35ZCDG1TA20-35 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1T SMC 49261022標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896111CDG1TA20-4033798135CDG1TA20-40ZCDG1TA20-40 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798135CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896215CDG1TA20-5033798153CDG1TA20-50ZCDG1TA20-50 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798153CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896224CDG1TA20-50-B5333798774CDG1TA20-50Z-A93CDG1TA20-50-B53 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798774CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896251CDG1TA20-50-B54L33799885CDG1TA20-50Z-B54LCDG1TA20-50-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799885CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896294CDG1TA20-50-C7333798774CDG1TA20-50Z-A93CDG1TA20-50-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798774CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896312CDG1TA20-50-C73L33798948CDG1TA20-50Z-A93LCDG1TA20-50-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798948CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896337CDG1TA20-50-C73S33798397CDG1TA20-50Z-A93SCDG1TA20-50-C73S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798397CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896382CDG1TA20-50-G59LS33798652CDG1TA20-50Z-M9NLSCDG1TA20-50-G59LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798652CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896416CDG1TA20-50-H7A1L33799404CDG1TA20-50Z-M9NLCDG1TA20-50-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799404CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896425CDG1TA20-50-H7A1LS33798652CDG1TA20-50Z-M9NLSCDG1TA20-50-H7A1LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798652CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896461CDG1TA20-50-H7BAL33799998CDG1TA20-50Z-M9BALCDG1TA20-50-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799998CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896477CDG1TA20-50-H7BL33799352CDG1TA20-50Z-M9BLCDG1TA20-50-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799352CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896495CDG1TA20-50-H7BW33799316CDG1TA20-50Z-M9BWCDG1TA20-50-H7BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799316CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896504CDG1TA20-50-H7BWL33799474CDG1TA20-50Z-M9BWLCDG1TA20-50-H7BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799474CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896513CDG1TA20-50-H7NWL33799447CDG1TA20-50Z-M9NWLCDG1TA20-50-H7NWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799447CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896565CDG1TA20-50-M9BL33799352CDG1TA20-50Z-M9BLCDG1TA20-50-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799352CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896574CDG1TA20-50-M9BW33799316CDG1TA20-50Z-M9BWCDG1TA20-50-M9BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799316CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896583CDG1TA20-50-M9BWL33799474CDG1TA20-50Z-M9BWLCDG1TA20-50-M9BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799474CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896601CDG1TA20-50-M9NWL33799447CDG1TA20-50Z-M9NWLCDG1TA20-50-M9NWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33799447CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896626CDG1TA20-50J-B5433800314CDG1TA20-50JZ-B54CDG1TA20-50J-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33800314CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896635CDG1TA20-50J-B54L33800348CDG1TA20-50JZ-B54LCDG1TA20-50J-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33800348CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13896653CDG1TA20-6033798162CDG1TA20-60ZCDG1TA20-60 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC 33798162CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする