エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA63-5~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA63-5~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13986901CDG1UA63-50-M9NWL350
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13986533CDG1UA63-5050
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986576CDG1UA63-50-B5450
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986637CDG1UA63-50-C7350
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986646CDG1UA63-50-C73CS50
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986664CDG1UA63-50-C73LS50
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986691CDG1UA63-50-G59WL50
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986761CDG1UA63-50-H7B50
24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986777CDG1UA63-50-H7BL50
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986804CDG1UA63-50-H7BWS50
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986813CDG1UA63-50-H7BZ50
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986822CDG1UA63-50-K5950
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986831CDG1UA63-50-K59L50
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986856CDG1UA63-50-K59Z50
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986883CDG1UA63-50-M9NWL50
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986917CDG1UA63-50J50
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13986542CDG1UA63-50-B5350
24,800
取扱い終了
返品不可
13986551CDG1UA63-50-B53L50
25,400
取扱い終了
返品不可
13986567CDG1UA63-50-B53LS50
21,400
取扱い終了
返品不可
13986585CDG1UA63-50-B54L50
25,400
取扱い終了
返品不可
13986594CDG1UA63-50-B54LS50
21,400
取扱い終了
返品不可
13986603CDG1UA63-50-B54S50
21,100
取扱い終了
返品不可
13986612CDG1UA63-50-B54Z50
26,100
取扱い終了
返品不可
13986621CDG1UA63-50-B59W50
25,500
取扱い終了
返品不可
13986655CDG1UA63-50-C73L50
22,700
取扱い終了
返品不可
13986673CDG1UA63-50-C73S50
19,750
取扱い終了
返品不可
13986682CDG1UA63-50-C8050
21,900
取扱い終了
返品不可
13986707CDG1UA63-50-H7A150
24,200
取扱い終了
返品不可
13986716CDG1UA63-50-H7A1L50
24,800
取扱い終了
返品不可
13986734CDG1UA63-50-H7A1L350
28,500
取扱い終了
返品不可
13986725CDG1UA63-50-H7A1LS50
21,100
取扱い終了
返品不可
13986743CDG1UA63-50-H7A1Z50
25,500
取扱い終了
返品不可
13986752CDG1UA63-50-H7A250
24,200
取扱い終了
返品不可
13986786CDG1UA63-50-H7BSDPC50
28,100
取扱い終了
返品不可
13986795CDG1UA63-50-H7BWL50
26,400
取扱い終了
返品不可
13986847CDG1UA63-50-K59WL50
27,900
取扱い終了
返品不可
13986865CDG1UA63-50-M9BWL50
24,400
取扱い終了
返品不可
13986874CDG1UA63-50-M9BWZ50
25,000
取扱い終了
返品不可
13986892CDG1UA63-50-M9NWLS50
20,900
取扱い終了
返品不可
13986926CDG1UA63-50J-C73L50
25,750
取扱い終了
返品不可
13986935CDG1UA63-50J-H7B50
27,150
取扱い終了
返品不可
13986944CDG1UA63-50J-H7BSDPC50
31,150
取扱い終了
返品不可
13986953CDG1UA63-50J-M9BWSDPC50
30,850
取扱い終了
返品不可
13986962CDG1UA63-55-H7BL55
25,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13986533CDG1UA63-5033892443CDG1UA63-50ZCDG1UA63-50 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892443CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986576CDG1UA63-50-B5433892608CDG1UA63-50Z-B54CDG1UA63-50-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892608CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986637CDG1UA63-50-C7333892504CDG1UA63-50Z-A93CDG1UA63-50-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892504CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986646CDG1UA63-50-C73CS33892486CDG1UA63-50Z-C73CSCDG1UA63-50-C73CS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892486CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986664CDG1UA63-50-C73LS33892468CDG1UA63-50Z-A93LSCDG1UA63-50-C73LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892468CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986691CDG1UA63-50-G59WL33892574CDG1UA63-50Z-M9NWLCDG1UA63-50-G59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892574CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986761CDG1UA63-50-H7B33892547CDG1UA63-50Z-M9BCDG1UA63-50-H7B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892547CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986777CDG1UA63-50-H7BL33892556CDG1UA63-50Z-M9BLCDG1UA63-50-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892556CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986804CDG1UA63-50-H7BWS33892495CDG1UA63-50Z-M9BWSCDG1UA63-50-H7BWS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892495CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986813CDG1UA63-50-H7BZ33892592CDG1UA63-50Z-M9BZCDG1UA63-50-H7BZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892592CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986822CDG1UA63-50-K5933892547CDG1UA63-50Z-M9BCDG1UA63-50-K59 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892547CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986831CDG1UA63-50-K59L33892556CDG1UA63-50Z-M9BLCDG1UA63-50-K59L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892556CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986856CDG1UA63-50-K59Z33892592CDG1UA63-50Z-M9BZCDG1UA63-50-K59Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892592CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986883CDG1UA63-50-M9NWL33892574CDG1UA63-50Z-M9NWLCDG1UA63-50-M9NWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z) SMC 33892574CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13986917CDG1UA63-50J33892364CDG1UA63-50JZCDG1UA63-50J CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50JZ) SMC 33892364CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50JZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする