エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00685116CG1DA63-80Z638050~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
12135165CG1DA40-150Z4015050~1000
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18869874CG1DA32-200Z3220050~1000
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19795353CG1DA25-200Z2520050~1000
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21569615CG1DA20-25202550~1000
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569624CG1DA20-30203050~1000
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569633CG1DA20-35203550~1000
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569642CG1DA20-40204050~1000
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569651CG1DA20-50205050~1000
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569667CG1DA20-60206050~1000
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569676CG1DA20-65206550~1000
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569685CG1DA20-70207050~1000
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569694CG1DA20-71207150~1000
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569703CG1DA20-75207550~1000
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569721CG1DA20-80208050~1000
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569554CG1DA20-1002010050~1000
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569563CG1DA20-1252012550~1000
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569581CG1DA20-1502015050~1000
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569606CG1DA20-2002020050~1000
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569791CG1DA25-15251550~1000
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569843CG1DA25-25252550~1000
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569877CG1DA25-30253050~1000
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569895CG1DA25-35253550~1000
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569913CG1DA25-50255050~1000
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569922CG1DA25-55255550~1000
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569931CG1DA25-60256050~1000
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569947CG1DA25-75257550~1000
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569746CG1DA25-1002510050~1000
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569755CG1DA25-1102511050~1000
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569764CG1DA25-1252512550~1000
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569782CG1DA25-1452514550~1000
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569807CG1DA25-1502515050~1000
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569816CG1DA25-2002520050~1000
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569852CG1DA25-2502525050~1000
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569886CG1DA25-3002530050~1000
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570141CG1DA32-20322050~1000
7,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570184CG1DA32-25322550~1000
7,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570211CG1DA32-30323050~1000
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570236CG1DA32-35323550~1000
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570254CG1DA32-40324050~1000
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570272CG1DA32-50325050~1000
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570281CG1DA32-50J325050~1000
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570297CG1DA32-60326050~1000
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570315CG1DA32-75327550~1000
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570324CG1DA32-75J327550~1000
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570333CG1DA32-80328050~1000
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570342CG1DA32-85328550~1000
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570351CG1DA32-85J328550~1000
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21570367CG1DA32-90329050~1000
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21569965CG1DA32-1003210050~1000
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21569615CG1DA20-2536952615CG1DA20-25ZCG1DA20-25 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952615CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569624CG1DA20-3036952642CG1DA20-30ZCG1DA20-30 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952642CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569633CG1DA20-3536952633CG1DA20-35ZCG1DA20-35 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952633CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569642CG1DA20-4049266866CG1DA20-40ZCG1DA20-40 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266866標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569651CG1DA20-5036952624CG1DA20-50ZCG1DA20-50 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952624CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569667CG1DA20-6036952658CG1DA20-60ZCG1DA20-60 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952658CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569676CG1DA20-6549266884CG1DA20-65ZCG1DA20-65 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266884標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569685CG1DA20-7049266893CG1DA20-70ZCG1DA20-70 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266893標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569694CG1DA20-7149266902CG1DA20-71ZCG1DA20-71 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266902標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569703CG1DA20-7536952667CG1DA20-75ZCG1DA20-75 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952667CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569721CG1DA20-8036952685CG1DA20-80ZCG1DA20-80 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952685CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569554CG1DA20-10036952694CG1DA20-100ZCG1DA20-100 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952694CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569563CG1DA20-12536952703CG1DA20-125ZCG1DA20-125 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952703CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569581CG1DA20-15036952728CG1DA20-150ZCG1DA20-150 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952728CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569606CG1DA20-20036952746CG1DA20-200ZCG1DA20-200 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC 36952746CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569791CG1DA25-1536952825CG1DA25-15ZCG1DA25-15 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952825CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569843CG1DA25-2536952834CG1DA25-25ZCG1DA25-25 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952834CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569877CG1DA25-3049266927CG1DA25-30ZCG1DA25-30 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266927標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569895CG1DA25-3536952843CG1DA25-35ZCG1DA25-35 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952843CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569913CG1DA25-5036952852CG1DA25-50ZCG1DA25-50 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952852CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569922CG1DA25-5549266936CG1DA25-55ZCG1DA25-55 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266936標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569931CG1DA25-6036952868CG1DA25-60ZCG1DA25-60 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952868CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569947CG1DA25-7536952877CG1DA25-75ZCG1DA25-75 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952877CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569746CG1DA25-10036952904CG1DA25-100ZCG1DA25-100 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952904CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569755CG1DA25-11049266963CG1DA25-110ZCG1DA25-110 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266963標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569764CG1DA25-12536952922CG1DA25-125ZCG1DA25-125 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952922CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569782CG1DA25-14549266997CG1DA25-145ZCG1DA25-145 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266997標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569807CG1DA25-15036952938CG1DA25-150ZCG1DA25-150 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952938CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569816CG1DA25-20019795353CG1DA25-200ZCG1DA25-200 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~) SMC 19795353エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569852CG1DA25-25036952983CG1DA25-250ZCG1DA25-250 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36952983CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569886CG1DA25-30036953008CG1DA25-300ZCG1DA25-300 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25) SMC 36953008CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA25)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570141CG1DA32-2036953114CG1DA32-20ZCG1DA32-20 CG Series(CG1DA32) SMC 36953114CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570184CG1DA32-2536953123CG1DA32-25ZCG1DA32-25 CG Series(CG1DA32) SMC 36953123CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570211CG1DA32-3036953166CG1DA32-30ZCG1DA32-30 CG Series(CG1DA32) SMC 36953166CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570236CG1DA32-3536953157CG1DA32-35ZCG1DA32-35 CG Series(CG1DA32) SMC 36953157CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570254CG1DA32-4036953148CG1DA32-40ZCG1DA32-40 CG Series(CG1DA32) SMC 36953148CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570272CG1DA32-5036953132CG1DA32-50ZCG1DA32-50 CG Series(CG1DA32) SMC 36953132CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570281CG1DA32-50J49267313CG1DA32-50JZCG1DA32-50J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267313標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570297CG1DA32-6036953184CG1DA32-60ZCG1DA32-60 CG Series(CG1DA32) SMC 36953184CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570315CG1DA32-7536953175CG1DA32-75ZCG1DA32-75 CG Series(CG1DA32) SMC 36953175CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570324CG1DA32-75J36953428CG1DA32-75JZCG1DA32-75J CG Series(CG1DA32) SMC 36953428CG Series(CG1DA32)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570333CG1DA32-8036953218CG1DA32-80ZCG1DA32-80 CG Series(CG1DA32) SMC 36953218CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570342CG1DA32-8536953193CG1DA32-85ZCG1DA32-85 CG Series(CG1DA32) SMC 36953193CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570351CG1DA32-85J36953455CG1DA32-85JZCG1DA32-85J CG Series(CG1DA32) SMC 36953455CG Series(CG1DA32)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21570367CG1DA32-9049266988CG1DA32-90ZCG1DA32-90 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49266988標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21569965CG1DA32-10036953202CG1DA32-100ZCG1DA32-100 CG Series(CG1DA32) SMC 36953202CG Series(CG1DA32)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする