エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KL~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KL~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00351828CG1KLN50-250Z50250ラバークッション
20,190
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
21601431CG1KLA40-254025エアクッション
11,850
取扱い終了
返品不可
21601483CG1KLA40-504050エアクッション
12,200
取扱い終了
返品不可
21601404CG1KLA40-15040150エアクッション
13,600
取扱い終了
返品不可
21601422CG1KLA40-22040220エアクッション
15,000
取扱い終了
返品不可
21601456CG1KLA40-30040300エアクッション
15,700
取扱い終了
返品不可
21601465CG1KLA40-40040400エアクッション
17,100
取扱い終了
返品不可
21601474CG1KLA40-45040450エアクッション
17,800
取扱い終了
返品不可
21601492CG1KLA40-50040500エアクッション
18,500
取扱い終了
返品不可
21601501CG1KLA50-20050200エアクッション
18,800
取扱い終了
返品不可
21601517CG1KLA50-25050250エアクッション
19,900
取扱い終了
返品不可
21601544CG1KLA50-60050600エアクッション
27,600
取扱い終了
返品不可
21601571CG1KLA63-506350エアクッション
18,600
取扱い終了
返品不可
21601553CG1KLA63-15063150エアクッション
20,800
取扱い終了
返品不可
21601587CG1KLA63-55063550エアクッション
30,700
取扱い終了
返品不可
21601614CG1KLN20-152015ラバークッション
6,300
取扱い終了
返品不可
21601641CG1KLN20-202020ラバークッション
6,300
取扱い終了
返品不可
21601666CG1KLN20-252025ラバークッション
6,300
取扱い終了
返品不可
21601675CG1KLN20-402040ラバークッション
6,550
取扱い終了
返品不可
21601684CG1KLN20-502050ラバークッション
6,550
取扱い終了
返品不可
21601693CG1KLN20-702070ラバークッション
6,800
取扱い終了
返品不可
21601702CG1KLN20-752075ラバークッション
6,800
取扱い終了
返品不可
21601596CG1KLN20-10020100ラバークッション
7,050
取扱い終了
返品不可
21601605CG1KLN20-12520125ラバークッション
7,300
取扱い終了
返品不可
21601623CG1KLN20-15020150ラバークッション
7,550
取扱い終了
返品不可
21601632CG1KLN20-16020160ラバークッション
8,050
取扱い終了
返品不可
21601657CG1KLN20-20020200ラバークッション
8,050
取扱い終了
返品不可
21601772CG1KLN25-202520ラバークッション
6,700
取扱い終了
返品不可
21601797CG1KLN25-252525ラバークッション
6,700
取扱い終了
返品不可
21601815CG1KLN25-302530ラバークッション
6,950
取扱い終了
返品不可
21601833CG1KLN25-502550ラバークッション
6,950
取扱い終了
返品不可
21601842CG1KLN25-602560ラバークッション
7,200
取扱い終了
返品不可
21601851CG1KLN25-752575ラバークッション
7,200
取扱い終了
返品不可
21601867CG1KLN25-902590ラバークッション
7,450
取扱い終了
返品不可
21601711CG1KLN25-10025100ラバークッション
7,450
取扱い終了
返品不可
21601727CG1KLN25-11525115ラバークッション
7,700
取扱い終了
返品不可
21601736CG1KLN25-12025120ラバークッション
7,700
取扱い終了
返品不可
21601745CG1KLN25-12525125ラバークッション
7,700
取扱い終了
返品不可
21601754CG1KLN25-13025130ラバークッション
7,950
取扱い終了
返品不可
21601763CG1KLN25-15025150ラバークッション
7,950
取扱い終了
返品不可
21601781CG1KLN25-20025200ラバークッション
8,450
取扱い終了
返品不可
21601806CG1KLN25-25025250ラバークッション
8,950
取扱い終了
返品不可
21601824CG1KLN25-30025300ラバークッション
9,450
取扱い終了
返品不可
21601921CG1KLN32-203220ラバークッション
6,850
取扱い終了
返品不可
21601955CG1KLN32-253225ラバークッション
6,850
取扱い終了
返品不可
21601973CG1KLN32-303230ラバークッション
7,100
取扱い終了
返品不可
21601991CG1KLN32-353235ラバークッション
7,100
取扱い終了
返品不可
21602007CG1KLN32-503250ラバークッション
7,100
取扱い終了
返品不可
21602016CG1KLN32-753275ラバークッション
7,350
取扱い終了
返品不可
21601885CG1KLN32-10032100ラバークッション
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21601431CG1KLA40-2549168394CG1KLA40-25ZCG1KLA40-25 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168394丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601483CG1KLA40-5049168403CG1KLA40-50ZCG1KLA40-50 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168403丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601404CG1KLA40-15036987414CG1KLA40-150ZCG1KLA40-150 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40) SMC 36987414CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601422CG1KLA40-22036987423CG1KLA40-220ZCG1KLA40-220 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40) SMC 36987423CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601456CG1KLA40-30049168665CG1KLA40-300ZCG1KLA40-300 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168665丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601465CG1KLA40-40036987432CG1KLA40-400ZCG1KLA40-400 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40) SMC 36987432CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601474CG1KLA40-45049168848CG1KLA40-450ZCG1KLA40-450 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168848丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601492CG1KLA40-50036987448CG1KLA40-500ZCG1KLA40-500 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40) SMC 36987448CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601501CG1KLA50-20036987466CG1KLA50-200ZCG1KLA50-200 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA50) SMC 36987466CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA50)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601517CG1KLA50-25049168954CG1KLA50-250ZCG1KLA50-250 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168954丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601544CG1KLA50-60036987475CG1KLA50-600ZCG1KLA50-600 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA50) SMC 36987475CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA50)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601571CG1KLA63-5036987493CG1KLA63-50ZCG1KLA63-50 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA63) SMC 36987493CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA63)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601553CG1KLA63-15049168997CG1KLA63-150ZCG1KLA63-150 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168997丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601587CG1KLA63-55036987518CG1KLA63-550ZCG1KLA63-550 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA63) SMC 36987518CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA63)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601614CG1KLN20-1549167703CG1KLN20-15ZCG1KLN20-15 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167703丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601641CG1KLN20-2036987536CG1KLN20-20ZCG1KLN20-20 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987536CG Series(CG1KLN20)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601666CG1KLN20-2536987527CG1KLN20-25ZCG1KLN20-25 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987527CG Series(CG1KLN20)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601675CG1KLN20-4049167755CG1KLN20-40ZCG1KLN20-40 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167755丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601684CG1KLN20-5036987545CG1KLN20-50ZCG1KLN20-50 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987545CG Series(CG1KLN20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601693CG1KLN20-7036987563CG1KLN20-70ZCG1KLN20-70 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987563CG Series(CG1KLN20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601702CG1KLN20-7536987554CG1KLN20-75ZCG1KLN20-75 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987554CG Series(CG1KLN20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601596CG1KLN20-10036987588CG1KLN20-100ZCG1KLN20-100 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987588CG Series(CG1KLN20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601605CG1KLN20-12536987597CG1KLN20-125ZCG1KLN20-125 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987597CG Series(CG1KLN20)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601623CG1KLN20-15036987606CG1KLN20-150ZCG1KLN20-150 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987606CG Series(CG1KLN20)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601632CG1KLN20-16036987615CG1KLN20-160ZCG1KLN20-160 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987615CG Series(CG1KLN20)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601657CG1KLN20-20036987624CG1KLN20-200ZCG1KLN20-200 CG Series(CG1KLN20) SMC 36987624CG Series(CG1KLN20)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601772CG1KLN25-2049167807CG1KLN25-20ZCG1KLN25-20 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167807丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601797CG1KLN25-2536987694CG1KLN25-25ZCG1KLN25-25 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987694CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601815CG1KLN25-3049167886CG1KLN25-30ZCG1KLN25-30 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167886丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601833CG1KLN25-5036987703CG1KLN25-50ZCG1KLN25-50 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987703CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601842CG1KLN25-6049167922CG1KLN25-60ZCG1KLN25-60 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167922丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601851CG1KLN25-7536987712CG1KLN25-75ZCG1KLN25-75 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987712CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601867CG1KLN25-9049167956CG1KLN25-90ZCG1KLN25-90 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167956丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601711CG1KLN25-10036987728CG1KLN25-100ZCG1KLN25-100 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987728CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601727CG1KLN25-11549168026CG1KLN25-115ZCG1KLN25-115 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168026丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601736CG1KLN25-12049168035CG1KLN25-120ZCG1KLN25-120 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168035丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601745CG1KLN25-12536987737CG1KLN25-125ZCG1KLN25-125 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987737CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601754CG1KLN25-13049168053CG1KLN25-130ZCG1KLN25-130 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49168053丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601763CG1KLN25-15036987746CG1KLN25-150ZCG1KLN25-150 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987746CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601781CG1KLN25-20036987755CG1KLN25-200ZCG1KLN25-200 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987755CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601806CG1KLN25-25036987764CG1KLN25-250ZCG1KLN25-250 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987764CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601824CG1KLN25-30036987773CG1KLN25-300ZCG1KLN25-300 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC 36987773CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601921CG1KLN32-2049167843CG1KLN32-20ZCG1KLN32-20 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167843丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601955CG1KLN32-2536987807CG1KLN32-25ZCG1KLN32-25 CG Series(CG1KLN32) SMC 36987807CG Series(CG1KLN32)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601973CG1KLN32-3049167904CG1KLN32-30ZCG1KLN32-30 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167904丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601991CG1KLN32-3536987825CG1KLN32-35ZCG1KLN32-35 CG Series(CG1KLN32) SMC 36987825CG Series(CG1KLN32)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21602007CG1KLN32-5036987816CG1KLN32-50ZCG1KLN32-50 CG Series(CG1KLN32) SMC 36987816CG Series(CG1KLN32)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21602016CG1KLN32-7536987834CG1KLN32-75ZCG1KLN32-75 CG Series(CG1KLN32) SMC 36987834CG Series(CG1KLN32)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21601885CG1KLN32-10036987843CG1KLN32-100ZCG1KLN32-100 CG Series(CG1KLN32) SMC 36987843CG Series(CG1KLN32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする