曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
274件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01031476CG1RN25-75Z2575ラバークッション
6,930
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
16339916CG1RN32-50Z3250ラバークッション
6,880
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
17189777CG1RN40-10Z4010ラバークッション
9,850
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
20035356CG1RA20-50Z2050エアクッション
8,090
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
21618091CG1RA20-102010エアクッション
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618134CG1RA20-252025エアクッション
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618143CG1RA20-302030エアクッション
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618152CG1RA20-402040エアクッション
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618161CG1RA20-502050エアクッション
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618177CG1RA20-652065エアクッション
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618186CG1RA20-752075エアクッション
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618195CG1RA20-802080エアクッション
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618107CG1RA20-10020100エアクッション
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618116CG1RA20-12520125エアクッション
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618125CG1RA20-15020150エアクッション
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618283CG1RA25-252525エアクッション
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618301CG1RA25-502550エアクッション
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618317CG1RA25-752575エアクッション
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618204CG1RA25-10025100エアクッション
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618213CG1RA25-12525125エアクッション
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618222CG1RA25-15025150エアクッション
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618231CG1RA25-15525155エアクッション
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618247CG1RA25-16025160エアクッション
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618274CG1RA25-20025200エアクッション
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618432CG1RA32-303230エアクッション
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618441CG1RA32-403240エアクッション
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618457CG1RA32-503250エアクッション
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618466CG1RA32-653265エアクッション
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618475CG1RA32-753275エアクッション
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618326CG1RA32-10032100エアクッション
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618344CG1RA32-12532125エアクッション
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618362CG1RA32-15032150エアクッション
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618387CG1RA32-17532175エアクッション
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618396CG1RA32-18032180エアクッション
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618414CG1RA32-20032200エアクッション
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618554CG1RA40-254025エアクッション
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618624CG1RA40-504050エアクッション
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618633CG1RA40-704070エアクッション
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618642CG1RA40-754075エアクッション
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618484CG1RA40-10040100エアクッション
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618493CG1RA40-11040110エアクッション
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618502CG1RA40-12540125エアクッション
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618511CG1RA40-15040150エアクッション
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618527CG1RA40-17040170エアクッション
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618536CG1RA40-20040200エアクッション
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618545CG1RA40-22540225エアクッション
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618563CG1RA40-25040250エアクッション
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618572CG1RA40-26540265エアクッション
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618581CG1RA40-27540275エアクッション
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21618597CG1RA40-28040280エアクッション
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21618091CG1RA20-1037010085CG1RA20-10ZCG1RA20-10 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20) SMC 37010085CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618134CG1RA20-2537010076CG1RA20-25ZCG1RA20-25 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20) SMC 37010076CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618143CG1RA20-3037010094CG1RA20-30ZCG1RA20-30 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20) SMC 37010094CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618152CG1RA20-4049163153CG1RA20-40ZCG1RA20-40 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163153丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618161CG1RA20-5020035356CG1RA20-50ZCG1RA20-50 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~) SMC 20035356エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618177CG1RA20-6549163162CG1RA20-65ZCG1RA20-65 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163162丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618186CG1RA20-7537010103CG1RA20-75ZCG1RA20-75 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20) SMC 37010103CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618195CG1RA20-8049163196CG1RA20-80ZCG1RA20-80 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163196丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618107CG1RA20-10037010112CG1RA20-100ZCG1RA20-100 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20) SMC 37010112CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618116CG1RA20-12537010128CG1RA20-125ZCG1RA20-125 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20) SMC 37010128CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618125CG1RA20-15037010137CG1RA20-150ZCG1RA20-150 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20) SMC 37010137CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618283CG1RA25-2549163187CG1RA25-25ZCG1RA25-25 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163187丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618301CG1RA25-5037010155CG1RA25-50ZCG1RA25-50 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25) SMC 37010155CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618317CG1RA25-7537010173CG1RA25-75ZCG1RA25-75 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25) SMC 37010173CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618204CG1RA25-10037010182CG1RA25-100ZCG1RA25-100 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25) SMC 37010182CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618213CG1RA25-12537010198CG1RA25-125ZCG1RA25-125 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25) SMC 37010198CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618222CG1RA25-15037010207CG1RA25-150ZCG1RA25-150 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25) SMC 37010207CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618231CG1RA25-15549163345CG1RA25-155ZCG1RA25-155 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163345丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618247CG1RA25-16049163354CG1RA25-160ZCG1RA25-160 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163354丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618274CG1RA25-20037010216CG1RA25-200ZCG1RA25-200 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25) SMC 37010216CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA25)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618432CG1RA32-3037010243CG1RA32-30ZCG1RA32-30 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010243CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618441CG1RA32-4049163257CG1RA32-40ZCG1RA32-40 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163257丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618457CG1RA32-5037010252CG1RA32-50ZCG1RA32-50 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010252CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618466CG1RA32-6537010277CG1RA32-65ZCG1RA32-65 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010277CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618475CG1RA32-7537010268CG1RA32-75ZCG1RA32-75 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010268CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618326CG1RA32-10037010295CG1RA32-100ZCG1RA32-100 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010295CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618344CG1RA32-12537010304CG1RA32-125ZCG1RA32-125 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010304CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618362CG1RA32-15037010313CG1RA32-150ZCG1RA32-150 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010313CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618387CG1RA32-17537010347CG1RA32-175ZCG1RA32-175 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010347CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618396CG1RA32-18037010365CG1RA32-180ZCG1RA32-180 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010365CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618414CG1RA32-20037010356CG1RA32-200ZCG1RA32-200 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32) SMC 37010356CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618554CG1RA40-2537010374CG1RA40-25ZCG1RA40-25 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010374CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618624CG1RA40-5037010392CG1RA40-50ZCG1RA40-50 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010392CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618633CG1RA40-7037010408CG1RA40-70ZCG1RA40-70 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010408CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618642CG1RA40-7537010417CG1RA40-75ZCG1RA40-75 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010417CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618484CG1RA40-10037010426CG1RA40-100ZCG1RA40-100 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010426CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618493CG1RA40-11049163555CG1RA40-110ZCG1RA40-110 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163555丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618502CG1RA40-12537010435CG1RA40-125ZCG1RA40-125 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010435CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618511CG1RA40-15037010444CG1RA40-150ZCG1RA40-150 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010444CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618527CG1RA40-17049163573CG1RA40-170ZCG1RA40-170 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163573丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618536CG1RA40-20037010462CG1RA40-200ZCG1RA40-200 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010462CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618545CG1RA40-22549163634CG1RA40-225ZCG1RA40-225 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163634丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618563CG1RA40-25037010496CG1RA40-250ZCG1RA40-250 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010496CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618572CG1RA40-26549163643CG1RA40-265ZCG1RA40-265 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163643丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618581CG1RA40-27537010523CG1RA40-275ZCG1RA40-275 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010523CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21618597CG1RA40-28037010505CG1RA40-280ZCG1RA40-280 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC 37010505CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする