曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TN63~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TN63~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21626421CG1TN63F-7575
18,920
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
21626394CG1TN63F-100100
19,530
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
21626403CG1TN63F-150150
20,740
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
21626412CG1TN63F-200J200
26,950
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
21626053CG1TN63-2020
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626123CG1TN63-2525
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626263CG1TN63-5050
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626281CG1TN63-6060
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626297CG1TN63-6565
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626315CG1TN63-7474
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626324CG1TN63-7575
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626333CG1TN63-75J75
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626342CG1TN63-75K75
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626351CG1TN63-7676
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626376CG1TN63-8080
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626385CG1TN63-9090
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625877CG1TN63-100100
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625886CG1TN63-100J100
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625904CG1TN63-120J120
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625913CG1TN63-125125
17,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625931CG1TN63-135135
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625956CG1TN63-140140
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625965CG1TN63-150150
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625974CG1TN63-150J150
21,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625983CG1TN63-150K150
23,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21625992CG1TN63-160160
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626017CG1TN63-180180
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626026CG1TN63-185185
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626035CG1TN63-185J185
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626062CG1TN63-200200
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626071CG1TN63-200J200
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626087CG1TN63-215215
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626096CG1TN63-220220
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626114CG1TN63-242J242
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626132CG1TN63-250250
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626141CG1TN63-250J250
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626157CG1TN63-250K250
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626175CG1TN63-275275
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626202CG1TN63-300300
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626211CG1TN63-300J300
26,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21626044CG1TN63-22
15,150
取扱い終了
返品不可
21626184CG1TN63-33
15,150
取扱い終了
返品不可
21626227CG1TN63-44
15,150
取扱い終了
返品不可
21626254CG1TN63-55
15,150
取扱い終了
返品不可
21626306CG1TN63-77
15,150
取扱い終了
返品不可
21626367CG1TN63-88
15,150
取扱い終了
返品不可
21626193CG1TN63-3030
15,700
取扱い終了
返品不可
21626236CG1TN63-4040
15,700
取扱い終了
返品不可
21626245CG1TN63-4545
15,700
取扱い終了
返品不可
21626272CG1TN63-50J50
18,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21626053CG1TN63-2037019928CG1TN63-20ZCG1TN63-20 CG Series(CG1TN63) SMC 37019928CG Series(CG1TN63)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626123CG1TN63-2537019937CG1TN63-25ZCG1TN63-25 CG Series(CG1TN63) SMC 37019937CG Series(CG1TN63)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626263CG1TN63-5037019955CG1TN63-50ZCG1TN63-50 CG Series(CG1TN63) SMC 37019955CG Series(CG1TN63)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626281CG1TN63-6037019973CG1TN63-60ZCG1TN63-60 CG Series(CG1TN63) SMC 37019973CG Series(CG1TN63)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626297CG1TN63-6549277585CG1TN63-65ZCG1TN63-65 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277585標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626315CG1TN63-7449277594CG1TN63-74ZCG1TN63-74 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277594標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626324CG1TN63-7537019964CG1TN63-75ZCG1TN63-75 CG Series(CG1TN63) SMC 37019964CG Series(CG1TN63)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626333CG1TN63-75J37020235CG1TN63-75JZCG1TN63-75J CG Series(CG1TN63) SMC 37020235CG Series(CG1TN63)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626342CG1TN63-75K37020357CG1TN63-75KZCG1TN63-75K CG Series(CG1TN63) SMC 37020357CG Series(CG1TN63)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626351CG1TN63-7649277612CG1TN63-76ZCG1TN63-76 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277612標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626376CG1TN63-8049277628CG1TN63-80ZCG1TN63-80 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277628標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626385CG1TN63-9037019998CG1TN63-90ZCG1TN63-90 CG Series(CG1TN63) SMC 37019998CG Series(CG1TN63)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625877CG1TN63-10037019982CG1TN63-100ZCG1TN63-100 CG Series(CG1TN63) SMC 37019982CG Series(CG1TN63)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625886CG1TN63-100J37020323CG1TN63-100JZCG1TN63-100J CG Series(CG1TN63) SMC 37020323CG Series(CG1TN63)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625904CG1TN63-120J49277822CG1TN63-120JZCG1TN63-120J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277822標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625913CG1TN63-12537020025CG1TN63-125ZCG1TN63-125 CG Series(CG1TN63) SMC 37020025CG Series(CG1TN63)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625931CG1TN63-13537020068CG1TN63-135ZCG1TN63-135 CG Series(CG1TN63) SMC 37020068CG Series(CG1TN63)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625956CG1TN63-14037020052CG1TN63-140ZCG1TN63-140 CG Series(CG1TN63) SMC 37020052CG Series(CG1TN63)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625965CG1TN63-15037020043CG1TN63-150ZCG1TN63-150 CG Series(CG1TN63) SMC 37020043CG Series(CG1TN63)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625974CG1TN63-150J37020418CG1TN63-150JZCG1TN63-150J CG Series(CG1TN63) SMC 37020418CG Series(CG1TN63)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625983CG1TN63-150K49277847CG1TN63-150KZCG1TN63-150K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277847標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625992CG1TN63-16037020156CG1TN63-160ZCG1TN63-160 CG Series(CG1TN63) SMC 37020156CG Series(CG1TN63)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626017CG1TN63-18037020174CG1TN63-180ZCG1TN63-180 CG Series(CG1TN63) SMC 37020174CG Series(CG1TN63)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626026CG1TN63-18549277707CG1TN63-185ZCG1TN63-185 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277707標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626035CG1TN63-185J49277856CG1TN63-185JZCG1TN63-185J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277856標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626062CG1TN63-20037020138CG1TN63-200ZCG1TN63-200 CG Series(CG1TN63) SMC 37020138CG Series(CG1TN63)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626071CG1TN63-200J37020506CG1TN63-200JZCG1TN63-200J CG Series(CG1TN63) SMC 37020506CG Series(CG1TN63)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626087CG1TN63-21549277725CG1TN63-215ZCG1TN63-215 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277725標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626096CG1TN63-22049277734CG1TN63-220ZCG1TN63-220 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277734標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626114CG1TN63-242J49277908CG1TN63-242JZCG1TN63-242J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277908標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626132CG1TN63-25037020296CG1TN63-250ZCG1TN63-250 CG Series(CG1TN63) SMC 37020296CG Series(CG1TN63)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626141CG1TN63-250J37020585CG1TN63-250JZCG1TN63-250J CG Series(CG1TN63) SMC 37020585CG Series(CG1TN63)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626157CG1TN63-250K49277944CG1TN63-250KZCG1TN63-250K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277944標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626175CG1TN63-27549277813CG1TN63-275ZCG1TN63-275 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277813標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626202CG1TN63-30037020375CG1TN63-300ZCG1TN63-300 CG Series(CG1TN63) SMC 37020375CG Series(CG1TN63)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21626211CG1TN63-300J49277935CG1TN63-300JZCG1TN63-300J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277935標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする