ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN80S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN80S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14070847CDG5BN80SR-50-G5BAL(R) NBR50
89,980
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070856CDG5BN80SR-50-G5BALS(R) NBR50
83,490
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070883CDG5BN80SR-60(R) NBR60
82,350
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070892CDG5BN80SR-75(R) NBR75
82,350
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070725CDG5BN80SR-100(R) NBR100
87,050
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070734CDG5BN80SR-100-G5BAL(R) NBR100
99,380
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070743CDG5BN80SR-100-G5BALS(R) NBR100
92,890
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070752CDG5BN80SR-125(R) NBR125
91,750
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070761CDG5BN80SR-150-G5BAL(R) NBR150
108,780
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070777CDG5BN80SR-175(R) NBR175
105,850
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070786CDG5BN80SR-185(R) NBR185
105,850
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070795CDG5BN80SR-200-G5BAL(R) NBR200
118,180
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070804CDG5BN80SR-250(R) NBR250
115,250
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070813CDG5BN80SR-250-G5BAL(R) NBR250
127,580
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070822CDG5BN80SR-300(R) NBR300
124,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070831CDG5BN80SR-300-G5BAL(R) NBR300
136,980
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070865CDG5BN80SR-500(R) NBR500
162,250
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070874CDG5BN80SR-500-G5BAL(R) NBR500
174,580
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070901CDG5BN80SR-800-G5BAL(R) NBR800
230,980
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070917CDG5BN80SR-900(R) NBR900
237,450
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070962CDG5BN80SV-25(V) FKM25
78,500
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070996CDG5BN80SV-60(V) FKM60
87,900
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070926CDG5BN80SV-100(V) FKM100
92,600
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070935CDG5BN80SV-125-G5BALS(V) FKM125
103,140
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070944CDG5BN80SV-150-G5BAL(V) FKM150
114,330
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070953CDG5BN80SV-200-G5BAL(V) FKM200
123,730
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070971CDG5BN80SV-250-G5BAL(V) FKM250
133,130
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070987CDG5BN80SV-250-G5BALS(V) FKM250
126,640
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071005CDG5BN80SV-600-G5BAL(V) FKM600
198,930
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071014CDG5BN80SV-940(V) FKM940
261,800
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする