曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14071827CDG5EA32SR-10(R) NBR10
28,650
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071854CDG5EA32SR-12(R) NBR12
28,650
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071942CDG5EA32SR-20(R) NBR20
28,650
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071951CDG5EA32SR-20-G5BALS(R) NBR20
34,840
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071967CDG5EA32SR-20-G5BAZS(R) NBR20
35,170
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14072003CDG5EA32SR-25(R) NBR25
28,650
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072012CDG5EA32SR-25-G5BAL(R) NBR25
41,330
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072037CDG5EA32SR-30(R) NBR30
30,200
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072091CDG5EA32SR-45(R) NBR45
30,200
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
14072107CDG5EA32SR-45-G5BAZS(R) NBR45
36,720
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072116CDG5EA32SR-50(R) NBR50
30,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072125CDG5EA32SR-50-G5BAL(R) NBR50
42,880
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072134CDG5EA32SR-50-G5BALS(R) NBR50
36,390
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072143CDG5EA32SR-50-G5BAZ(R) NBR50
43,540
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072152CDG5EA32SR-50-G5BAZS(R) NBR50
36,720
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072161CDG5EA32SR-60-G5BAL(R) NBR60
44,430
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072177CDG5EA32SR-65(R) NBR65
31,750
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072186CDG5EA32SR-65-G5BAL(R) NBR65
44,430
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072195CDG5EA32SR-70(R) NBR70
31,750
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072204CDG5EA32SR-75(R) NBR75
31,750
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072213CDG5EA32SR-75-G5BAL(R) NBR75
44,430
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072222CDG5EA32SR-75-G5BALS(R) NBR75
37,940
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072231CDG5EA32SR-75-G5BAZ(R) NBR75
45,090
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072247CDG5EA32SR-80(R) NBR80
33,300
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071836CDG5EA32SR-100(R) NBR100
33,300
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071845CDG5EA32SR-100-G5BAL(R) NBR100
45,980
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071863CDG5EA32SR-125(R) NBR125
34,850
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071872CDG5EA32SR-125-G5BAL(R) NBR125
47,530
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071881CDG5EA32SR-150(R) NBR150
36,400
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071897CDG5EA32SR-150-G5BAL(R) NBR150
49,080
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071906CDG5EA32SR-150-G5BALS(R) NBR150
42,590
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071915CDG5EA32SR-150-G5BAZ(R) NBR150
49,740
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071924CDG5EA32SR-160-G5BAL(R) NBR160
52,180
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071933CDG5EA32SR-170-G5BAL(R) NBR170
52,180
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071976CDG5EA32SR-200(R) NBR200
39,500
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071985CDG5EA32SR-200-G5BAL(R) NBR200
52,180
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
14071994CDG5EA32SR-200-G5BALS(R) NBR200
45,690
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072021CDG5EA32SR-250-G5BAL(R) NBR250
55,280
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072046CDG5EA32SR-300(R) NBR300
45,700
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072055CDG5EA32SR-300-G5BAL(R) NBR300
58,380
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072064CDG5EA32SR-350(R) NBR350
48,800
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072073CDG5EA32SR-350-G5BAL(R) NBR350
61,480
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072082CDG5EA32SR-400(R) NBR400
51,900
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072301CDG5EA32SV-25(V) FKM25
31,650
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072317CDG5EA32SV-25-G5BAL(V) FKM25
44,330
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072326CDG5EA32SV-25-G5BALS(V) FKM25
37,840
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072335CDG5EA32SV-30(V) FKM30
33,200
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072344CDG5EA32SV-30-G5BAL(V) FKM30
45,880
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072353CDG5EA32SV-46(V) FKM46
33,200
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
14072362CDG5EA32SV-46-G5BAL(V) FKM46
45,880
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする