ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14098007CG5EN20SR-102010(R) NBR
15,300
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098077CG5EN20SR-252025(R) NBR
15,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
14098086CG5EN20SR-302030(R) NBR
16,150
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098095CG5EN20SR-402040(R) NBR
16,150
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098104CG5EN20SR-452045(R) NBR
16,150
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098113CG5EN20SR-502050(R) NBR
16,150
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
14098122CG5EN20SR-622062(R) NBR
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098131CG5EN20SR-702070(R) NBR
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098147CG5EN20SR-752075(R) NBR
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098156CG5EN20SR-852085(R) NBR
17,850
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098016CG5EN20SR-10020100(R) NBR
17,850
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098025CG5EN20SR-12520125(R) NBR
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098034CG5EN20SR-13020130(R) NBR
19,550
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098043CG5EN20SR-15020150(R) NBR
19,550
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098052CG5EN20SR-17520175(R) NBR
21,250
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098061CG5EN20SR-20020200(R) NBR
21,250
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098192CG5EN20SV-252025(V) FKM
17,150
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098201CG5EN20SV-502050(V) FKM
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
14098217CG5EN20SV-752075(V) FKM
18,850
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098165CG5EN20SV-10020100(V) FKM
19,700
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098174CG5EN20SV-12520125(V) FKM
20,550
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098183CG5EN20SV-13020130(V) FKM
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098287CG5EN25SR-252525(R) NBR
17,750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14098305CG5EN25SR-302530(R) NBR
18,900
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098332CG5EN25SR-402540(R) NBR
18,900
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098357CG5EN25SR-502550(R) NBR
18,900
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098366CG5EN25SR-702570(R) NBR
20,050
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098375CG5EN25SR-752575(R) NBR
20,050
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098226CG5EN25SR-10025100(R) NBR
21,200
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098235CG5EN25SR-12525125(R) NBR
22,350
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098244CG5EN25SR-15025150(R) NBR
23,500
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098253CG5EN25SR-16325163(R) NBR
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098262CG5EN25SR-20025200(R) NBR
25,800
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098271CG5EN25SR-21025210(R) NBR
28,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098296CG5EN25SR-25025250(R) NBR
28,100
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098314CG5EN25SR-30025300(R) NBR
30,400
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098323CG5EN25SR-35025350(R) NBR
32,700
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098341CG5EN25SR-40025400(R) NBR
35,000
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098384CG5EN25SV-102510(V) FKM
19,850
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098436CG5EN25SV-252525(V) FKM
19,850
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098454CG5EN25SV-352535(V) FKM
21,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098463CG5EN25SV-502550(V) FKM
21,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098472CG5EN25SV-602560(V) FKM
22,150
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098481CG5EN25SV-752575(V) FKM
22,150
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098497CG5EN25SV-802580(V) FKM
23,300
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098393CG5EN25SV-10025100(V) FKM
23,300
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098402CG5EN25SV-13025130(V) FKM
25,600
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098411CG5EN25SV-15025150(V) FKM
25,600
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098427CG5EN25SV-20025200(V) FKM
27,900
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14098445CG5EN25SV-30025300(V) FKM
32,500
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする