曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-11~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-11~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-11~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14223291CDJ2D16-115-C73115複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
14223316CDJ2D16-115-M9N115複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14223151CDJ2D16-110-B110複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223167CDJ2D16-110-C73110複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223237CDJ2D16-110A-B110複動片ロッド50~10000.1~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223282CDJ2D16-115-B115複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223334CDJ2D16-115A-B115複動片ロッド50~10000.1~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223343CDJ2D16-115A-C73115複動片ロッド50~10000.1~0.7
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223142CDJ2D16-110-A110複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,500
取扱い終了
返品不可
14223176CDJ2D16-110-C73CL110複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,200
取扱い終了
返品不可
14223185CDJ2D16-110-C73L110複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,000
取扱い終了
返品不可
14223194CDJ2D16-110-C733110複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,750
取扱い終了
返品不可
14223203CDJ2D16-110-H7A1110複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,500
取扱い終了
返品不可
14223212CDJ2D16-110-H7A1L110複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,100
取扱い終了
返品不可
14223221CDJ2D16-110-M9N110複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
14223246CDJ2D16-110A-C73L110複動片ロッド50~10000.1~0.7
10,850
取扱い終了
返品不可
14223255CDJ2D16-110S-C73LS110単動押出し50~7500.15~0.7
6,300
取扱い終了
返品不可
14223264CDJ2D16-113-H7BL113複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,000
取扱い終了
返品不可
14223273CDJ2D16-115-A115複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,500
取扱い終了
返品不可
14223307CDJ2D16-115-J79115複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
14223325CDJ2D16-115A-A115複動片ロッド50~10000.1~0.7
6,350
取扱い終了
返品不可
14223352CDJ2D16-118-H7A1118複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14223151CDJ2D16-110-B34158373CDJ2D16-110Z-BCDJ2D16-110-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-110Z) SMC 34158373CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-110Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223167CDJ2D16-110-C7334158425CDJ2D16-110Z-A93-BCDJ2D16-110-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-110Z) SMC 34158425CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-110Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223237CDJ2D16-110A-B34158346CDJ2D16-110AZ-BCDJ2D16-110A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-110AZ) SMC 34158346CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-110AZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223282CDJ2D16-115-B34158486CDJ2D16-115Z-BCDJ2D16-115-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115Z) SMC 34158486CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223334CDJ2D16-115A-B49281462CDJ2D16-115AZ-BCDJ2D16-115A-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49281462標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223343CDJ2D16-115A-C7334158468CDJ2D16-115AZ-A93-BCDJ2D16-115A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115AZ) SMC 34158468CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115AZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする