標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20108296CDJ2D16-125Z-M9BW-B125複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21358767CDJ2D16-125AZ-M9BL-B125複動片ロッド50~10000.1~0.7
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24362065CDJ2D16-125Z-M9BL-B125複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24362092CDJ2D16-125Z-A125複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
14223404CDJ2D16-120-A120複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223413CDJ2D16-120-B120複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223422CDJ2D16-120-C73120複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223456CDJ2D16-120A-B120複動片ロッド50~10000.1~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223474CDJ2D16-125-A125複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223492CDJ2D16-125-A73125複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223517CDJ2D16-125-A73HL125複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223526CDJ2D16-125-A73L125複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223553CDJ2D16-125-A79WL125複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223562CDJ2D16-125-A79WS125複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223587CDJ2D16-125-A93LS125複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223596CDJ2D16-125-A93S125複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223605CDJ2D16-125-B125複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223614CDJ2D16-125-C73125複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223632CDJ2D16-125-C73CS125複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223641CDJ2D16-125-C73L125複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223657CDJ2D16-125-C73LS125複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223666CDJ2D16-125-C73S125複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223693CDJ2D16-125-C80125複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223684CDJ2D16-125-C733125複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223745CDJ2D16-125-F7BVL125複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223754CDJ2D16-125-F7BWV125複動片ロッド50~7500.06~0.7
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223797CDJ2D16-125-H7A1125複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223806CDJ2D16-125-H7A1L125複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223824CDJ2D16-125-H7B125複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223833CDJ2D16-125-H7BAL125複動片ロッド50~7500.06~0.7
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223842CDJ2D16-125-H7BL125複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223876CDJ2D16-125-H7BS125複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223885CDJ2D16-125-H7BW125複動片ロッド50~7500.06~0.7
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223921CDJ2D16-125-J79125複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223946CDJ2D16-125-J79L125複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223955CDJ2D16-125-J79W125複動片ロッド50~7500.06~0.7
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223964CDJ2D16-125-J79WL125複動片ロッド50~7500.06~0.7
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223973CDJ2D16-125-M9B125複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14223982CDJ2D16-125-M9BW125複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224052CDJ2D16-125A-A125複動片ロッド50~10000.1~0.7
6,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224061CDJ2D16-125A-A73125複動片ロッド50~10000.1~0.7
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224113CDJ2D16-125A-A93125複動片ロッド50~10000.1~0.7
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224122CDJ2D16-125A-B125複動片ロッド50~10000.1~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224131CDJ2D16-125A-C73125複動片ロッド50~10000.1~0.7
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224165CDJ2D16-125A-C73CZ125複動片ロッド50~10000.1~0.7
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224174CDJ2D16-125A-C73L125複動片ロッド50~10000.1~0.7
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224217CDJ2D16-125A-F79125複動片ロッド50~10000.1~0.7
12,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224226CDJ2D16-125A-F79L125複動片ロッド50~10000.1~0.7
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224244CDJ2D16-125A-H7A1L125複動片ロッド50~10000.1~0.7
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14224253CDJ2D16-125A-H7B125複動片ロッド50~10000.1~0.7
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14223404CDJ2D16-120-A34158522CDJ2D16-120Z-ACDJ2D16-120-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-120Z) SMC 34158522CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-120Z)SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223413CDJ2D16-120-B34158513CDJ2D16-120Z-BCDJ2D16-120-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-120Z) SMC 34158513CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-120Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223422CDJ2D16-120-C7334158556CDJ2D16-120Z-A93-BCDJ2D16-120-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-120Z) SMC 34158556CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-120Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223456CDJ2D16-120A-B34158504CDJ2D16-120AZ-BCDJ2D16-120A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-120AZ) SMC 34158504CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-120AZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223474CDJ2D16-125-A24362092CDJ2D16-125Z-ACDJ2D16-125-A 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) SMC 24362092標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~)SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223492CDJ2D16-125-A7334159046CDJ2D16-125Z-A93V-ACDJ2D16-125-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159046CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223517CDJ2D16-125-A73HL34159064CDJ2D16-125Z-A93L-ACDJ2D16-125-A73HL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159064CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223526CDJ2D16-125-A73L34159098CDJ2D16-125Z-A93VL-ACDJ2D16-125-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159098CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223553CDJ2D16-125-A79WL34159247CDJ2D16-125Z-A79WL-ACDJ2D16-125-A79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159247CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223562CDJ2D16-125-A79WS34159003CDJ2D16-125Z-A79WS-ACDJ2D16-125-A79WS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159003CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223587CDJ2D16-125-A93LS34158924CDJ2D16-125Z-A93LS-BCDJ2D16-125-A93LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34158924CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223596CDJ2D16-125-A93S34158915CDJ2D16-125Z-A93S-BCDJ2D16-125-A93S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34158915CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223605CDJ2D16-125-B34158854CDJ2D16-125Z-BCDJ2D16-125-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34158854CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223614CDJ2D16-125-C7334159028CDJ2D16-125Z-A93-BCDJ2D16-125-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159028CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223632CDJ2D16-125-C73CS34158967CDJ2D16-125Z-C73CS-BCDJ2D16-125-C73CS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34158967CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223641CDJ2D16-125-C73L34159055CDJ2D16-125Z-A93L-BCDJ2D16-125-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159055CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223657CDJ2D16-125-C73LS34158924CDJ2D16-125Z-A93LS-BCDJ2D16-125-C73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34158924CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223666CDJ2D16-125-C73S34158915CDJ2D16-125Z-A93S-BCDJ2D16-125-C73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34158915CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223693CDJ2D16-125-C8034158942CDJ2D16-125Z-A90-BCDJ2D16-125-C80 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34158942CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223684CDJ2D16-125-C73334159125CDJ2D16-125Z-A933-BCDJ2D16-125-C733 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159125CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223745CDJ2D16-125-F7BVL34159448CDJ2D16-125Z-M9BVL-ACDJ2D16-125-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159448CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223754CDJ2D16-125-F7BWV34159378CDJ2D16-125Z-M9BWV-ACDJ2D16-125-F7BWV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159378CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223797CDJ2D16-125-H7A134159177CDJ2D16-125Z-M9N-BCDJ2D16-125-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159177CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223806CDJ2D16-125-H7A1L34159274CDJ2D16-125Z-M9NL-BCDJ2D16-125-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159274CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223824CDJ2D16-125-H7B34159152CDJ2D16-125Z-M9B-BCDJ2D16-125-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159152CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223833CDJ2D16-125-H7BAL34159536CDJ2D16-125Z-M9BAL-BCDJ2D16-125-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159536CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223842CDJ2D16-125-H7BL24362065CDJ2D16-125Z-M9BL-BCDJ2D16-125-H7BL 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) SMC 24362065標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223876CDJ2D16-125-H7BS34158958CDJ2D16-125Z-M9BS-BCDJ2D16-125-H7BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34158958CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223885CDJ2D16-125-H7BW20108296CDJ2D16-125Z-M9BW-BCDJ2D16-125-H7BW 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) SMC 20108296標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223921CDJ2D16-125-J7934159143CDJ2D16-125Z-M9B-ACDJ2D16-125-J79 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159143CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223946CDJ2D16-125-J79L34159256CDJ2D16-125Z-M9BL-ACDJ2D16-125-J79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159256CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223955CDJ2D16-125-J79W34159222CDJ2D16-125Z-M9BW-ACDJ2D16-125-J79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159222CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223964CDJ2D16-125-J79WL34159387CDJ2D16-125Z-M9BWL-ACDJ2D16-125-J79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159387CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223973CDJ2D16-125-M9B34159152CDJ2D16-125Z-M9B-BCDJ2D16-125-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC 34159152CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14223982CDJ2D16-125-M9BW20108296CDJ2D16-125Z-M9BW-BCDJ2D16-125-M9BW 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) SMC 20108296標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224052CDJ2D16-125A-A34158626CDJ2D16-125AZ-ACDJ2D16-125A-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158626CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224061CDJ2D16-125A-A7334158662CDJ2D16-125AZ-A93V-ACDJ2D16-125A-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158662CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224113CDJ2D16-125A-A9334158644CDJ2D16-125AZ-A93-BCDJ2D16-125A-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158644CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224122CDJ2D16-125A-B34158617CDJ2D16-125AZ-BCDJ2D16-125A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158617CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224131CDJ2D16-125A-C7334158644CDJ2D16-125AZ-A93-BCDJ2D16-125A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158644CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224165CDJ2D16-125A-C73CZ34158793CDJ2D16-125AZ-C73CZ-BCDJ2D16-125A-C73CZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158793CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224174CDJ2D16-125A-C73L34158653CDJ2D16-125AZ-A93L-BCDJ2D16-125A-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158653CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224217CDJ2D16-125A-F7934158705CDJ2D16-125AZ-M9N-ACDJ2D16-125A-F79 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158705CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224226CDJ2D16-125A-F79L34158757CDJ2D16-125AZ-M9NL-ACDJ2D16-125A-F79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158757CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224244CDJ2D16-125A-H7A1L34158766CDJ2D16-125AZ-M9NL-BCDJ2D16-125A-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158766CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14224253CDJ2D16-125A-H7B34158678CDJ2D16-125AZ-M9B-BCDJ2D16-125A-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC 34158678CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする