曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)6内容量1個
227件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14288644CDJ2F6-60R-B60複動片ロッド
3,120
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288653CDJ2F6-60R-C7360複動片ロッド
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288662CDJ2F6-60R-C73C60複動片ロッド
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288671CDJ2F6-60R-C73CS60複動片ロッド
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288687CDJ2F6-60R-C73L60複動片ロッド
8,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288705CDJ2F6-60R-C73L360複動片ロッド
11,310
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288696CDJ2F6-60R-C73LS60複動片ロッド
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288714CDJ2F6-60R-C73S60複動片ロッド
5,150
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288723CDJ2F6-60R-C73Z60複動片ロッド
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288741CDJ2F6-60R-C80L60複動片ロッド
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288732CDJ2F6-60R-C73360複動片ロッド
10,320
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288757CDJ2F6-60R-H7A160複動片ロッド
10,050
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288766CDJ2F6-60R-H7A1L60複動片ロッド
10,710
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288775CDJ2F6-60R-H7A1S60複動片ロッド
6,310
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288784CDJ2F6-60R-H7B60複動片ロッド
9,940
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288793CDJ2F6-60R-H7BAL60複動片ロッド
14,120
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288802CDJ2F6-60R-H7BL60複動片ロッド
10,600
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288811CDJ2F6-60R-H7BLS60複動片ロッド
6,580
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288827CDJ2F6-60R-H7BS60複動片ロッド
6,250
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288836CDJ2F6-60R-H7BW60複動片ロッド
11,810
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288845CDJ2F6-60R-H7BWL60複動片ロッド
12,470
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288854CDJ2F6-60R-H7C60複動片ロッド
11,260
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288863CDJ2F6-60R-M9BW60複動片ロッド
9,610
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288872CDJ2F6-60R-M9BWL60複動片ロッド
10,270
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288881CDJ2F6-60R-M9NW60複動片ロッド
9,610
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14288897CDJ2F6-60R-M9NWL60複動片ロッド
10,270
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
14286763CDJ2F6-10R-B10複動片ロッド
2,680
取扱い終了
返品不可
14286772CDJ2F6-10R-C73LS10複動片ロッド
4,830
取扱い終了
返品不可
14286781CDJ2F6-10R-C73S10複動片ロッド
4,530
取扱い終了
返品不可
14286797CDJ2F6-10R-C80LS10複動片ロッド
4,730
取扱い終了
返品不可
14286806CDJ2F6-10R-C80S10複動片ロッド
4,430
取扱い終了
返品不可
14286815CDJ2F6-10R-H7BLS10複動片ロッド
5,830
取扱い終了
返品不可
14286824CDJ2F6-10R-M9BWLS10複動片ロッド
5,680
取扱い終了
返品不可
14286833CDJ2F6-10SR-M9BS10単動押出し
4,830
取扱い終了
返品不可
14286842CDJ2F6-15R-A9315複動片ロッド
6,080
取扱い終了
返品不可
14286851CDJ2F6-15R-B15複動片ロッド
2,680
取扱い終了
返品不可
14286867CDJ2F6-15R-C7315複動片ロッド
6,880
取扱い終了
返品不可
14286876CDJ2F6-15R-C73C15複動片ロッド
8,080
取扱い終了
返品不可
14286885CDJ2F6-15R-C73CL15複動片ロッド
8,680
取扱い終了
返品不可
14286894CDJ2F6-15R-C73L15複動片ロッド
7,480
取扱い終了
返品不可
14286903CDJ2F6-15R-C73LS15複動片ロッド
4,830
取扱い終了
返品不可
14286912CDJ2F6-15R-C73S15複動片ロッド
4,530
取扱い終了
返品不可
14286921CDJ2F6-15R-C73Z15複動片ロッド
8,080
取扱い終了
返品不可
14286937CDJ2F6-15R-C80L15複動片ロッド
7,280
取扱い終了
返品不可
14286946CDJ2F6-15R-F9BWL15複動片ロッド
11,180
取扱い終了
返品不可
14286955CDJ2F6-15R-H7A115複動片ロッド
8,980
取扱い終了
返品不可
14286964CDJ2F6-15R-H7A1L15複動片ロッド
9,580
取扱い終了
返品不可
14286973CDJ2F6-15R-H7A1S15複動片ロッド
5,580
取扱い終了
返品不可
14286982CDJ2F6-15R-H7A1Z15複動片ロッド
10,280
取扱い終了
返品不可
14286991CDJ2F6-15R-H7B15複動片ロッド
8,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする