曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KB16-5~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KB16-5~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16350574CDJ2KB16-50Z-A93V-A5050複動片ロッド0.06~0.7
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
14308061CDJ2KB16-50-A-50複動片ロッド0.06~0.7
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308077CDJ2KB16-50-A73-50複動片ロッド0.06~0.7
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308147CDJ2KB16-50-B-50複動片ロッド0.06~0.7
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308156CDJ2KB16-50-C73-50複動片ロッド0.06~0.7
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308183CDJ2KB16-50-C73L-50複動片ロッド0.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308192CDJ2KB16-50-C73LS-50複動片ロッド0.06~0.7
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308217CDJ2KB16-50-C76L-50複動片ロッド0.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308271CDJ2KB16-50-H7B-50複動片ロッド0.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308296CDJ2KB16-50-H7BL-50複動片ロッド0.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308384CDJ2KB16-50-J79L-50複動片ロッド0.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308427CDJ2KB16-50-M9B-50複動片ロッド0.06~0.7
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308436CDJ2KB16-50-M9BW-50複動片ロッド0.06~0.7
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308463CDJ2KB16-50R-B-50複動片ロッド0.06~0.7
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308497CDJ2KB16-50SR-B-50単動押出し0.15~0.7
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308576CDJ2KB16-55-B-55複動片ロッド0.06~0.7
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308585CDJ2KB16-55-C73-55複動片ロッド0.06~0.7
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308603CDJ2KB16-55-C73Z-55複動片ロッド0.06~0.7
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308612CDJ2KB16-55SR-B-55単動押出し0.15~0.7
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308655CDJ2KB16-57-B-57複動片ロッド0.06~0.7
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308664CDJ2KB16-57-H7A1L-57複動片ロッド0.06~0.7
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14308086CDJ2KB16-50-A73CL-50複動片ロッド0.06~0.7
9,600
取扱い終了
返品不可
14308095CDJ2KB16-50-A73L-50複動片ロッド0.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
14308104CDJ2KB16-50-A73LS-50複動片ロッド0.06~0.7
6,150
取扱い終了
返品不可
14308113CDJ2KB16-50-A73S-50複動片ロッド0.06~0.7
5,850
取扱い終了
返品不可
14308131CDJ2KB16-50-A80HL-50複動片ロッド0.06~0.7
8,200
取扱い終了
返品不可
14308122CDJ2KB16-50-A733-50複動片ロッド0.06~0.7
9,750
取扱い終了
返品不可
14308165CDJ2KB16-50-C73CL-50複動片ロッド0.06~0.7
9,600
取扱い終了
返品不可
14308174CDJ2KB16-50-C73CS-50複動片ロッド0.06~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
14308201CDJ2KB16-50-C73S-50複動片ロッド0.06~0.7
5,450
取扱い終了
返品不可
14308226CDJ2KB16-50-C80S-50複動片ロッド0.06~0.7
5,350
取扱い終了
返品不可
14308235CDJ2KB16-50-F7BV-50複動片ロッド0.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
14308244CDJ2KB16-50-F7BVLS-50複動片ロッド0.06~0.7
7,150
取扱い終了
返品不可
14308253CDJ2KB16-50-H7A1L-50複動片ロッド0.06~0.7
10,500
取扱い終了
返品不可
14308262CDJ2KB16-50-H7A1S-50複動片ロッド0.06~0.7
6,500
取扱い終了
返品不可
14308287CDJ2KB16-50-H7BAZ-50複動片ロッド0.06~0.7
14,200
取扱い終了
返品不可
14308305CDJ2KB16-50-H7BS-50複動片ロッド0.06~0.7
6,450
取扱い終了
返品不可
14308314CDJ2KB16-50-H7BWL3-50複動片ロッド0.06~0.7
16,600
取扱い終了
返品不可
14308323CDJ2KB16-50-H7C-50複動片ロッド0.06~0.7
11,000
取扱い終了
返品不可
14308332CDJ2KB16-50-H7CL-50複動片ロッド0.06~0.7
11,600
取扱い終了
返品不可
14308341CDJ2KB16-50-H7CLS-50複動片ロッド0.06~0.7
7,350
取扱い終了
返品不可
14308357CDJ2KB16-50-H7NW-50複動片ロッド0.06~0.7
11,500
取扱い終了
返品不可
14308366CDJ2KB16-50-H7NWL-50複動片ロッド0.06~0.7
12,100
取扱い終了
返品不可
14308375CDJ2KB16-50-J79-50複動片ロッド0.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
14308393CDJ2KB16-50-J79W-50複動片ロッド0.06~0.7
11,500
取扱い終了
返品不可
14308402CDJ2KB16-50-J79WL-50複動片ロッド0.06~0.7
12,100
取扱い終了
返品不可
14308411CDJ2KB16-50-J79WL3-50複動片ロッド0.06~0.7
16,200
取扱い終了
返品不可
14308445CDJ2KB16-50-M9BWL-50複動片ロッド0.06~0.7
10,100
取扱い終了
返品不可
14308454CDJ2KB16-50-M9NWL-50複動片ロッド0.06~0.7
10,100
取扱い終了
返品不可
14308472CDJ2KB16-50R-H7B-50複動片ロッド0.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14308061CDJ2KB16-50-A30122523CDJ2KB16-50Z-ACDJ2KB16-50-A エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122523エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308077CDJ2KB16-50-A7316350574CDJ2KB16-50Z-A93V-ACDJ2KB16-50-A73 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KB16-5~) SMC 16350574標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KB16-5~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308147CDJ2KB16-50-B30122548CDJ2KB16-50Z-BCDJ2KB16-50-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122548エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308156CDJ2KB16-50-C7330122557CDJ2KB16-50Z-A93-BCDJ2KB16-50-C73 エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122557エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308183CDJ2KB16-50-C73L30122532CDJ2KB16-50Z-A93L-BCDJ2KB16-50-C73L エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122532エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308192CDJ2KB16-50-C73LS30122566CDJ2KB16-50Z-A93LS-BCDJ2KB16-50-C73LS エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122566エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308217CDJ2KB16-50-C76L30122584CDJ2KB16-50Z-A96L-BCDJ2KB16-50-C76L エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122584エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308271CDJ2KB16-50-H7B30122593CDJ2KB16-50Z-M9B-BCDJ2KB16-50-H7B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122593エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308296CDJ2KB16-50-H7BL30122602CDJ2KB16-50Z-M9BL-BCDJ2KB16-50-H7BL エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122602エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308384CDJ2KB16-50-J79L30122618CDJ2KB16-50Z-M9BL-ACDJ2KB16-50-J79L エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122618エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308427CDJ2KB16-50-M9B30122593CDJ2KB16-50Z-M9B-BCDJ2KB16-50-M9B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122593エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308436CDJ2KB16-50-M9BW30122627CDJ2KB16-50Z-M9BW-BCDJ2KB16-50-M9BW エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122627エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308463CDJ2KB16-50R-B23107919CDJ2KB16-50RZ-BCDJ2KB16-50R-B 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB16 SMC 23107919標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB16SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308497CDJ2KB16-50SR-B30112005CDJ2KB16-50SRZ-BCDJ2KB16-50SR-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z SMC 30112005エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-ZSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308576CDJ2KB16-55-B30122636CDJ2KB16-55Z-BCDJ2KB16-55-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122636エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308585CDJ2KB16-55-C7330122645CDJ2KB16-55Z-A93-BCDJ2KB16-55-C73 エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122645エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308603CDJ2KB16-55-C73Z30122654CDJ2KB16-55Z-A93Z-BCDJ2KB16-55-C73Z エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122654エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308612CDJ2KB16-55SR-B30112014CDJ2KB16-55SRZ-BCDJ2KB16-55SR-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z SMC 30112014エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-ZSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308655CDJ2KB16-57-B30122663CDJ2KB16-57Z-BCDJ2KB16-57-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122663エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14308664CDJ2KB16-57-H7A1L30122672CDJ2KB16-57Z-M9NL-BCDJ2KB16-57-H7A1L エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122672エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする