標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-3~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14398036CDJ2QB10-30-A73H30
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398115CDJ2QB10-30-C73ZS30
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398246CDJ2QB10-30-J79L30
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398255CDJ2QB10-30-J79WL30
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398282CDJ2QB10-30-M9BW30
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398291CDJ2QB10-30-M9BWL30
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398316CDJ2QB10-30-M9BWS30
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398343CDJ2QB10-30R-A9330
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398404CDJ2QB10-30R-H7B30
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398413CDJ2QB10-30R-M9NW30
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398447CDJ2QB10-35-H7BL35
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14398002CDJ2QB10-30-A30
3,650
取扱い終了
返品不可
14398011CDJ2QB10-30-A7330
7,550
取扱い終了
返品不可
14398027CDJ2QB10-30-A73CS30
6,200
取扱い終了
返品不可
14398045CDJ2QB10-30-A73L30
8,150
取扱い終了
返品不可
14398054CDJ2QB10-30-A73LS30
5,900
取扱い終了
返品不可
14398063CDJ2QB10-30-B30
3,350
取扱い終了
返品不可
14398072CDJ2QB10-30-C7330
7,550
取扱い終了
返品不可
14398081CDJ2QB10-30-C73L30
8,150
取扱い終了
返品不可
14398097CDJ2QB10-30-C73LS30
5,500
取扱い終了
返品不可
14398106CDJ2QB10-30-C73S30
5,200
取扱い終了
返品不可
14398124CDJ2QB10-30-F7BV30
9,550
取扱い終了
返品不可
14398133CDJ2QB10-30-F7BVLS30
6,900
取扱い終了
返品不可
14398142CDJ2QB10-30-F7BVS30
6,600
取扱い終了
返品不可
14398151CDJ2QB10-30-F7NVLS30
6,950
取扱い終了
返品不可
14398167CDJ2QB10-30-H7A130
9,650
取扱い終了
返品不可
14398176CDJ2QB10-30-H7A1L30
10,250
取扱い終了
返品不可
14398185CDJ2QB10-30-H7B30
9,550
取扱い終了
返品不可
14398194CDJ2QB10-30-H7BL30
10,150
取扱い終了
返品不可
14398203CDJ2QB10-30-H7BLS30
6,500
取扱い終了
返品不可
14398212CDJ2QB10-30-H7BS30
6,200
取扱い終了
返品不可
14398221CDJ2QB10-30-H7BWLS30
7,350
取扱い終了
返品不可
14398237CDJ2QB10-30-H7CZ30
11,950
取扱い終了
返品不可
14398264CDJ2QB10-30-M9B30
8,750
取扱い終了
返品不可
14398273CDJ2QB10-30-M9BL30
9,350
取扱い終了
返品不可
14398307CDJ2QB10-30-M9BWLS30
6,350
取扱い終了
返品不可
14398325CDJ2QB10-30R-A30
3,650
取扱い終了
返品不可
14398334CDJ2QB10-30R-A7330
7,550
取扱い終了
返品不可
14398352CDJ2QB10-30R-B30
3,350
取扱い終了
返品不可
14398361CDJ2QB10-30R-C7330
7,550
取扱い終了
返品不可
14398377CDJ2QB10-30R-F7930
9,650
取扱い終了
返品不可
14398386CDJ2QB10-30R-F79WL30
11,850
取扱い終了
返品不可
14398395CDJ2QB10-30R-H7A1S30
6,250
取扱い終了
返品不可
14398422CDJ2QB10-35-C73L35
8,500
取扱い終了
返品不可
14398431CDJ2QB10-35-H7B35
9,900
取扱い終了
返品不可
14398456CDJ2QB10-35-H7BLS35
6,850
取扱い終了
返品不可
14398465CDJ2QB10-35R-H7BL35
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする