曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-4~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14402281CDJ2QB16-40-A7340
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402315CDJ2QB16-40-C73L40
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402324CDJ2QB16-40-H7BL40
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402342CDJ2QB16-45-A7245
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402403CDJ2QB16-45-A93LS45
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402473CDJ2QB16-45-C73S45
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402482CDJ2QB16-45-C8045
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402507CDJ2QB16-45-F7BVL45
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402622CDJ2QB16-45-J79W45
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402647CDJ2QB16-45-M9BW45
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402656CDJ2QB16-45-M9BWL45
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402665CDJ2QB16-45-M9BWLS45
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402674CDJ2QB16-45-M9NW45
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402683CDJ2QB16-45-M9NWL45
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402701CDJ2QB16-45R-C73LS45
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402717CDJ2QB16-45R-C73S45
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402753CDJ2QB16-45R-H7BAL45
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402762CDJ2QB16-45R-M9NWL45
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402272CDJ2QB16-40-A40
4,500
取扱い終了
返品不可
14402297CDJ2QB16-40-B40
4,200
取扱い終了
返品不可
14402306CDJ2QB16-40-C7340
8,400
取扱い終了
返品不可
14402333CDJ2QB16-45-A45
4,500
取扱い終了
返品不可
14402351CDJ2QB16-45-A7345
8,400
取扱い終了
返品不可
14402367CDJ2QB16-45-A73CL45
10,200
取扱い終了
返品不可
14402376CDJ2QB16-45-A73H45
8,400
取扱い終了
返品不可
14402385CDJ2QB16-45-A73L45
9,000
取扱い終了
返品不可
14402394CDJ2QB16-45-A79W45
9,600
取扱い終了
返品不可
14402412CDJ2QB16-45-B45
4,200
取扱い終了
返品不可
14402421CDJ2QB16-45-C7345
8,400
取扱い終了
返品不可
14402437CDJ2QB16-45-C73C45
9,600
取扱い終了
返品不可
14402446CDJ2QB16-45-C73CL45
10,200
取扱い終了
返品不可
14402455CDJ2QB16-45-C73L45
9,000
取扱い終了
返品不可
14402464CDJ2QB16-45-C73LS45
6,350
取扱い終了
返品不可
14402491CDJ2QB16-45-F7BV45
10,400
取扱い終了
返品不可
14402516CDJ2QB16-45-F7BVL345
14,250
取扱い終了
返品不可
14402525CDJ2QB16-45-F7BVZ45
11,600
取扱い終了
返品不可
14402534CDJ2QB16-45-H7A145
10,500
取扱い終了
返品不可
14402543CDJ2QB16-45-H7A1L45
11,100
取扱い終了
返品不可
14402552CDJ2QB16-45-H7A1345
13,900
取扱い終了
返品不可
14402561CDJ2QB16-45-H7B45
10,400
取扱い終了
返品不可
14402577CDJ2QB16-45-H7BL45
11,000
取扱い終了
返品不可
14402586CDJ2QB16-45-H7BLS45
7,350
取扱い終了
返品不可
14402595CDJ2QB16-45-H7BWL45
12,700
取扱い終了
返品不可
14402604CDJ2QB16-45-H7NW45
12,100
取扱い終了
返品不可
14402613CDJ2QB16-45-J7945
10,400
取扱い終了
返品不可
14402631CDJ2QB16-45-M9BL45
10,200
取扱い終了
返品不可
14402692CDJ2QB16-45R-B45
4,200
取扱い終了
返品不可
14402726CDJ2QB16-45R-C7645
8,400
取扱い終了
返品不可
14402735CDJ2QB16-45R-H7A145
10,500
取扱い終了
返品不可
14402744CDJ2QB16-45R-H7A1L45
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする