標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-7~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-7~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-7~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-7~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-7~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-7~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-7~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14403225CDJ2QB16-70-A7270
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403252CDJ2QB16-70-C7370
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403356CDJ2QB16-75-C73LS75
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403426CDJ2QB16-75-H7C75
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403462CDJ2QB16-75-M9NW75
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403471CDJ2QB16-75-M9NWL75
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403234CDJ2QB16-70-A72H70
8,700
取扱い終了
返品不可
14403243CDJ2QB16-70-A7370
8,700
取扱い終了
返品不可
14403261CDJ2QB16-70-H7B70
10,700
取扱い終了
返品不可
14403277CDJ2QB16-75-A75
4,800
取扱い終了
返品不可
14403286CDJ2QB16-75-A7375
8,700
取扱い終了
返品不可
14403295CDJ2QB16-75-A73CL75
10,500
取扱い終了
返品不可
14403304CDJ2QB16-75-A73L75
9,300
取扱い終了
返品不可
14403313CDJ2QB16-75-A9375
7,900
取扱い終了
返品不可
14403322CDJ2QB16-75-B75
4,500
取扱い終了
返品不可
14403331CDJ2QB16-75-C7375
8,700
取扱い終了
返品不可
14403347CDJ2QB16-75-C73L75
9,300
取扱い終了
返品不可
14403365CDJ2QB16-75-C73S75
6,350
取扱い終了
返品不可
14403374CDJ2QB16-75-F79L75
11,400
取扱い終了
返品不可
14403383CDJ2QB16-75-H7A175
10,800
取扱い終了
返品不可
14403392CDJ2QB16-75-H7B75
10,700
取扱い終了
返品不可
14403401CDJ2QB16-75-H7BAL75
14,500
取扱い終了
返品不可
14403417CDJ2QB16-75-H7BL75
11,300
取扱い終了
返品不可
14403435CDJ2QB16-75-J79L75
11,300
取扱い終了
返品不可
14403444CDJ2QB16-75-J79W75
12,400
取扱い終了
返品不可
14403453CDJ2QB16-75-M9BL75
10,500
取扱い終了
返品不可
14403487CDJ2QB16-75R-B75
4,500
取扱い終了
返品不可
14403496CDJ2QB16-75R-C73S75
6,350
取扱い終了
返品不可
14403505CDJ2QB16-75R-C73375
11,050
取扱い終了
返品不可
14403514CDJ2QB16-75R-H7C75
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする