標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
235件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14403672CDJ2QD10-15-A1015
3,910
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403706CDJ2QD10-15-A73S1015
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403733CDJ2QD10-15-C731015
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403742CDJ2QD10-15-C73L1015
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403751CDJ2QD10-15-C73LS1015
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403767CDJ2QD10-15-C73S1015
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403776CDJ2QD10-15-F7NV1015
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403785CDJ2QD10-15-F79S1015
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403837CDJ2QD10-15-M9BWL1015
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403907CDJ2QD10-17-A1017
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403943CDJ2QD10-17-J79L1017
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404013CDJ2QD10-30-C731030
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404056CDJ2QD10-30-F79L1030
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404065CDJ2QD10-30-H7A11030
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404074CDJ2QD10-30-H7A1LS1030
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404162CDJ2QD10-45-A731045
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404241CDJ2QD10-45-H7BL1045
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404293CDJ2QD10-45-M9BW1045
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404311CDJ2QD10-45-M9NW1045
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404327CDJ2QD10-50-B1050
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404336CDJ2QD10-50-C731050
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404397CDJ2QD10-60-C73L1060
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404406CDJ2QD10-60-F79WL1060
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404494CDJ2QD10-75-F7BV41075
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403627CDJ2QD10-100-C7310100
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403636CDJ2QD10-100-H7A110100
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403663CDJ2QD10-125-B10125
5,560
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403891CDJ2QD10-150-M9NW10150
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404731CDJ2QD16-15-C73L1615
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404801CDJ2QD16-15-H7NWLS1615
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404817CDJ2QD16-15-M9BW1615
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404826CDJ2QD16-15-M9NW1615
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404835CDJ2QD16-15-M9NWL1615
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404923CDJ2QD16-17-B1617
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404932CDJ2QD16-17-C731617
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404975CDJ2QD16-20-C73L1620
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405045CDJ2QD16-25-H7CS1625
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405106CDJ2QD16-30-C73S1630
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405133CDJ2QD16-30-F7BWV1630
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405212CDJ2QD16-30-J79W1630
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405221CDJ2QD16-30-M9BW1630
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405237CDJ2QD16-30-M9BWL1630
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405264CDJ2QD16-35-M9NW1635
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405282CDJ2QD16-40-H7BS1640
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405395CDJ2QD16-45-F791645
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405447CDJ2QD16-45-J791645
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405465CDJ2QD16-45-M9BW1645
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405474CDJ2QD16-45-M9BWL1645
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405483CDJ2QD16-45-M9BWS1645
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405492CDJ2QD16-45-M9NW1645
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする