標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB10-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB10-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB10-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08469362CDJ2WB10-40Z-A4050~750
4,570
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
16305668CDJ2WB10-30Z-B3050~750
3,850
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
21037126CDJ2WB10-10Z-A93S-B1050~750
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
14455366CDJ2WB10-10-B1050~750
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455384CDJ2WB10-10-C73S1050~750
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455411CDJ2WB10-15-A1550~750
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455427CDJ2WB10-15-A731550~750
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455454CDJ2WB10-15-A73L1550~750
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455463CDJ2WB10-15-A73S1550~750
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455481CDJ2WB10-15-B1550~750
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455497CDJ2WB10-15-C731550~750
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455524CDJ2WB10-15-C73L1550~750
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455542CDJ2WB10-15-C73S1550~750
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455585CDJ2WB10-15-F7BV1550~750
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455603CDJ2WB10-15-F7NWVL1550~750
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
17088775CDJ2WB10-15-F791550~750
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455612CDJ2WB10-15-H7A11550~750
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455621CDJ2WB10-15-H7A1L1550~750
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455637CDJ2WB10-15-H7A1S1550~750
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455646CDJ2WB10-15-H7B1550~750
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455664CDJ2WB10-15-H7BL1550~750
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455682CDJ2WB10-15-H7BS1550~750
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455691CDJ2WB10-15-H7BW1550~750
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455707CDJ2WB10-15-H7BZ1550~750
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455716CDJ2WB10-15-H7NF1550~750
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455761CDJ2WB10-15-J79WL1550~750
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455795CDJ2WB10-15-M9BW1550~750
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455822CDJ2WB10-15-M9N1550~750
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455847CDJ2WB10-15-M9NZ1550~750
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455865CDJ2WB10-15A-B1550~1000
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455883CDJ2WB10-15A-C73L1550~1000
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455917CDJ2WB10-15A-J79CL1550~1000
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14455953CDJ2WB10-20-B2050~750
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456014CDJ2WB10-20-J79W2050~750
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456032CDJ2WB10-25-B2550~750
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456057CDJ2WB10-25-C73LS2550~750
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456075CDJ2WB10-30-A3050~750
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456102CDJ2WB10-30-A73L3050~750
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456127CDJ2WB10-30-A73Z3050~750
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456145CDJ2WB10-30-C733050~750
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456163CDJ2WB10-30-C73L3050~750
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456233CDJ2WB10-30-F793050~750
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456267CDJ2WB10-30-H7A1L3050~750
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456285CDJ2WB10-30-H7B3050~750
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456303CDJ2WB10-30-H7BL3050~750
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456321CDJ2WB10-30-H7BS3050~750
6,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456337CDJ2WB10-30-H7BWL3050~750
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456346CDJ2WB10-30-H7CL3050~750
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456373CDJ2WB10-30-M9BW3050~750
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14456425CDJ2WB10-30A-B3050~1000
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14455366CDJ2WB10-10-B34323652CDJ2WB10-10Z-BCDJ2WB10-10-B CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323652CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455384CDJ2WB10-10-C73S21037126CDJ2WB10-10Z-A93S-BCDJ2WB10-10-C73S 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB10-~) SMC 21037126標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB10-~)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455411CDJ2WB10-15-A34323695CDJ2WB10-15Z-ACDJ2WB10-15-A CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323695CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455427CDJ2WB10-15-A7334324316CDJ2WB10-15Z-A93V-ACDJ2WB10-15-A73 CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324316CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455454CDJ2WB10-15-A73L34324422CDJ2WB10-15Z-A93VL-ACDJ2WB10-15-A73L CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324422CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455463CDJ2WB10-15-A73S34324018CDJ2WB10-15Z-A93VS-ACDJ2WB10-15-A73S CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324018CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455481CDJ2WB10-15-B34323668CDJ2WB10-15Z-BCDJ2WB10-15-B CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323668CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455497CDJ2WB10-15-C7334324176CDJ2WB10-15Z-A93-BCDJ2WB10-15-C73 CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324176CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455524CDJ2WB10-15-C73L34324325CDJ2WB10-15Z-A93L-BCDJ2WB10-15-C73L CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324325CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455542CDJ2WB10-15-C73S34323896CDJ2WB10-15Z-A93S-BCDJ2WB10-15-C73S CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323896CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455585CDJ2WB10-15-F7BV34324797CDJ2WB10-15Z-M9BV-ACDJ2WB10-15-F7BV CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324797CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455603CDJ2WB10-15-F7NWVL34325104CDJ2WB10-15Z-M9NWVL-ACDJ2WB10-15-F7NWVL CD Series(CDJ2WB10) SMC 34325104CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17088775CDJ2WB10-15-F7934324562CDJ2WB10-15Z-M9N-ACDJ2WB10-15-F79 CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324562CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455612CDJ2WB10-15-H7A134324578CDJ2WB10-15Z-M9N-BCDJ2WB10-15-H7A1 CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324578CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455621CDJ2WB10-15-H7A1L34324806CDJ2WB10-15Z-M9NL-BCDJ2WB10-15-H7A1L CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324806CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455637CDJ2WB10-15-H7A1S34324072CDJ2WB10-15Z-M9NS-BCDJ2WB10-15-H7A1S CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324072CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455646CDJ2WB10-15-H7B34324517CDJ2WB10-15Z-M9B-BCDJ2WB10-15-H7B CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324517CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455664CDJ2WB10-15-H7BL34324718CDJ2WB10-15Z-M9BL-BCDJ2WB10-15-H7BL CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324718CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455682CDJ2WB10-15-H7BS34324054CDJ2WB10-15Z-M9BS-BCDJ2WB10-15-H7BS CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324054CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455691CDJ2WB10-15-H7BW34324657CDJ2WB10-15Z-M9BW-BCDJ2WB10-15-H7BW CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324657CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455707CDJ2WB10-15-H7BZ34325016CDJ2WB10-15Z-M9BZ-BCDJ2WB10-15-H7BZ CD Series(CDJ2WB10) SMC 34325016CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455716CDJ2WB10-15-H7NF34325244CDJ2WB10-15Z-H7NF-BCDJ2WB10-15-H7NF CD Series(CDJ2WB10) SMC 34325244CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455761CDJ2WB10-15-J79WL34324912CDJ2WB10-15Z-M9BWL-ACDJ2WB10-15-J79WL CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324912CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455795CDJ2WB10-15-M9BW34324657CDJ2WB10-15Z-M9BW-BCDJ2WB10-15-M9BW CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324657CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455822CDJ2WB10-15-M9N34324578CDJ2WB10-15Z-M9N-BCDJ2WB10-15-M9N CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324578CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455847CDJ2WB10-15-M9NZ34325025CDJ2WB10-15Z-M9NZ-BCDJ2WB10-15-M9NZ CD Series(CDJ2WB10) SMC 34325025CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455865CDJ2WB10-15A-B34323957CDJ2WB10-15AZ-BCDJ2WB10-15A-B CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323957CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455883CDJ2WB10-15A-C73L34324632CDJ2WB10-15AZ-A93L-BCDJ2WB10-15A-C73L CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324632CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455917CDJ2WB10-15A-J79CL34325314CDJ2WB10-15AZ-J79CL-ACDJ2WB10-15A-J79CL CD Series(CDJ2WB10) SMC 34325314CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14455953CDJ2WB10-20-B34323686CDJ2WB10-20Z-BCDJ2WB10-20-B CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323686CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456014CDJ2WB10-20-J79W34324727CDJ2WB10-20Z-M9BW-ACDJ2WB10-20-J79W CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324727CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456032CDJ2WB10-25-B34323677CDJ2WB10-25Z-BCDJ2WB10-25-B CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323677CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456057CDJ2WB10-25-C73LS34323966CDJ2WB10-25Z-A93LS-BCDJ2WB10-25-C73LS CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323966CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456075CDJ2WB10-30-A34323722CDJ2WB10-30Z-ACDJ2WB10-30-A CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323722CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456102CDJ2WB10-30-A73L34324438CDJ2WB10-30Z-A93VL-ACDJ2WB10-30-A73L CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324438CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456127CDJ2WB10-30-A73Z34324492CDJ2WB10-30Z-A93VZ-ACDJ2WB10-30-A73Z CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324492CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456145CDJ2WB10-30-C7334324212CDJ2WB10-30Z-A93-BCDJ2WB10-30-C73 CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324212CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456163CDJ2WB10-30-C73L34324352CDJ2WB10-30Z-A93L-BCDJ2WB10-30-C73L CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324352CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456233CDJ2WB10-30-F7934324596CDJ2WB10-30Z-M9N-ACDJ2WB10-30-F79 CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324596CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456267CDJ2WB10-30-H7A1L34324842CDJ2WB10-30Z-M9NL-BCDJ2WB10-30-H7A1L CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324842CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456285CDJ2WB10-30-H7B34324553CDJ2WB10-30Z-M9B-BCDJ2WB10-30-H7B CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324553CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456303CDJ2WB10-30-H7BL34324763CDJ2WB10-30Z-M9BL-BCDJ2WB10-30-H7BL CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324763CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456321CDJ2WB10-30-H7BS34324063CDJ2WB10-30Z-M9BS-BCDJ2WB10-30-H7BS CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324063CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456337CDJ2WB10-30-H7BWL34324973CDJ2WB10-30Z-M9BWL-BCDJ2WB10-30-H7BWL CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324973CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456346CDJ2WB10-30-H7CL34325235CDJ2WB10-30Z-H7CL-BCDJ2WB10-30-H7CL CD Series(CDJ2WB10) SMC 34325235CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456373CDJ2WB10-30-M9BW34324736CDJ2WB10-30Z-M9BW-BCDJ2WB10-30-M9BW CD Series(CDJ2WB10) SMC 34324736CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14456425CDJ2WB10-30A-B34323975CDJ2WB10-30AZ-BCDJ2WB10-30A-B CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323975CD Series(CDJ2WB10)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする