標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2R~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2R~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2R~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05366147CJ2RKA10-150Z10150複動片ロッド0.06~0.7
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31329786CJ2RA16-75Z1675複動片ロッド0.06~0.7
3,630
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
16772436CJ2RA10-101010複動片ロッド0.06~0.7
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772445CJ2RA10-10SR1010単動押出し0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772524CJ2RA10-151015複動片ロッド0.06~0.7
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772533CJ2RA10-15R1015複動片ロッド0.06~0.7
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772542CJ2RA10-15S1015単動押出し0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772551CJ2RA10-15SR1015単動押出し0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772567CJ2RA10-15T1015単動引込み0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772594CJ2RA10-201020複動片ロッド0.06~0.7
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772603CJ2RA10-20S1020単動押出し0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772612CJ2RA10-20SR1020単動押出し0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772621CJ2RA10-251025複動片ロッド0.06~0.7
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772637CJ2RA10-27S1027単動押出し0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772646CJ2RA10-301030複動片ロッド0.06~0.7
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772655CJ2RA10-30R1030複動片ロッド0.06~0.7
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772664CJ2RA10-30S1030単動押出し0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772673CJ2RA10-30SR1030単動押出し0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772682CJ2RA10-30T1030単動引込み0.15~0.7
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772691CJ2RA10-35R1035複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772707CJ2RA10-38S1038単動押出し0.15~0.7
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772716CJ2RA10-401040複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772725CJ2RA10-451045複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772734CJ2RA10-45R1045複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772743CJ2RA10-45S1045単動押出し0.15~0.7
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772752CJ2RA10-45SR1045単動押出し0.15~0.7
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772761CJ2RA10-45T1045単動引込み0.15~0.7
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772777CJ2RA10-501050複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772786CJ2RA10-50R1050複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772795CJ2RA10-50SR1050単動押出し0.15~0.7
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772804CJ2RA10-551055複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772813CJ2RA10-601060複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772822CJ2RA10-60R1060複動片ロッド0.06~0.7
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772831CJ2RA10-60S1060単動押出し0.15~0.7
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772847CJ2RA10-60SR1060単動押出し0.15~0.7
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772856CJ2RA10-60T1060単動引込み0.15~0.7
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772865CJ2RA10-751075複動片ロッド0.06~0.7
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772874CJ2RA10-75R1075複動片ロッド0.06~0.7
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772883CJ2RA10-801080複動片ロッド0.06~0.7
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772892CJ2RA10-901090複動片ロッド0.06~0.7
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772454CJ2RA10-10010100複動片ロッド0.06~0.7
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772463CJ2RA10-100R10100複動片ロッド0.06~0.7
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772472CJ2RA10-11010110複動片ロッド0.06~0.7
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772481CJ2RA10-11510115複動片ロッド0.06~0.7
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772497CJ2RA10-12010120複動片ロッド0.06~0.7
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772506CJ2RA10-12510125複動片ロッド0.06~0.7
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772515CJ2RA10-125R10125複動片ロッド0.06~0.7
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772576CJ2RA10-15010150複動片ロッド0.06~0.7
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772585CJ2RA10-150R10150複動片ロッド0.06~0.7
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16772901CJ2RA16-101610複動片ロッド0.06~0.7
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16772436CJ2RA10-1037256013CJ2RA10-10ZCJ2RA10-10 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256013CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772445CJ2RA10-10SR52787237CJ2RA10-10SRZCJ2RA10-10SR エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMC 52787237エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772524CJ2RA10-1537255977CJ2RA10-15ZCJ2RA10-15 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255977CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772533CJ2RA10-15R37256047CJ2RA10-15RZCJ2RA10-15R CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256047CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772542CJ2RA10-15S37255812CJ2RA10-15SZCJ2RA10-15S CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255812CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772551CJ2RA10-15SR37255837CJ2RA10-15SRZCJ2RA10-15SR CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255837CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772567CJ2RA10-15T37255803CJ2RA10-15TZCJ2RA10-15T CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255803CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772594CJ2RA10-2037256056CJ2RA10-20ZCJ2RA10-20 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256056CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772603CJ2RA10-20S49162907CJ2RA10-20SZCJ2RA10-20S 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ SMC 49162907丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RシリーズSMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772612CJ2RA10-20SR52787255CJ2RA10-20SRZCJ2RA10-20SR エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMC 52787255エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772621CJ2RA10-2537255995CJ2RA10-25ZCJ2RA10-25 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255995CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772637CJ2RA10-27S49162916CJ2RA10-27SZCJ2RA10-27S 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ SMC 49162916丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RシリーズSMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772646CJ2RA10-3037256004CJ2RA10-30ZCJ2RA10-30 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256004CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772655CJ2RA10-30R37255986CJ2RA10-30RZCJ2RA10-30R CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255986CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772664CJ2RA10-30S37255873CJ2RA10-30SZCJ2RA10-30S CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255873CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772673CJ2RA10-30SR37255864CJ2RA10-30SRZCJ2RA10-30SR CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255864CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772682CJ2RA10-30T37255898CJ2RA10-30TZCJ2RA10-30T CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255898CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772691CJ2RA10-35R52787264CJ2RA10-35RZCJ2RA10-35R エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMC 52787264エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772707CJ2RA10-38S49162925CJ2RA10-38SZCJ2RA10-38S 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ SMC 49162925丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RシリーズSMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772716CJ2RA10-4052787273CJ2RA10-40ZCJ2RA10-40 エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMC 52787273エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772725CJ2RA10-4537256092CJ2RA10-45ZCJ2RA10-45 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256092CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772734CJ2RA10-45R37256074CJ2RA10-45RZCJ2RA10-45R CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256074CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772743CJ2RA10-45S37255907CJ2RA10-45SZCJ2RA10-45S CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255907CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772752CJ2RA10-45SR37255925CJ2RA10-45SRZCJ2RA10-45SR CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255925CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772761CJ2RA10-45T37255934CJ2RA10-45TZCJ2RA10-45T CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255934CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772777CJ2RA10-5037256108CJ2RA10-50ZCJ2RA10-50 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256108CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772786CJ2RA10-50R49164045CJ2RA10-50RZCJ2RA10-50R 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ SMC 49164045丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RシリーズSMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772795CJ2RA10-50SR37255943CJ2RA10-50SRZCJ2RA10-50SR CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255943CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772804CJ2RA10-5549164054CJ2RA10-55ZCJ2RA10-55 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ SMC 49164054丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RシリーズSMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772813CJ2RA10-6037256065CJ2RA10-60ZCJ2RA10-60 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256065CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772822CJ2RA10-60R37256083CJ2RA10-60RZCJ2RA10-60R CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256083CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772831CJ2RA10-60S37255968CJ2RA10-60SZCJ2RA10-60S CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255968CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772847CJ2RA10-60SR37255952CJ2RA10-60SRZCJ2RA10-60SR CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255952CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772856CJ2RA10-60T37255916CJ2RA10-60TZCJ2RA10-60T CJ Series(CJ2RA10) SMC 37255916CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772865CJ2RA10-7537256117CJ2RA10-75ZCJ2RA10-75 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256117CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772874CJ2RA10-75R37256126CJ2RA10-75RZCJ2RA10-75R CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256126CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772883CJ2RA10-8037256162CJ2RA10-80ZCJ2RA10-80 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256162CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772892CJ2RA10-9037256153CJ2RA10-90ZCJ2RA10-90 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256153CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772454CJ2RA10-10037256178CJ2RA10-100ZCJ2RA10-100 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256178CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772463CJ2RA10-100R37256187CJ2RA10-100RZCJ2RA10-100R CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256187CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772472CJ2RA10-11049164097CJ2RA10-110ZCJ2RA10-110 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ SMC 49164097丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RシリーズSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772481CJ2RA10-11552787246CJ2RA10-115ZCJ2RA10-115 エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMC 52787246エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10SMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772497CJ2RA10-12037256196CJ2RA10-120ZCJ2RA10-120 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256196CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772506CJ2RA10-12537256214CJ2RA10-125ZCJ2RA10-125 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256214CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772515CJ2RA10-125R37256205CJ2RA10-125RZCJ2RA10-125R CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256205CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772576CJ2RA10-15037256248CJ2RA10-150ZCJ2RA10-150 CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256248CJ Series(CJ2RA10)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772585CJ2RA10-150R49164115CJ2RA10-150RZCJ2RA10-150R 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ SMC 49164115丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RシリーズSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16772901CJ2RA16-1037256397CJ2RA16-10ZCJ2RA16-10 CJ Series(CJ2RA16) SMC 37256397CJ Series(CJ2RA16)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする