クランプシリンダ (CKP1B63-~)

クランプシリンダ (CKP1B63-~) - SMCクランプシリンダ (CKP1B63-~) - SMCクランプシリンダ (CKP1B63-~) - SMCクランプシリンダ (CKP1B63-~) - SMCクランプシリンダ (CKP1B63-~) - SMCクランプシリンダ (CKP1B63-~) - SMCクランプシリンダ (CKP1B63-~) - SMCクランプシリンダ (CKP1B63-~) - SMC

・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。

内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16804636CKP1B63-1263複動
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805031CKP1B63-25Y-P63複動
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805047CKP1B63-25YA-P63複動
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805056CKP1B63-25YL-P63複動
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805074CKP1B63-50-P63複動
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805083CKP1B63-50-P74L63複動
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805092CKP1B63-50-P74LS63複動
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805101CKP1B63-50-P74Z63複動
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805117CKP1B63-50-P74ZS63複動
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805135CKP1B63-50Y-P63複動
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805153CKP1B63-50Y-P74LS63複動
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805223CKP1B63-50YA-P74Z63複動
42,410
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805232CKP1B63-50YA-P74ZS63複動
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805257CKP1B63-50YL-P63複動
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805302CKP1B63-75-P74LS63複動
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805311CKP1B63-75-P74Z63複動
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805327CKP1B63-75-P74ZS63複動
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805363CKP1B63-75Y-P74LS63複動
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805433CKP1B63-75YA-P74Z63複動
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805442CKP1B63-75YA-P74ZS63複動
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805451CKP1B63-75YL-P63複動
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804453CKP1B63-100-P74LS63複動
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804462CKP1B63-100-P74Z63複動
42,130
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804471CKP1B63-100-P74ZS63複動
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804584CKP1B63-100YA-P74Z63複動
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804593CKP1B63-100YA-P74ZS63複動
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804611CKP1B63-100YL-P63複動
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804654CKP1B63-125-P63複動
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804672CKP1B63-125-P74LS63複動
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804681CKP1B63-125-P74Z63複動
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804697CKP1B63-125-P74ZS63複動
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804715CKP1B63-125Y-P63複動
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804803CKP1B63-125YA-P74Z63複動
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804812CKP1B63-125YA-P74ZS63複動
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804821CKP1B63-125YL-P63複動
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804864CKP1B63-150-P74LS63複動
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804882CKP1B63-150-P74ZS63複動
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16804995CKP1B63-150YA-P74Z63複動
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805004CKP1B63-150YA-P74ZS63複動
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087497CKP1B63-150YAL63複動
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805022CKP1B63-150YL-P63複動
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16805266CKP1B63-65--
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16805284CKP1B63-75-P--
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16805293CKP1B63-75-P74L--
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16804435CKP1B63-100-P--
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16804444CKP1B63-100-P74L--
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16804602CKP1B63-100YABD--
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16804645CKP1B63-12563複動
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16804837CKP1B63-150--
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16804846CKP1B63-150-P--
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16805266CKP1B63-6549145364CKP1B63-65ZCKP1B63-65 CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145364CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16805284CKP1B63-75-P49145434CKP1B63-75Z-PCKP1B63-75-P CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145434CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16805293CKP1B63-75-P74L49145653CKP1B63-75Z-P74LCKP1B63-75-P74L CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145653CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16804435CKP1B63-100-P49145477CKP1B63-100Z-PCKP1B63-100-P CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145477CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16804444CKP1B63-100-P74L49145687CKP1B63-100Z-P74LCKP1B63-100-P74L CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145687CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16804602CKP1B63-100YABD49145635CKP1B63-100YABDZCKP1B63-100YABD CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145635CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16804645CKP1B63-12537350443CKP1B63-125ZCKP1B63-125 CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1B63) SMC 37350443CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1B63)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
16804837CKP1B63-15053774953CKP1B63-150ZCKP1B63-150 CKP1B SMC 53774953CKP1BSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16804846CKP1B63-150-P49145513CKP1B63-150Z-PCKP1B63-150-P CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145513CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする