曜日別特売

ピンクランプシリンダ (CKQP~)

ピンクランプシリンダ (CKQP~) - SMC

・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ高さ(mm)
取付面位置
クランプアーム
シム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16808276CKQPDA50-127RALS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポートと平行する側 (上部から見て)(A) ポート同一面(上部から見て時計回り)(S) シム3mm付
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808285CKQPDA50-160RBH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポートと平行する側 (上部から見て)(B) ポートから90°(上部から見て時計回り)(-) シムなし
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808294CKQPDA50-160RDH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポートと平行する側 (上部から見て)(D) ポートから270°(上部から見て時計回り)(-) シムなし
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808303CKQPDB50-150RCL(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポートと垂直する側 (上部から見て)(C) ポートから180°(上部から見て時計回り)(-) シムなし
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808312CKQPDB50-150RDL(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポートと垂直する側 (上部から見て)(D) ポートから270°(上部から見て時計回り)(-) シムなし
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808321CKQPDB50-160RCL(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポートと垂直する側 (上部から見て)(C) ポートから180°(上部から見て時計回り)(-) シムなし
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808337CKQPKE50-245RBL-P74L(L) LOWタイプ(40mm)(E) ポートと平行する側 (上部から見て)(B) ポートから90°(上部から見て時計回り)(-) シムなし
91,690
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808346CKQPMC50-160RAH(H) HIGHタイプ(70mm)(C) ポートと平行する側 (上部から見て)(A) ポート同一面(上部から見て時計回り)(-) シムなし
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808355CKQPUA50-125RAH-P74L(H) HIGHタイプ(70mm)(A) ポートと平行する側 (上部から見て)(A) ポート同一面(上部から見て時計回り)(-) シムなし
99,170
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808364CKQPUA50-159RAHS(H) HIGHタイプ(70mm)(A) ポートと平行する側 (上部から見て)(A) ポート同一面(上部から見て時計回り)(S) シム3mm付
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16808373CKQPUA50-159RAHS-P74L(H) HIGHタイプ(70mm)(A) ポートと平行する側 (上部から見て)(A) ポート同一面(上部から見て時計回り)(S) シム3mm付
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする