CL1 Series(CL1G~)

CL1 Series(CL1G~) - SMC
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16877402CL1G40-25F40(F) 前進方向ロック25
28,990
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877436CL1G40-50F40(F) 前進方向ロック50
28,990
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877393CL1G40-200B40(B) 後退方向ロック200
30,970
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877411CL1G40-250F40(F) 前進方向ロック250
31,630
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877427CL1G40-360F40(F) 前進方向ロック360
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877463CL1G50-25B50(B) 後退方向ロック25
35,970
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877472CL1G50-25F50(F) 前進方向ロック25
35,970
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877445CL1G50-100F50(F) 前進方向ロック100
37,240
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877454CL1G50-135B50(B) 後退方向ロック135
38,500
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877481CL1G50-550B50(B) 後退方向ロック550
49,890
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877497CL1G63-100F63(F) 前進方向ロック100
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877506CL1G63-150B63(B) 後退方向ロック150
46,310
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877515CL1G63-150B-J63(B) 後退方向ロック150
50,770
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877524CL1G63-250F63(F) 前進方向ロック250
48,730
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877533CL1G63-300B63(B) 後退方向ロック300
49,940
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877542CL1G63-400B63(B) 後退方向ロック400
52,360
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877551CL1G63-400F63(F) 前進方向ロック400
52,360
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877567CL1G63-600B63(B) 後退方向ロック600
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877576CL1G63-600F63(F) 前進方向ロック600
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877585CL1G80-150B80(B) 後退方向ロック150
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877594CL1G80-200F80(F) 前進方向ロック200
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877603CL1G80-225B80(B) 後退方向ロック225
61,050
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877612CL1G80-250B80(B) 後退方向ロック250
61,050
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877621CL1G80-280B80(B) 後退方向ロック280
62,480
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877637CL1G80-300B80(B) 後退方向ロック300
62,480
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877646CL1G80-350B80(B) 後退方向ロック350
63,910
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877655CL1G80-380B80(B) 後退方向ロック380
65,340
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877664CL1G80-400B80(B) 後退方向ロック400
65,340
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877673CL1G80-500F-K80(F) 前進方向ロック500
81,460
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877095CL1G100-270F100(F) 前進方向ロック270
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877104CL1G100-300B100(B) 後退方向ロック300
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877113CL1G100-300F100(F) 前進方向ロック300
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877122CL1G100-310B100(B) 後退方向ロック310
79,040
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877131CL1G100-450B100(B) 後退方向ロック450
84,650
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877147CL1G100-500F100(F) 前進方向ロック500
84,650
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877156CL1G100-500F-HK100(F) 前進方向ロック500
97,900
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877165CL1G100-600F100(F) 前進方向ロック600
88,390
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877174CL1G100-700F-H100(F) 前進方向ロック700
92,130
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877183CL1G125-250B125(B) 後退方向ロック250
144,160
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16877192CL1G125-350B125(B) 後退方向ロック350
148,230
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877201CL1G125-400B125(B) 後退方向ロック400
150,260
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16877217CL1G125-400F125(F) 前進方向ロック400
150,260
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16877226CL1G125-450B125(B) 後退方向ロック450
154,330
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877235CL1G125-500B125(B) 後退方向ロック500
154,330
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877244CL1G125-530F125(F) 前進方向ロック530
158,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877253CL1G125-550F125(F) 前進方向ロック550
158,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
16877262CL1G125-600B125(B) 後退方向ロック600
158,400
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16877271CL1G125-600F125(F) 前進方向ロック600
158,400
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16877287CL1G140-200B140(B) 後退方向ロック200
157,520
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16877296CL1G140-300B140(B) 後退方向ロック300
161,920
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする