CL1 Series(CL1T~)

CL1 Series(CL1T~) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
材質(チューブ)
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16879807CL1T40-50B40(-) アルミ(B) 後退方向ロック50
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879816CL1T40-50F40(-) アルミ(F) 前進方向ロック50
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879834CL1T40-60F-KN40(-) アルミ(F) 前進方向ロック60
36,410
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879843CL1T40-75B40(-) アルミ(B) 後退方向ロック75
31,190
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879712CL1T40-100F40(-) アルミ(F) 前進方向ロック100
31,190
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879721CL1T40-100F-KN40(-) アルミ(F) 前進方向ロック100
36,410
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879737CL1T40-100F-R40(-) アルミ(F) 前進方向ロック100
31,190
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879746CL1T40-110F40(-) アルミ(F) 前進方向ロック110
31,850
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879755CL1T40-110F-KN40(-) アルミ(F) 前進方向ロック110
37,790
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879764CL1T40-125F-HK40(-) アルミ(F) 前進方向ロック125
37,790
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879773CL1T40-150F40(-) アルミ(F) 前進方向ロック150
31,850
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879782CL1T40-350F40(-) アルミ(F) 前進方向ロック350
34,490
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879791CL1T40-350F-N40(-) アルミ(F) 前進方向ロック350
34,490
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879825CL1T40-500F40(-) アルミ(F) 前進方向ロック500
36,470
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880087CL1T50-60B-J50(-) アルミ(B) 後退方向ロック60
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879852CL1T50-100B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック100
38,780
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879861CL1T50-100F50(-) アルミ(F) 前進方向ロック100
38,780
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879877CL1T50-100F-N50(-) アルミ(F) 前進方向ロック100
38,780
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879886CL1T50-110B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック110
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879895CL1T50-110B-J50(-) アルミ(B) 後退方向ロック110
44,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879904CL1T50-125B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック125
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879913CL1T50-150B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック150
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879922CL1T50-150B-J50(-) アルミ(B) 後退方向ロック150
44,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879931CL1T50-150F50(-) アルミ(F) 前進方向ロック150
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879947CL1T50-150F-N50(-) アルミ(F) 前進方向ロック150
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879956CL1T50-160F50(-) アルミ(F) 前進方向ロック160
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879965CL1T50-175F50(-) アルミ(F) 前進方向ロック175
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879974CL1T50-175F-N50(-) アルミ(F) 前進方向ロック175
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879983CL1T50-200B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック200
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16879992CL1T50-200F50(-) アルミ(F) 前進方向ロック200
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880001CL1T50-200F-N50(-) アルミ(F) 前進方向ロック200
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880017CL1T50-300F-N50(-) アルミ(F) 前進方向ロック300
43,840
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880026CL1T50-350B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック350
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880035CL1T50-400B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック400
46,370
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880044CL1T50-400F50(-) アルミ(F) 前進方向ロック400
46,370
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880053CL1T50-400F-N50(-) アルミ(F) 前進方向ロック400
46,370
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880062CL1T50-450B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック450
48,900
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880071CL1T50-500F-N50(-) アルミ(F) 前進方向ロック500
48,900
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880096CL1T50-600B50(-) アルミ(B) 後退方向ロック600
51,430
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880351CL1T63-75B-J63(-) アルミ(B) 後退方向ロック75
50,710
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880105CL1T63-100B63(-) アルミ(B) 後退方向ロック100
46,810
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880114CL1T63-100F63(-) アルミ(F) 前進方向ロック100
46,810
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880123CL1T63-100F-N63(-) アルミ(F) 前進方向ロック100
46,810
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880132CL1T63-110B-J63(-) アルミ(B) 後退方向ロック110
52,470
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880141CL1T63-115B-K63(-) アルミ(B) 後退方向ロック115
53,960
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880157CL1T63-120B63(-) アルミ(B) 後退方向ロック120
48,020
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880166CL1T63-125F-KN63(-) アルミ(F) 前進方向ロック125
53,960
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880175CL1T63-140B63(-) アルミ(B) 後退方向ロック140
48,020
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880184CL1T63-140F63(-) アルミ(F) 前進方向ロック140
48,020
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
16880193CL1T63-150B-J63(-) アルミ(B) 後退方向ロック150
52,470
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする