曜日別特売

ファインロックシリンダ(CLG1B~)

ファインロックシリンダ(CLG1B~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ポートねじの種類
ストローク(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16830633CLG1BA20-25-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)25(A) 無給油/エアクッション
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830642CLG1BA20-50-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)50(A) 無給油/エアクッション
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830651CLG1BA20-50-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)50(A) 無給油/エアクッション
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830581CLG1BA20-100-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)100(A) 無給油/エアクッション
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830597CLG1BA20-100-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)100(A) 無給油/エアクッション
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830606CLG1BA20-150-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)150(A) 無給油/エアクッション
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830615CLG1BA20-200-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)200(A) 無給油/エアクッション
35,370
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830624CLG1BA20-200-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)200(A) 無給油/エアクッション
35,370
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830685CLG1BA25-20-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)20(A) 無給油/エアクッション
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830694CLG1BA25-60-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)60(A) 無給油/エアクッション
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830703CLG1BA25-75-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)75(A) 無給油/エアクッション
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830667CLG1BA25-100-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)100(A) 無給油/エアクッション
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830676CLG1BA25-150-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)150(A) 無給油/エアクッション
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830816CLG1BA32-30-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) Rc30(A) 無給油/エアクッション
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830843CLG1BA32-50-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc50(A) 無給油/エアクッション
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830852CLG1BA32-75-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc75(A) 無給油/エアクッション
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830712CLG1BA32-100-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc100(A) 無給油/エアクッション
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830721CLG1BA32-100-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc100(A) 無給油/エアクッション
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830737CLG1BA32-125-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc125(A) 無給油/エアクッション
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830746CLG1BA32-150-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc150(A) 無給油/エアクッション
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830755CLG1BA32-150-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc150(A) 無給油/エアクッション
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830764CLG1BA32-155-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc155(A) 無給油/エアクッション
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830773CLG1BA32-200-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc200(A) 無給油/エアクッション
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830782CLG1BA32-200-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc200(A) 無給油/エアクッション
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830791CLG1BA32-225-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc225(A) 無給油/エアクッション
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830807CLG1BA32-250-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc250(A) 無給油/エアクッション
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830825CLG1BA32-300-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc300(A) 無給油/エアクッション
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830834CLG1BA32-300-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc300(A) 無給油/エアクッション
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830983CLG1BA40-50-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc50(A) 無給油/エアクッション
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17089502CLG1BA40-50-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc50(A) 無給油/エアクッション
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830992CLG1BA40-75-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc75(A) 無給油/エアクッション
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830861CLG1BA40-100-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc100(A) 無給油/エアクッション
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830877CLG1BA40-100-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc100(A) 無給油/エアクッション
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830886CLG1BA40-110-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc110(A) 無給油/エアクッション
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830895CLG1BA40-125-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc125(A) 無給油/エアクッション
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830904CLG1BA40-150-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc150(A) 無給油/エアクッション
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830913CLG1BA40-200-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc200(A) 無給油/エアクッション
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830922CLG1BA40-200-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc200(A) 無給油/エアクッション
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830931CLG1BA40-250-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc250(A) 無給油/エアクッション
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830947CLG1BA40-250-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc250(A) 無給油/エアクッション
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830956CLG1BA40-300-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc300(A) 無給油/エアクッション
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830965CLG1BA40-300-P40(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) Rc300(A) 無給油/エアクッション
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16830974CLG1BA40-300J-P40(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) Rc300(A) 無給油/エアクッション
53,850
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831044CLG1BN20-50-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc50(N) 無給油/ラバークッション
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831001CLG1BN20-100-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc100(N) 無給油/ラバークッション
32,230
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831017CLG1BN20-125-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc125(N) 無給油/ラバークッション
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831026CLG1BN20-125-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc125(N) 無給油/ラバークッション
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831035CLG1BN20-200-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc200(N) 無給油/ラバークッション
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831105CLG1BN25-25-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc25(N) 無給油/ラバークッション
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831053CLG1BN25-100-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc100(N) 無給油/ラバークッション
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする