ファインロックシリンダ(CLG1D~)

ファインロックシリンダ(CLG1D~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
タイプ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16831507CLG1DA32-100-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション100
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831516CLG1DA32-100-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション100
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831525CLG1DA40-100-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション100
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831534CLG1DN20-25-P20(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション25
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831543CLG1DN20-30-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション30
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831552CLG1DN32-100-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション100
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16831561CLG1DN32-150-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション150
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする