曜日別特売

ロック付クランプシリンダ(CLK2B~)

ロック付クランプシリンダ(CLK2B~) - SMC

・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

作動方式複動仕様(-) 金具なしポートねじの種類(-) Rc1/4内容量1個
全11種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ポートの向き
ロック
先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16835287CLK2B50-75YA-B50(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)75
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835244CLK2B50-100Y-B50(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)100
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835253CLK2B50-100YA-B50(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)100
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835262CLK2B50-125YA-B50(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)125
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835271CLK2B50-150Y-B50(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)150
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835323CLK2B63-50YA-B63(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)50
37,790
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835332CLK2B63-75YA-B63(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)75
38,340
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835296CLK2B63-100Y-F63(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)100
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084094CLK2B63-150IA-F63(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)150
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835305CLK2B63-150YA-B263(2) ポート:左(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)150
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16835314CLK2B63-150YA-B363(3) ポート:右(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)150
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする