曜日別特売

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40TN-75Y-B-P~)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40TN-75Y-B-P~) - SMC

・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックオートスイッチ取付方法(-) 上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16840153CLK2GA40TN-75Y-B-P(TN) NPT1/4
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16840162CLK2GA40TN-75Y-B-P4DWSC(TN) NPT
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする