曜日別特売

ファインロックシリンダ (CLM2B~)

ファインロックシリンダ (CLM2B~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全110種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16853487CLM2B20-15-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック15
31,680
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853505CLM2B20-20-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック20
31,680
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853523CLM2B20-25-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック25
31,680
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853532CLM2B20-25-E20(E) スプリングロック (排気ロック)25
31,680
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853541CLM2B20-25-P20(P) 空気圧ロック (加圧ロック)25
31,680
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853557CLM2B20-30-E20(E) スプリングロック (排気ロック)30
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853566CLM2B20-30-P20(P) 空気圧ロック (加圧ロック)30
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853593CLM2B20-40-E20(E) スプリングロック (排気ロック)40
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853602CLM2B20-50-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック50
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853611CLM2B20-50-E20(E) スプリングロック (排気ロック)50
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853627CLM2B20-75-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック75
32,230
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853636CLM2B20-75-E20(E) スプリングロック (排気ロック)75
32,230
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853444CLM2B20-100-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック100
32,510
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853453CLM2B20-100-E20(E) スプリングロック (排気ロック)100
32,510
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853462CLM2B20-125-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック125
32,780
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853471CLM2B20-125-E20(E) スプリングロック (排気ロック)125
32,780
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853496CLM2B20-150-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック150
33,060
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853514CLM2B20-200-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック200
33,610
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853575CLM2B20-300-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック300
34,710
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853584CLM2B20-300-E20(E) スプリングロック (排気ロック)300
34,710
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853715CLM2B25-25-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック25
35,260
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853724CLM2B25-25-E25(E) スプリングロック (排気ロック)25
35,260
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853733CLM2B25-25-P25(P) 空気圧ロック (加圧ロック)25
35,260
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853776CLM2B25-50-E25(E) スプリングロック (排気ロック)50
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853785CLM2B25-75-E25(E) スプリングロック (排気ロック)75
35,810
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853645CLM2B25-100-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック100
36,080
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853654CLM2B25-100-E25(E) スプリングロック (排気ロック)100
36,080
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853663CLM2B25-125-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック125
36,360
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853672CLM2B25-125-E25(E) スプリングロック (排気ロック)125
36,360
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853681CLM2B25-125-P25(P) 空気圧ロック (加圧ロック)125
36,360
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853697CLM2B25-150-E25(E) スプリングロック (排気ロック)150
36,630
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853706CLM2B25-200-E25(E) スプリングロック (排気ロック)200
37,180
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853742CLM2B25-250-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック250
37,730
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853751CLM2B25-250-E25(E) スプリングロック (排気ロック)250
37,730
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853767CLM2B25-300-E25(E) スプリングロック (排気ロック)300
38,280
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853925CLM2B32-25-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック25
35,920
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853934CLM2B32-25-E32(E) スプリングロック (排気ロック)25
35,920
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853986CLM2B32-35-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)35
36,190
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853995CLM2B32-50-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック50
36,190
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16854004CLM2B32-50-E32(E) スプリングロック (排気ロック)50
36,190
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16854013CLM2B32-55-E32(E) スプリングロック (排気ロック)55
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16854022CLM2B32-75-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック75
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16854031CLM2B32-75-E32(E) スプリングロック (排気ロック)75
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16854047CLM2B32-75-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)75
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16854056CLM2B32-80-E32(E) スプリングロック (排気ロック)80
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853794CLM2B32-100-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック100
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853803CLM2B32-100-E32(E) スプリングロック (排気ロック)100
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853812CLM2B32-100-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)100
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853821CLM2B32-100J-E32(E) スプリングロック (排気ロック)100
41,360
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
16853837CLM2B32-115-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック115
37,020
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする