SMC
ファインロックシリンダ (CLM2T~)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16858091
CLM2T20-100-E
CADデータダウンロード
20
(E) スプリングロック (排気ロック)
100
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
16858134
CLM2T32-80-E
CADデータダウンロード
32
(E) スプリングロック (排気ロック)
80
¥
38,450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
16858107
CLM2T32-125-E
CADデータダウンロード
32
(E) スプリングロック (排気ロック)
125
¥
38,720
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
16858116
CLM2T32-150-E
CADデータダウンロード
32
(E) スプリングロック (排気ロック)
150
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
16858125
CLM2T32-200-D
CADデータダウンロード
32
(D) スプリング・空気圧併用ロック
200
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
16858143
CLM2T40-150-D
CADデータダウンロード
40
(D) スプリング・空気圧併用ロック
150
¥
44,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
16858152
CLM2T40-150-E
CADデータダウンロード
40
(E) スプリングロック (排気ロック)
150
¥
44,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください