ロック付薄形シリンダ (CDLQA32~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQA32~) - SMCロック付薄形シリンダ (CDLQA32~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
262件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14571085CDLQA32-10D-B10
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571094CDLQA32-10D-F10
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571103CDLQA32-10DC-B-F7BAVLS10
25,470
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571112CDLQA32-10DCM-F-A93VL10
25,250
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571121CDLQA32-10DM-B10
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571137CDLQA32-10DM-F10
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571146CDLQA32-10DM-F-M9N10
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571663CDLQA32-15D-B15
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571672CDLQA32-15D-B-M9BWSDPC15
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571681CDLQA32-15D-F15
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571697CDLQA32-15D-F-A7315
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571706CDLQA32-15D-F-A73C15
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571715CDLQA32-15DC-B15
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571724CDLQA32-15DC-B-M9BWSDPC15
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571733CDLQA32-15DC-B-M9BWVSDPC15
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571742CDLQA32-15DC-B-M9BWVZ15
28,440
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571751CDLQA32-15DC-B-M9PWVSDPC15
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571767CDLQA32-15DC-B-M9PWVZ15
28,440
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571776CDLQA32-15DC-F15
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571785CDLQA32-15DC-F-M9BAL15
28,770
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571794CDLQA32-15DC-F-M9BWSDPC15
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571803CDLQA32-15DC-F-M9NWVZ15
28,440
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571812CDLQA32-15DC-F-M9PWVZ15
28,440
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571821CDLQA32-15DCM-B-J79L15
27,830
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571837CDLQA32-15DM-B15
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571846CDLQA32-15DM-F15
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571855CDLQA32-20D-B20
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571864CDLQA32-20D-B-A9320
22,830
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571873CDLQA32-20D-B-M9BWSDPC20
29,980
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571882CDLQA32-20D-B-M9BWVL20
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571891CDLQA32-20D-F20
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571907CDLQA32-20DCM-B20
20,850
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571916CDLQA32-20DCM-B-M9BW20
27,010
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571925CDLQA32-20DCM-F-A9320
24,260
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571934CDLQA32-20DCM-F-J79WL20
29,870
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571943CDLQA32-20DCM-F-M9BWL20
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571952CDLQA32-20DM-B20
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571961CDLQA32-20DM-F20
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571977CDLQA32-20DM-F-M9N20
25,630
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571986CDLQA32-25D-B25
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14571995CDLQA32-25D-B-A73L25
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572004CDLQA32-25D-B-F7BAL25
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572013CDLQA32-25D-F25
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572022CDLQA32-25D-F-A73L25
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572031CDLQA32-25D-F-F7BAL25
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572047CDLQA32-25D-F-M9BWL25
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572056CDLQA32-25D-F-M9NVL25
26,730
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572065CDLQA32-25DC-F25
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572074CDLQA32-25DC-F-A73H25
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572083CDLQA32-25DC-F-J79L25
27,780
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする