曜日別特売

ロック付薄形シリンダ (CDLQA63-~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQA63-~) - SMCロック付薄形シリンダ (CDLQA63-~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全202種類を絞り込む
ストローク(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14578365CDLQA63-10D-B10
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578374CDLQA63-10D-F10
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578383CDLQA63-10DM-B10
29,980
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578392CDLQA63-10DM-F10
29,980
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578934CDLQA63-15D-B15
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578943CDLQA63-15D-F15
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578952CDLQA63-15D-F-A73Z15
35,370
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
17083604CDLQA63-15DCM-B-M9BW15
37,950
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578961CDLQA63-15DCM-F-M9BWSDPC15
42,350
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578977CDLQA63-15DM-B15
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578986CDLQA63-15DM-F15
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14578995CDLQA63-20D-B20
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579004CDLQA63-20D-F20
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579013CDLQA63-20DC-B-F7BAL20
42,240
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579022CDLQA63-20DC-F20
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579031CDLQA63-20DC-F-A73L20
36,520
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579047CDLQA63-20DC-F-F7BAL20
42,240
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579056CDLQA63-20DCM-B20
32,070
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579065CDLQA63-20DCM-B-M9BW20
38,230
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579074CDLQA63-20DCM-B-M9BWSDPC20
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579083CDLQA63-20DCM-F20
32,070
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579092CDLQA63-20DCM-F-M9BW20
38,230
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579101CDLQA63-20DCM-F-M9BWSDPC20
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579117CDLQA63-20DM-B20
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579126CDLQA63-20DM-F20
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579135CDLQA63-20DM-F-F7BWVLS20
35,040
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579144CDLQA63-25D-B25
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579153CDLQA63-25D-B-A93L25
34,380
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579162CDLQA63-25D-F25
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579171CDLQA63-25D-F-M9BV25
36,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579187CDLQA63-25DC-F-M9BV25
38,340
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579196CDLQA63-25DCM-B25
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579205CDLQA63-25DCM-B-M9BWSDPC25
42,900
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579214CDLQA63-25DM-B25
30,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579223CDLQA63-25DM-F25
30,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579232CDLQA63-25DM-F-A7325
35,090
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579241CDLQA63-25DM-F-A73Z25
36,410
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579257CDLQA63-30D-B30
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579266CDLQA63-30D-B-A93V30
34,650
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579275CDLQA63-30D-F30
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579284CDLQA63-30D-F-A73L30
35,530
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579293CDLQA63-30D-F-A93L30
34,650
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579302CDLQA63-30D-F-J79C330
42,300
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579311CDLQA63-30DC-B-M9BV30
38,610
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579327CDLQA63-30DCM-B30
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579336CDLQA63-30DM-B30
31,080
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579345CDLQA63-30DM-F30
31,080
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579354CDLQA63-35D-B35
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579363CDLQA63-35D-B-A73L35
35,810
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14579372CDLQA63-35D-F35
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする