ロック付薄形シリンダ (CDLQB20-~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQB20-~) - SMCロック付薄形シリンダ (CDLQB20-~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
234件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14584945CDLQB20-5D-B5
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14584954CDLQB20-5D-B-M9BVL5
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14584963CDLQB20-5D-B-M9NV5
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14584972CDLQB20-5D-F5
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14584981CDLQB20-5DM-B5
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14584997CDLQB20-5DM-B-M9BVLS5
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14585006CDLQB20-5DM-F5
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583073CDLQB20-10D-B10
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583082CDLQB20-10D-B-M9BL10
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583091CDLQB20-10D-B-M9BS10
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583107CDLQB20-10D-B-M9BVL10
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583116CDLQB20-10D-B-M9BVLS10
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583125CDLQB20-10D-B-M9BVS10
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583134CDLQB20-10D-B-M9BVZS10
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583143CDLQB20-10D-B-M9BZS10
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583152CDLQB20-10D-F10
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583161CDLQB20-10D-F-A9310
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583177CDLQB20-10D-F-M9B10
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583186CDLQB20-10D-F-M9BL10
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583195CDLQB20-10D-F-M9BV10
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583204CDLQB20-10D-F-M9NL10
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583213CDLQB20-10DC-B10
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583222CDLQB20-10DC-B-M9BL10
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583231CDLQB20-10DC-B-M9BV10
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583247CDLQB20-10DCM-B10
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583256CDLQB20-10DCM-F-M9N10
24,420
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583265CDLQB20-10DM-B10
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14583274CDLQB20-10DM-B-A93S10
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14583283CDLQB20-10DM-B-M9N10
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14583292CDLQB20-10DM-B-M9NVL10
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14583301CDLQB20-10DM-F10
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583317CDLQB20-10DM-F-M9N10
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583326CDLQB20-10DM-F-M9NVL10
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583335CDLQB20-15D-B15
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583344CDLQB20-15D-B-A93L15
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583353CDLQB20-15D-B-M9B15
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583362CDLQB20-15D-B-M9BVL15
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583371CDLQB20-15D-B-M9BVSDPC15
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583387CDLQB20-15D-B-M9BWSDPC15
28,110
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583396CDLQB20-15D-B-M9BWVL15
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583405CDLQB20-15D-F15
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583414CDLQB20-15D-F-A9315
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583423CDLQB20-15D-F-M9BV15
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583432CDLQB20-15D-F-M9BWSDPC15
28,110
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583441CDLQB20-15D-F-M9NVL15
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583457CDLQB20-15D-F-M9PWSDPC15
28,110
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583466CDLQB20-15DC-B15
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583475CDLQB20-15DC-B-A9315
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583484CDLQB20-15DC-B-M9BV15
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14583493CDLQB20-15DC-B-M9BWV15
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする