曜日別特売

ロック付薄形シリンダ (CDLQB32-2~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQB32-2~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588402CDLQB32-20D-B20
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588411CDLQB32-20D-B-A73L20
24,370
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588427CDLQB32-20D-B-F7BAZ20
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588436CDLQB32-20D-B-J7920
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588445CDLQB32-20D-B-M9BW20
25,580
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588454CDLQB32-20D-B-M9BWV20
26,240
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588463CDLQB32-20D-B-M9BWVSDPC20
30,640
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588472CDLQB32-20D-B-M9N20
25,250
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588481CDLQB32-20D-F20
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588497CDLQB32-20D-F-A93L20
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588506CDLQB32-20D-F-F7BV20
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588515CDLQB32-20D-F-J79WL20
28,440
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588524CDLQB32-20D-F-M9BWL20
26,240
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588533CDLQB32-20D-F-M9NV20
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588542CDLQB32-20DC-B20
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588551CDLQB32-20DC-B-F7BAL20
31,130
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588567CDLQB32-20DC-B-F7BASDPC20
35,530
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588576CDLQB32-20DC-B-F7BV20
26,950
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588585CDLQB32-20DC-F20
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588594CDLQB32-20DC-F-M9BVL20
27,610
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588603CDLQB32-20DCM-B20
20,850
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588612CDLQB32-20DCM-B-A73Z20
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588621CDLQB32-20DCM-F20
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14588637CDLQB32-20DM-B20
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588646CDLQB32-20DM-B-A73HL20
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588655CDLQB32-20DM-B-A73HLS20
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588664CDLQB32-20DM-B-A73L20
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588673CDLQB32-20DM-B-A73Z20
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588682CDLQB32-20DM-B-A93L20
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588691CDLQB32-20DM-F20
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588707CDLQB32-20DM-F-A73HL20
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588716CDLQB32-20DM-F-A93L20
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588725CDLQB32-20DM-F-F7BAL20
30,470
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588734CDLQB32-20DM-F-J79WZ20
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588743CDLQB32-25D-B25
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588752CDLQB32-25D-B-A7325
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588761CDLQB32-25D-B-F7BAL25
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588777CDLQB32-25D-B-J79WSDPC25
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588786CDLQB32-25D-B-M9BL25
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588795CDLQB32-25D-F25
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588804CDLQB32-25D-F-A7325
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588813CDLQB32-25D-F-A9325
22,990
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588822CDLQB32-25D-F-F7BAL25
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588831CDLQB32-25D-F-M9NVL25
26,730
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588847CDLQB32-25DC-B25
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588856CDLQB32-25DC-B-F7BAL25
31,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588865CDLQB32-25DC-B-F7BASDPC25
35,700
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588874CDLQB32-25DC-F25
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588883CDLQB32-25DC-F-F7BAVL25
31,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14588892CDLQB32-25DC-F-M9BWVSDPC25
31,850
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする